3,631件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズ omron(オムロン)RFIDシステム タグ リーダライタ V680Sシリーズomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
保護構造IP67(IEC 60529:2001)、防油 IP67F相当(JIS C 0920:2003 附属書1)材質(ケース)PBT樹脂電源電圧(V)DC24(-15%~+10%)消費電流(mA)200以下インターフェースEthernet 10BASE-T/100BASE-TX(上位)絶縁抵抗(MΩ)ケーブル端子一括とケース間で20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結しないこと)耐衝撃(m/s2)500の衝撃を6方向に各3回 計18回、加え異常なきこと耐振動10Hz~500Hz、複振幅1.5mm、加速度100m/s2の可変振動を上下、左右、前後の3方向に1掃引11分間で10回掃引加え異常なきこと耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)ケーブル端子一括とケース間保存湿度範囲(%RH)25~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)25~85(結露しないこと)材質(充填樹脂)ウレタン
産業用イーサネットコネクタ XS6 omron(オムロン)産業用イーサネットコネクタ XS6omron(オムロン)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
プログラマブルターミナル用保護シート omron(オムロン)プログラマブルターミナル用保護シートomron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
品名保護シート
エアクリーンユニット ZN-A 本体 omron(オムロン)エアクリーンユニット ZN-A 本体omron(オムロン)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
DCパワーリレー G9EH-1 omron(オムロン)DCパワーリレー G9EH-1omron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)約850タイプ開閉・通電タイプ極数1極消費電力(W)約7接点構成1a端子形状コネクタ端子(コイル端子)、ねじ端子(接点端子)通電電流(A)短時間:450(10分間)絶縁抵抗(MΩ)コイル-接点間:1000 以上、同極接点間:1000 以上使用周囲温度(℃)-40~85℃ (ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)30以下(Typ. 0.2 mΩ)耐振動(耐久)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(耐久)490m/s2復帰電圧定格電圧の8%以上耐振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.75mm(加速度:2.94~88.9m/s2)耐衝撃(誤動作)200m/s2機械的耐久性20万回電気的耐久性DC400V 200A 3000回以上DC400V 300A 1000回以上最大許容電圧(V)定格電圧の130%(at23℃10分以内)遮断電流(A)最大:DC400V2500(1回)過負荷しゃ断:DC400V700(40回以上)逆極性しゃ断:DC200V-200(1000回以上)動作時間(ms)50以下定格通電電流(A)300復帰時間(ms)30以下接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)300負荷電流(A)最小1電圧降下(V)0.1 以下(300A通電時)耐電圧(V/min)コイル-接点間:2500以上、同極接点間:2500以上動作電圧(V)定格電圧の75%以下使用周囲湿度(%RH)5~85接点定格制御容量(抵抗負荷)DC400V 300A
ファイバユニット E32シリーズ 溝形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 溝形omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
仕様溝形(光軸調整が可能)標準検出物体(mm)Φ4最小検出物体Φ0.1mm曲げ半径(mm)25以上
CX-Drive用接続ケーブル omron(オムロン)CX-Drive用接続ケーブルomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
適合機種3G3RXケーブル長(m)2
アナログオプションボード omron(オムロン)アナログオプションボードomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
仕様オプションボードスロットに装着可能。
DC電子式サーキットプロテクタ omron(オムロン)DC電子式サーキットプロテクタomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
DC24V機器の短絡・過電流時の確実な保護を実現します。 アラーム信号入力で、異常発生を上位コントローラに出力可能 起動時は分岐系統毎の突入電流の起動トラブルを最小化。
定格入力電圧(V)DC24V
ミニパワーリレー omron(オムロン)ミニパワーリレーomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。 動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子) 軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。
ラチェットリレー omron(オムロン)ラチェットリレーomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
パルスごとに2極の各接点が交互切り換え動作を行います。モータなどの交互運転、切り換え運転に適しています。 独自のラチェット機構の採用により接点の切り換えを行います。 耐電圧AC2,000Vをクリア。
分類基準形極数2
電子温度調節器 omron(オムロン)電子温度調節器omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
最も小型でローコスト化を実現 調節モードに比例(P)動作を準備。しかも、リセット調整機能も追加 取りつけアダプタにより、連続密着取りつけが可能 プラグイン方式により、DINレール取りつけ、パネル埋込み取りつけ可能
仕様●調節モード:ON/OFF制御質量(kg)約0.1(埋込み取りつけ用アダプタ付)保護構造IEC規格、前面操作部IP40、端子部IP00消費電力約3.6VA設定方式アナログ設定電源電圧(V)AC100~240 50/60Hz制御出力リレー{1c AC250V 3A(抵抗負荷)(ただし開閉容量は330VA)}絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結・結露しないこと)許容電圧変動電源電圧の90~110%耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(ただし導電部端子一括と非充電金属部間)使用周囲湿度(%RH)相対湿度45~85
アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型) omron(オムロン)アンプ内蔵形光電センサ(超小型・超薄型)omron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
検出方式拡散反射形検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm接続方式コード引き出しタイプ検出距離(mm)5~30(赤色光)光源赤色発光ダイオード (650 nm)動作モードしゃ光時ON出力形式NPN出力
照光ユニット omron(オムロン)照光ユニットomron(オムロン)
359税込395
1個
翌々日出荷
ダイレクト照光
種類照光ユニット分類ダイレクト照光
セーフティライトカーテンF3SG-R用スパッタ保護カバー(投光器用・受光器用) omron(オムロン)セーフティライトカーテンF3SG-R用スパッタ保護カバー(投光器用・受光器用)omron(オムロン)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
NXシリーズ NX1 CPUユニット omron(オムロン)NXシリーズ NX1 CPUユニットomron(オムロン)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
NX1が実現する情報活用・安全対策・品質管理と生産効率向上の両立 生産タクトに同期するトレーサビリティ 高速タクトラインの装置制御と安全制御を統合 高速検査もインラインで実現 制御と情報を融合するコントローラで多彩なアプリケーションを実現 The solution in your hand-コンパクトボディに制御と情報を融合する機能をぎっしり搭載 高速高精度な制御性能 マルチコアで制御と情報を両立 セキュアに上位接続 Ethernet機能の充実
プログラムメモリ容量5MB位置制御4軸(単軸)
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
Omron 小形汎用リレー omron(オムロン)Omron 小形汎用リレーomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様●コイル終端:溶接ピン●コイル電流(mA):36.9コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)28(L)×21.5(W)×53(H)電圧(V)DC24消費電力(W)0.9定格電流(A)10コイル抵抗(Ω)650RoHS指令(10物質対応)対応
Omron ガード固定機器 人体に危険な装置 omron(オムロン)Omron ガード固定機器 人体に危険な装置omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 24V dc omron(オムロン)Omron リレー (ミニリレー), 2c接点, 24V dcomron(オムロン)
659税込725
1個
当日出荷
仕様リレー G6Aシリーズ. ラッチングおよびノンラッチングのDPCO (2c)、4PCO (4c)リレー 信号負荷の安定的開閉に最適 完全密閉構造 低磁気漏れ 1500V のインパルス耐久接点DPDT機能(特殊)シール構造コイル電圧(V)DC24スイッチング電流(A)2最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7Domron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM12タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離7mm ±10%設定距離(mm)0~4.9ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式
家電用PCBパワー G5NBZ omron(オムロン)家電用PCBパワー G5NBZomron(オムロン)
209税込230
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
プラグインSSR G3R omron(オムロン)プラグインSSR G3Romron(オムロン)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4 omron(オムロン)サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4omron(オムロン)
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
当日出荷から51日以内出荷
仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。(プランジャ)黒タイプ(ターミナル)はんだ使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)定格DC3~24V 1~50mA
小型押しボタン A3A omron(オムロン)小型押しボタン A3Aomron(オムロン)
219税込241
1個
48日以内出荷から92日以内出荷
仕様都度納期確認
丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2omron(オムロン)
769税込846
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
大型マイクロ X omron(オムロン)大型マイクロ Xomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類マイクロスイッチ
無停電電源装置(UPS)通信ケーブル omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)通信ケーブルomron(オムロン)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
適合機種S8BA-24D24D480SBF、S8BA-24D24D960SBF品名通信ケーブル長さ(m)2
無停電電源装置(UPS)交換用バッテリパック omron(オムロン)無停電電源装置(UPS)交換用バッテリパックomron(オムロン)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
仕様●UPS対応型式:必要個数:1pcs(形S8BA-24D24D120LF)、2pcs(形S8BA-24D24D240LF)、3pcs(形S8BA-24D24D360LF)、4pcs(形S8BA-24D24D480LF)適合機種S8BA-24D24D120LF( 1pcs)、S8BA-24D24D240LF(2pcs)、S8BA-24D24D360LF(3pcs)、S8BA-24D24D480LF(4pcs)質量(kg)0.3品名交換用バッテリパック出力【バッテリ容量】1600Ah、【バッテリ出力電圧】14.4
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Momron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)画像処理システム FHシリーズomron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
端子形状フェルール端子
角型近接センサ E2Q6 omron(オムロン)角型近接センサ E2Q6omron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
付属品取扱説明書材質端子台:ポリアミド質量(g)約250/約230(梱包状態/本体のみ)タイプ角型、直流タイプ保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリアミド電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む制御出力開閉容量:200mA以下、残留電圧:2V以下(負荷電流200mA時)消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響DC24V±15%の範囲内で、DC24V時の検出距離の±2%以内、DC12V±15%の範囲内で、DC12V時の検出距離の±2%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向耐衝撃(耐久)300m/s2 X、Y、Z各6方向 3回温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)ポリアミド動作モードNO+NC表示灯電源表示灯(緑色)、検出表示灯(黄色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 充電部一括とケース間検出ヘッドサイズ40mm×40mm×118mm電源の種類直流3線式
一般リミット D4E omron(オムロン)一般リミット D4Eomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
一般リミット D4CC omron(オムロン)一般リミット D4CComron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
セレクタスイッチ A22NW omron(オムロン)セレクタスイッチ A22NWomron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から75日以内出荷
保護構造IP66
押ボタンスイッチ A22NLP omron(オムロン)押ボタンスイッチ A22NLPomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から76日以内出荷
保護構造IP66取付穴径(Φmm)22
温湿度ステーション omron(オムロン)温湿度ステーションomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
抜群の高精度計測 SDカードスロット搭載 LANボード接続により、監視システムを容易に構築可能 ロギングデータを、簡単にグラフ化できるPCソフトを同梱 環境見える化ソフト(オプション)により、センシングデータをリアルタイムに波形表示、レイアウト表示可能
サンプリング周期10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h