カテゴリ
- 制御機器(17)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- IDEC(和泉電気)(1)
- SMC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「形pfc-a7」の検索結果
特価

共用ソケット 丸形ソケット PF(表面接続)
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)耐電圧(V/min)端子間:AC2000
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から63日以内出荷仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
丸型ソケット用保持金具
omron(オムロン)¥119税込¥1311セット(2個)欠品中保持金具です。仕様保持金具、ソケット用アクセサリ、丸形ソケット用トラスコ品番164-2845RoHS指令(10物質対応)対応
ボルティジ・センサ(電圧検出リレー) LG2
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御質量(g)約100使用温度範囲(℃)-10~+40(ただし、 結露しないこと)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)294m/s2復帰時間0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)温度の影響20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内耐振動(誤動作)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min定格通電電流(A)5繰返し誤差(%)±3以下(1V/sの速度で変化した場合)機械的寿命1000万回以上電気的寿命(定格負荷)(万回)5以上(最大適用負荷にて)
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から63日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
交互運転リレー
omron(オムロン)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷用途2台のポンプの交互運転付属品保持金具PFC-N8構造コンパクトプラグインタイプ電源電圧(V)AC100~240ピン数(ピン)8
ラッチングリレー MKK
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から63日以内出荷記憶回路、情報伝達回路に適したラッチングリレー。 特殊磁性材料の採用により、経時変化が少なく、連続保持時間が長い。 接点追従、接点圧力なごの特性変化が少なく、高耐久性。 耐振動性、耐衝撃性にすぐれています。 動作表示機構内蔵のため、動作確認が容易。 形MK小形パワーリレーと同じ外形。