カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- AMPHENOL(7)
- BIGM(丸山製作所)(205)
- CKD(7)
- RS PRO(27)
- SMC(66)
- TOEX(LIXIL)(23)
- コンサス(9)
- サンドビック(9)
- ダイハツ(19)
- トヨタ(65)
- ニッサン(7)
- ホンダ(190)
- マルヤス電業(7)
- ミツビシ(20)
- 三菱(9)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- 岩田製作所(6)
- 興研(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「01010a」の検索結果
特価

Omron A1000FIV1010SE フィルタ
omron(オムロン)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷長さ(mm)169幅(mm)71許容電流(A)10深さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応電気フェーズ1許容入力(kW)0.55
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド
omron(オムロン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から83日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ
omron(オムロン)¥96,980税込¥106,6781個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~+40材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら