カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(1)
- 興研(8)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(1)
- ホンダ(459)
- トヨタ(228)
- BIGM(丸山製作所)(205)
- SMC(116)
- 三菱(54)
- 日野自動車(44)
- TOEX(LIXIL)(39)
- AMPHENOL(32)
- KEMET(28)
- ミツビシ(23)
- CKD(19)
- ダイハツ(19)
- RS PRO(18)
- ニッサン(15)
- MAZDA(マツダ)(12)
- 三菱電機(10)
- 日本製線(9)
- ブランドをもっと見る
「1010a」の検索結果

近接センサ フラットタイプ TL-W
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から7日以内出荷豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
単相電力調整器 G3PW
omron(オムロン)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から61日以内出荷電力調整器が機能・性能アップ。高精度かつ多機能を楽々実現。 デジタル表示による設定値や出力量のモニタが可能。 制御モード選択が可能(位相制御・最適サイクル制御)。 可動時間のモニタリングが可能。 位相制御方式の選択が可能。 幅広い負荷(トランス負荷、合金ヒータ、純金属ヒータ等)に対応。 ULおよびCEマーキング対応。保護構造盤内取りつけ型/閉鎖壁掛型相数単相
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N ヘッド
omron(オムロン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から82日以内出荷保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13
RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ
omron(オムロン)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から6日以内出荷保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~+40材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引