カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • IKO(日本トムソン)(32)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
  • TURN(11)
  • アソー(9)
  • 興研(9)
  • 共立電気計器(6)
  • リューター(日本精密機械工作)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • CKD(4)
  • Igus(イグス)(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
  • TOSTEM(LIXIL)(3)
  • ABB(3)
  • SMC(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • ニッサン(2)
  • YAGEO(2)
  • OM SYSTEM(2)
  • 群協製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1021r」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3R omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3R

    omron(オムロン)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷から108日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)固定方法M8タイプ接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅ケーブル引出方向ストレート材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
fa31021特集