カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
- TURN(11)
- アソー(9)
- 興研(9)
- 共立電気計器(6)
- リューター(日本精密機械工作)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- CKD(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- TKG(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- BRAHMS(1)
- ABB(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「1021r」の検索結果
特価

丸型防水コネクタ(M8/S8)Y字形ジョイントプラグ/ソケット XS3R
omron(オムロン)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷から108日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)固定方法M8タイプ接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅ケーブル引出方向ストレート材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)