カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(27)
- サンドビック(24)
- SANDVIK(8)
- イーティーエィ(5)
- DENSO(デンソー)(4)
- 花岡車輌(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- エスコ(1)
- カーメックス(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- スリーボンド(1)
- 椿本チエイン(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 協和[機構部品](1)
- タカショー(1)
- 摂津金属工業(1)
- ニッサン(1)
- ブランドをもっと見る
「1107d」の検索結果

小型重装備リミットスイッチ D4A-□N
omron(オムロン)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷から62日以内出荷シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
温度調節器(デジタル調節計) E5AC
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から69日以内出荷形状DIN96×96入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力