カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1109j」の検索結果

液状ガスケット TB1109J 1kg 灰色
スリーボンド(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(1kg)当日出荷高温用シール剤です。 ノンアスベストタイプです。トラスコ品番813-0507色灰色使用温度範囲(℃)-40~400危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
酒精計120P
東亜計器¥66,980税込¥73,6781セット5日以内出荷から30日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。
マルパイジョン(異径) 垂直・水平穴 110,209 JC209
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,501税込¥1,6511個4日以内出荷パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製・穴をΦHBに仕上げ、アルマイト処理を施して防錆性と耐性を高めています。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能・ジュラルミン材の復元力を活かしています。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム・エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに仕様形状記号:209形状垂直、水平穴Φd113ΦD122Φd29寸法E9寸法A22寸法B8締付ねじM4
OFS-031 オイルフィルター用Oリング10個入 SUZUKI
NTB¥1,198税込¥1,3181セット(10個)4日以内出荷適応車種:アドレス110 CE47A用途16518-09J00互換品。サイズ:47.5×2.5
OFS-030 オイルフィルター用Oリング1個入 SUZUKI
NTB¥119税込¥1311個4日以内出荷適応車種:>アドレス110 CE47A用途16518-09J00互換品。サイズ:47.5×2.5