カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIG DAISHOWA(7)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- brembo(8)
- CKD(5)
- DAYTONA(デイトナ)(7)
- INAX(LIXIL)(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(7)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- イチネンTASCO(4)
- オーム電機(6)
- スーパーツール(5)
- セルスター(4)
- トップ工業(3)
- メディアカバーマーケット(263)
- 椿本チエイン(4)
- 進和化学工業(SHINWA)(4)
- ブランドをもっと見る
「13n12」の検索結果

2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から63日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
XM3K-N / XM3L-N
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801箱(160個)105日以内出荷表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。極数25形式XM3L-□□12-13N使用温度範囲(℃)-55~+105(結露・氷結のないこと)規格UL/C-UL認証品(Recognized)No.【ファイル】E103202定格-定格電圧AC300V耐電圧AC1000V 1min(リーク電流1mA以下にて)定格電流(A)3取付穴M3(固定具あり)絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久200回コネクタタイプ形XM3L-N Dサブコネクタ ソケット
XM3K-N / XM3L-N
omron(オムロン)¥189,800税込¥208,7801箱(160個)105日以内出荷表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。極数25形式XM3L-□□12-13N使用温度範囲(℃)-55~+105(結露・氷結のないこと)規格UL/C-UL認証品(Recognized)No.【ファイル】E103202定格-定格電圧AC300V耐電圧AC1000V 1min(リーク電流1mA以下にて)定格電流(A)3取付穴M3(固定具あり)絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久200回コネクタタイプ形XM3K-N Dサブコネクタ プラグ
XM3K-N / XM3L-N
omron(オムロン)¥139,800~税込¥153,780~1箱(160個)105日以内出荷表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。リフロー実装に対応。形式XM3L-□□12-13N使用温度範囲(℃)-55~+105(結露・氷結のないこと)規格UL/C-UL認証品(Recognized)No.【ファイル】E103202定格-定格電圧AC300V耐電圧AC1000V 1min(リーク電流1mA以下にて)定格電流(A)3取付穴M3(固定具あり)絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~25(DC20mV、100mA以下にて)挿抜耐久200回