XM3K-N / XM3L-N
表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。
基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。
リフロー実装に対応。
表面実装タイプなので、基板裏面への部品実装が可能。
基板との位置決めボスにより的確な基板上への実装が可能。
リフロー実装に対応。
- 形式
- XM3L-□□12-13N
- 使用温度範囲(℃)
- -55~+105(結露・氷結のないこと)
- 規格
- UL/C-UL認証品(Recognized)
- No.
- 【ファイル】E103202
- 定格
- -
- 定格電圧
- AC300V
- 耐電圧
- AC1000V 1min(リーク電流1mA以下にて)
- 定格電流(A)
- 3
- 取付穴
- M3(固定具あり)
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000~(DC500Vにて)
- 接触抵抗(mΩ)
- ~25(DC20mV、100mA以下にて)
- 挿抜耐久
- 200回
- 内容量
- 1箱(160個)
全14種類を絞り込む
極数
基板用コネクタ の新着商品
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応StarTech.com税込¥16,478¥14,980カテゴリ











