カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • Aratas(旧:omron)(2)
  • Beat-Sonic(1)
  • ニッサン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「151-c26」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形基本スイッチ omron(オムロン)

    小形基本スイッチ

    omron(オムロン)
    ¥349税込¥384
    1個
    102日以内出荷
    信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ。10Aから21Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応。直流開閉用のインジウム接点仕様も用意。
    仕様一般負荷保護構造IP40アクチュエータの種類ヒンジ・短レバー形 ステンレス鋼レバー接点構成1c (単極双投形) リベット 銀合金許容電流(A)【突入】(常時閉路)~36 / (常時開路)~36耐電圧セパレータ使用 同極端子間_AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間_AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間_AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100~ (DC500V絶縁抵抗計にて)周囲湿度(%RH)85%RH以下 5~35℃にて周囲環境【温度】-25~105℃【湿度】60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)【耐久】~1000m/s2【誤動作】~300m/s2許容操作頻度電気的_60回/分以下感電保護クラスClass I抵抗負荷【開閉能力】AC250V 15A耐振動誤動作_10~55Hz 複振幅 1.5mm動作に必要な力(OF)(N)~3.92動作までの動きPT規格値 最大1.6mm動作後の動き(OT)規格値 最小0.8mm応差の動き(MD)規格値 最大0.6mmもどりの力(N)min 0.49端子仕様#187タブ端子
検出・センサカテゴリ
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
"151-c26" omron(オムロン) 【通販モノタロウ】