小形基本スイッチ
信頼性・安全性を徹底追求した小形基本スイッチ
10Aから21Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。
ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能。
熱可塑性・熱硬化性ケースの2種類のタイプを用意。耐熱・耐トラッキング性などさまざまなご要望に対応。
直流開閉用のインジウム接点仕様も用意。
- 仕様
- 一般負荷
- 保護構造
- IP40
- アクチュエータの種類
- ヒンジ・短レバー形 ステンレス鋼レバー
- 接点構成
- 1c (単極双投形) リベット 銀合金
- 許容電流(A)
- 【突入】(常時閉路)~36 / (常時開路)~36
- 耐電圧
- セパレータ使用 同極端子間_AC1000V 50/60Hz 1min 充電金属部とアース間_AC1500V 50/60Hz 1min 各端子と非充電金属部間_AC1500V 50/60Hz 1min
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100~ (DC500V絶縁抵抗計にて)
- 周囲湿度(%RH)
- 85%RH以下 5~35℃にて
- 周囲環境
- 【温度】-25~105℃【湿度】60%RH以下 (ただし、氷結、結露しないこと)
- 耐衝撃(誤動作)
- 【耐久】~1000m/s2【誤動作】~300m/s2
- 許容操作頻度
- 電気的_60回/分以下
- 感電保護クラス
- Class I
- 抵抗負荷
- 【開閉能力】AC250V 15A
- 耐振動
- 誤動作_10~55Hz 複振幅 1.5mm
- 動作に必要な力(OF)(N)
- ~3.92
- 動作までの動きPT
- 規格値 最大1.6mm
- 動作後の動き(OT)
- 規格値 最小0.8mm
- 応差の動き(MD)
- 規格値 最大0.6mm
- もどりの力(N)
- min 0.49
- 端子仕様
- #187タブ端子
- 内容量
- 1個
マイクロスイッチ の新着商品
カテゴリ








