カテゴリ
- 制御機器(255)
- メカニカル部品(11)
- 安全用品(4)
- 測定用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(116)
- BIGM(丸山製作所)(1,505)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(267)
- KITO(キトー)(1,512)
- MAZDA(マツダ)(281)
- Optibelt(256)
- Panasonic(パナソニック)(274)
- RS PRO(1,554)
- SMC(5,915)
- アズワン(275)
- アーテック[学校教材・教育玩具](331)
- エスコ(1,820)
- ダイヤトレンド(963)
- ニッセイ(355)
- ホンダ(4,334)
- メディアカバーマーケット(381)
- 大阪魂(2,301)
- 岩田製作所(238)
- 椿本チエイン(340)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「15m」の検索結果

小型アンプ内蔵形 光電センサ(透過形) E3Z
omron(オムロン)(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min
小型アンプ内蔵形 光電センサ(回帰反射形)(M.S.R機能付) E3Z
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から70日以内出荷小型・長距離、省電力化と省資源化を実現した光電センサのスタンダード
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から71日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から70日以内出荷背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
近接センサ 円柱タイプ E2K-X
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から62日以内出荷汎用ねじ切りタイプ静電容量形付属品取扱説明書タイプ円柱型(ネジつき)、静電容量形保護構造IEC規格 IP66標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響使用温度範囲内で23℃のときの検出距離の±20%以下材質(検出面)耐熱ABSシールド非シールド材質(ナット)ポリアセタール応差検出距離の4~20%衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)使用時、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
光電センサ バレル形 検出範囲 15 m
omron(オムロン)¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷E3RA小型ラジアル光電センサ。Omron社のE3RA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3RAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとする産業設備への組み込みが一般的で、特に機械を停止させることなく常時連続運転する区域でのノンストップ検出用に設計されています。フレキシブルな取り付けを実現するラジアルタイプ 小型設計 プラスチックハウジング 可視光LEDでアライメントが簡単 LED表示 明部オン / 暗部オンを配線により選択可能 電源の逆極性保護、出力の短絡保護及び出力の逆極性保護仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:40 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Min:-25℃●コード番号:768-6027アズワン品番65-7275-03
スタンダードタイプ近接センサ E2E
omron(オムロン)(15件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から32日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
小型アンプ内蔵形 光電センサ(透明ペットボトルタイプ回帰反射形) (M.S.R機能なし)E3Z-B
omron(オムロン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から70日以内出荷保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕光色赤耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
近接センサ 長距離タイプ E2K-C
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から62日以内出荷接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z
omron(オムロン)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から115日以内出荷コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
高温・洗浄工程向け近接センサ E2EH
omron(オムロン)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷から70日以内出荷食品・飲料業界に最適な近接センサ 洗浄剤耐性、防錆性能を強化。 食品業界で代表的な洗浄剤・殺菌剤について耐性を確保。付属品取扱説明書材質(ケース)ステンレス(SUS316L)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)PBT漏れ電流(mA)0.8以下シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から72日以内出荷耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
フラットタイプ近接センサ E2K-F
omron(オムロン)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から7日以内出荷スペース効率のよいフラットタイプ(アンプ内蔵形、厚さ10mm) 金属面への直接取りつけが可能付属品調整用ドライバ、取扱説明書標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1材質(ケース)耐熱ABS消費電流(mA)10以下(DC24V時)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路逆接続保護、サージ吸収設定距離(mm)0~7.5電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-10~55℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以下材質(検出面)耐熱ABS感度調整11回転ボリウム表示灯検出表示灯(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)シールド非シールド応差検出距離の15%以下出力形式NPN耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)耐電圧(V)充電部一括とケース間:AC500 50/60Hz 1min残留電圧(V)1.5以下(負荷電流100mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)NPNオープンコレクタ、最大100(DC30V時)検出ヘッドサイズ50mm×10.1mm×20mm電源の種類直流3線式
漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC
omron(オムロン)¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から63日以内出荷漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
レーザタイプ小型アンプ内蔵形光電センサ(距離設定形) E3Z-LT/LR/LL
omron(オムロン)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から70日以内出荷E3Zの進化形。すぐれた品質・安心感はそのままに次世代センシングの扉を開くE3Zレーザ。 レーザクラス1(JIS IEC)で安全、安心
カラーマーク検出・小型光電センサ(マークセンサ)(拡散反射)E3ZM-V
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から70日以内出荷色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下)制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力応答時間動作・復帰:各50μs以下スポット径投光:Φ2mm以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)塩化ビニル周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整ティーチング方式動作モードティーチング順序で設定表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと)光色白耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)450~700光源(発光波長)白色LED耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2hスポット径(Φmm)投光:2以下
透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ
omron(オムロン)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から70日以内出荷標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色赤材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2
omron(オムロン)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から70日以内出荷締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)応差検出距離の10%以下耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回
耐油・長距離光電センサ(メタルケース)
omron(オムロン)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から3日以内出荷優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)オイルミスト雰囲気でも安心 長距離検出。最大30m(透過形) 定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性 M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え NPN/PNP出力の切替スイッチ方式形状ヨコ形接続方式コード引き出しタイプ光源赤外発光ダイオード (850 nm)
スタンダードタイプ近接センサ E2E 流直流2線式
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷直交流両用タイプ付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回