カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(36)
  • BIGM(丸山製作所)(154)
  • brembo(19)
  • Hirschmann Test & Measurement(62)
  • KEMET(28)
  • MURATA(村田製作所)(24)
  • ODELIC(オーデリック)(24)
  • Panasonic(パナソニック)(306)
  • RS PRO(191)
  • SMC(184)
  • VISHAY(65)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • YAGEO(31)
  • コイズミ照明(17)
  • ニチコン(66)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(25)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(16)
  • 日本ケミコン(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v 1000」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VK-G

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    形状DINレール取りつけ規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
  • スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)

    スイッチングパワーサプライ S8VK-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台ほか
    当日出荷
    世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
    形状カバー付き保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)定格出力電圧(V)DC24過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下運転並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
  • ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D omron(オムロン)

    ドア用電源スイッチ(ねじ取りつけ) D2D

    omron(オムロン)(6件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    当日出荷
    接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
    保護構造IP40アクチュエータの種類プランジャ形端子種別#250タブ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性1000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA許容操作速度10mm~1m/s電気的耐久性10万回以上(30回/min)感電保護クラスClassⅡPTI(トラッキング特性)175接点仕様リベット衝撃(耐久)(m/s2)最大1000許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60材質(接点)銀
  • 近接センサ 長距離タイプ E2K-C omron(オムロン)

    近接センサ 長距離タイプ E2K-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    接続方式コード引き出しタイプ標準検出物体(mm)接地された金属板50×50×1検出対象導体および誘電体衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回
  • Omron マイクロスイッチ プランジャーピン omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ プランジャーピン

    omron(オムロン)
    ¥599~税込¥659~
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スイッチング・パワーサプライ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ

    omron(オムロン)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    構造カバー付きタイプ接続方式端子台
  • Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形 omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ヒンジ長レバー形

    omron(オムロン)
    ¥629~税込¥692~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EE-SX3340 / 4340 omron(オムロン)

    EE-SX3340 / 4340

    omron(オムロン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1箱(1000個)
    3日以内出荷から84日以内出荷
    SMDタイプで溝幅4mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3340)/入光時ON(形EE-SX4340)2タイプ ラインアップあり)。SMDタイプで溝幅4mmを実現。プリント基板表面実装タイプ。高分解能(スリット幅:0.5mm)。フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3340)/入光時ON(形EE-SX4340)2タイプ ラインアップあり)
    備考10秒以内定格255記号Tsol単位℃
  • 小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン)

    小型デジタルパネルメータ K3GN

    omron(オムロン)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
  • ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ アブソリュート形 E6CP-A

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ポリフェニレンサルファイド質量(g)約200(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])1000保護構造IEC規格 IP50出力オープンコレクタ出力精度±1°以下材質(ケース)ABS出力コードの種類グレイ2進分解能256パルス/回転回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加出力容量印加電圧 :DC28V以下シンク電流:16mA以下残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h出力軸許容ラジアル荷重(N)30出力軸許容スラスト荷重(N)20材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ最大応答周波数(kHz)5起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと)論理負論理(H=「0」、L=「1」)材質(シャフト)SUS416耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類アブソリュート形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
  • 温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1

    omron(オムロン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点アラームリレーと自動チューニングを標準装備 フロントパネルからの奥行きはわずか 60 mm です 250 ms で高速サンプリングとループアップデート Faster を実現 文字高さ約 16 mm で視認性が向上しています 簡単な設定は 20 パラメータ未満です認定CSA C22.2 No.1010-1 EN61010-1 EN61326 に適合 フロントパネルは IP66 等級 IEC61010-1 背面ケースは IP20 等級 端子は IP00 等級 UL61010-1 VDE0106、パート 100 (フィンガー保護)( Terminal Cover 取り付け時)
    仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●シリーズ:E5CB●パネル奥行き:60mm●コード番号:772-9367アズワン品番65-7298-84
  • プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラCSシリーズ アナログ入出力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    分解能1/8000(1/4000にも設定可能)絶縁種別入力相互間非絶縁絶縁抵抗(MΩ)絶縁部相互間/20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)0~55使用周囲湿度10~90%RH(結露のなきこと)実装可能位置CSシリーズ用CPU装置またはCSシリーズ用増設装置耐電圧(V/min)絶縁部相互間 AC1000自己診断機能診断結果をLEDで表示
  • マルチカウンタ/タイマ H8BM omron(オムロン)

    マルチカウンタ/タイマ H8BM

    omron(オムロン)
    ¥63,980~税込¥70,378~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    9台のカウンタは積算タイマとしても使用可能。 (カウンタ、タイマ機能を混在して使用できます) メンテナンス時期を知らせる予報出力は個別に出力されます。 前予報表示・設備停止出力機能も搭載。 設定部は油・水などに強いIP54防油形構造。 設定値変更が簡単な各桁キー方式の採用。 コンパクトな形状DIN72×72mm、奥行79mmの短胴タイプ。 誤操作を防止するキープロテクト機能を搭載。 出力をNPN/PNPマルチ化。 直流2線式センサ直接接続可。
    仕様タイムカウント動作:有り質量(g)約250(本体のみ)電源(V)DC24 (リップル20%以下)保護構造IP54防油形(前面操作部)耐電圧導電部端子と露出した非充電金属部間:AC1000V 50/60Hz 1min消費電力約1.7W(DC26.4V時)ケース色ダークグレー(マンセル5Y3/1)最高計数速度30Hz(カウント入力1~7)、30Hz/500Hz切替(カウント入力8、 9)停電記憶EEP-ROM(書き換え回数 10万回以上)制御出力オープンコレクタ出力 DC30V max. 100mA max.入力信号(最小入力信号幅)カウント入力1~7 : 16.7ms(ON、 OFF比1 : 1)カウント入力8、 9 : 16.7ms/1ms切替(ON、 OFF比1 : 1)リセット入力 : 100ms短絡有効入力 : 30msカウンタNo.選択入力 : 30ms入出力禁止入力 : 16.7ms(電圧入力)”H”レベルDC16~26.4V”L”レベルDC0~3V(入力抵抗約2.2kΩ)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(導電部端子と露出した非充電金属部間)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs 立ち上がり1ns)±480V(電源端子間) ±480V(入力端子間)表示モード加算表示復帰方式手動リセット、 外部リセットインパルス電圧(V)1k(電源端子間)1.5k(導電部端子と露出した非充電金属部間)静電気耐力8kV(誤動作)15kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)200m/s2 3軸 6方向 各3回出力モードFモード(設定値に達しても継続動作します。)適合安全規格UL508/CSA C22.2 No.14EN61326ワンショット時間20ms許容電圧範囲電源電圧の85~110%(リップル含有率は20%以下)外部接続ねじ締め端子バックライト(LCD)有り
  • I/Oターミナル P7TF omron(オムロン)

    I/Oターミナル P7TF

    omron(オムロン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から97日以内出荷
  • SYSMAC CJシリーズ 割込入力ユニット omron(オムロン)

    SYSMAC CJシリーズ 割込入力ユニット

    omron(オムロン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    高速応答、最大2ユニット、32点のI/O割込タスクの起動が可能です。 I/O割込タスクを起動するための入力を受け付けます。本ユニットに入力が入ると、CPUユニットがサイクル実行タスク(通常プログラム)の実行を中断し、I/O割込タスクを実行します。
    質量(g)110以下適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令耐電圧外部端子一括とGR端子間AC1000V 1分間 漏れ電流10mA以下定格入力電圧(V)DC24入力インピーダンス(Ω)3.3k消費電流(A)80以下(DC5V)絶縁抵抗(MΩ)20/外部端子一括とGR端子(DC100Vにて)電流(mA)(ON)3以上、(OFF)1以下パルス幅入力条件/(ON時間)0.05ms以下、(OFF時間)0.5ms以下コモン仕様16点 1コモン入力電圧許容範囲(V)DC20.4~26.4入力電流(mA)7(DC24V)入出力占有点数1CH外部接続脱着式端子台同時ON点数100%(16点/コモン)同時ON(DC24V時)
  • Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ヒンジレバー

    omron(オムロン)
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ ショートヒンジレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ショートヒンジレバー

    omron(オムロン)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:2 omron(オムロン)

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:2

    omron(オムロン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron 温度Omron E5CN シリーズ温度コントローラは、シングル制御リレー出力と 2 つの補助出力を備えています。この高分解能、高速、高入力精度コントローラの幅は 48 mm、高さは 48 mm ( 1/16 DIN )デバイスです。100 → 240 V ac の動作電源を備えています。特長と利点PV / SV ステータス表示機能は、温度コントローラ(自動 / 手動、運転 / 停止、及びアラーム)と PV 又は SV 間で自動的に切り替えるようセット可能 ± 0.1 % FS アナログ入力 カバー Terminal 付きです サポートソフトウェア(CX-Thermoバージョン4.0)で設定できる論理動作(AND、OR、遅延)のフレキシブルなコンタクト 5 桁 / 0.01 ℃ 表示の高分解能ディスプレイ 60 ms の高速サンプリングサイクル 制御出力オン / オフカウンタを使用した、リレーの予防保全 熱電対及び PT の PV 入力: ± 0.1 % すべてのモデルでユニバーサル入力(熱電対、PT、アナログ)で1つのコントローラで様々なセンサに対応認定CSA C22.2 No.1010-1 EN61010-1 EN61326 に適合 フロントパネルは IP66 等級 IEC61010-1 背面ケースは IP20 等級 端子は IP00 等級 UL61010-1 VDE0106、パート 100 (フィンガー保護)( Terminal Cover 取り付け時)
    仕様●出力タイプ:リレー●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●シリーズ:E5CN●パネル奥行き:78mm●コード番号:739-0678アズワン品番65-7336-99
  • クリップ マスタケーブルコネクタ デジタルファイバアンプ omron(オムロン)

    クリップ マスタケーブルコネクタ デジタルファイバアンプ

    omron(オムロン)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    7日以内出荷
    E3X-DA-Nプログラマブル。PBTハウジング、PCカバー IP50 (E3X-DA44Vコネクタの保護等級はIP66) オムロンE32光ファイバケーブルを使用 シングルNPN又はPNPの出力バージョン、追加の1 → 5 V dcアナログ出力あり / なしタイプを用意 アナログ出力は、埃の蓄積を示すアラーム状態に使用できます。 設定点と実際の値の範囲はスケーラブルなので、例えばドラムフィードに残った材料の真の状態がわかります。 高速、標準、長距離範囲モードで、多くの用途をカバー オフ遅延タイマ、ピーク保持、ヒステリシス調整、アライメント支援などの設定をプログラム可能 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 1つの電源を最大16個のアンプに接続。 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-8618 及び ; 378-8624 378-8624 を参照 最適な光ファイバセンサヘッドについては、品番 ; 340-976 340-976 及び ; 340-960 340-960 を参照 電源電圧(V dc): 10 → 24 ±10 % スイッチング電流(mA): 50 標準の検出距離: 400 mm (DC200) 950 mm (TC200) 明状態オン / 暗状態オン選択可能 ハンドヘルドプログラマからパラメータ設定をアップロード及びダウンロードするために内蔵された光リンクを使用します。 光リンクを使用すれば、一部又は全部の設定をロックアウトできるので、改ざん防止の設定を提供できます。 短絡保護、逆極性保護 プロファイル作成又は位置決め用途向けに、最大10個のアンプを近接して取り付ける場合の相互干渉保護 動作温度範囲: -25 → +55℃ (1 → 3個のアンプを一緒に使用する場合)、+50℃ (4 → 11個の場合)、45℃ (12 → 16個の場合) 高速モード、標準モード、長距離モードの応答時間を表示 寸法(mm): 10 x 67.3 x 31.5 WDH (E3X-DA44Vは12 x 81 x 33 WDH、81はコネクタを除く)
    仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:デジタルファイバアンプ●コード番号:818-1592検出距離(mm)400(DC200)、 950(TC200)ファイバ長(m)2アズワン品番65-7297-69
  • Omron マイクロスイッチ ショートローラーレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ ショートローラーレバー

    omron(オムロン)
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Omron マイクロスイッチ シミュレートローラレバー omron(オムロン)

    Omron マイクロスイッチ シミュレートローラレバー

    omron(オムロン)
    ¥689~税込¥758~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード omron(オムロン)

    PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード

    omron(オムロン)
    ¥87,980税込¥96,778
    1個
    7日以内出荷
    オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能。CP1L CPU。他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
    仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:16 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Min:0℃●コード番号:401-450アズワン品番65-7326-13