EE-SX3340 / 4340

EE-SX3340 / 4340 - omron(オムロン)

SMDタイプで溝幅4mmを実現
プリント基板表面実装タイプ
高分解能(スリット幅:0.5mm)
フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3340)/入光時ON(形EE-SX4340)2タイプ ラインアップあり)
SMDタイプで溝幅4mmを実現
プリント基板表面実装タイプ
高分解能(スリット幅:0.5mm)
フォト・IC出力(しゃ光時ON(形EE-SX3340)/入光時ON(形EE-SX4340)2タイプ ラインアップあり)

備考
10秒以内
定格
255
記号
Tsol
単位
℃
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
出力電圧
出力モード
出力電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82887991EE-SX33401箱(1000個)【ローレベル】標準: 0.12 V / 最大:0.4 V (条件_ VCC=4.5~16V IF=0mA(EE-SX3340) IOL=16mA)遮光時ON【ハイレベル】最大100 μA (条件_ VCC=4.5~16V IF=10mA(EE-SX3340) VOH=28V)
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
84日以内出荷
返品不可
82890495EE-SX43401箱(1000個)【ローレベル】標準: 0.12 V / 最大:0.4 V (条件_ VCC=4.5~16V IF=10mA(EE-SX4340) IOL=16mA)入光時ON【ハイレベル】最大100 μA (条件_ VCC=4.5~16V IF=0mA(EE-SX4340) VOH=28V)
オープン
¥239,800
¥263,780(税込)
84日以内出荷
返品不可
82890547EE-SX4340-11箱(50個)【ローレベル】標準: 0.12 V / 最大:0.4 V (条件_ VCC=4.5~16V IF=10mA(EE-SX4340) IOL=16mA)入光時ON【ハイレベル】最大100 μA (条件_ VCC=4.5~16V IF=0mA(EE-SX4340) VOH=28V)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
82900119EE-SX3340-11箱(50個)【ローレベル】標準: 0.12 V / 最大:0.4 V (条件_ VCC=4.5~16V IF=0mA(EE-SX3340) IOL=16mA)遮光時ON【ハイレベル】最大100 μA (条件_ VCC=4.5~16V IF=10mA(EE-SX3340) VOH=28V)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする