カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- Festo(12)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- NOK(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(3)
- TRUSCO(1)
- エスコ(2)
- カナテクス(2)
- ケルヒャー(5)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- スバル(1)
- ホンダ(1)
- 住友重機械工業(9)
- 新日本電工(4)
- 潤工社(5)
- ブランドをもっと見る
「1ap12」の検索結果
特価

G7EB
omron(オムロン)¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から72日以内出荷AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現。AC480V・100A(基準形/高容量120A形)、AC800V・150A(高容量150A形)の高容量開閉を実現。正極/逆極性DC60V・100A(基準形/高容量120A形)、DC60V・150A(高容量150A形)のDC負荷開閉にも対応。使用周囲温度は85℃(一部仕様制限で105℃)を満足。高耐衝撃電圧(コイルと接点間)10kVを実現。接点間隔3.6mm以上(太陽光発電規格 VDE0126準拠)。初期5mΩ以下の低接触抵抗を実現質量(g)100耐電圧【コイルと接点間】AC5,000V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部(接点部)】100A(85℃)、60A(105℃)絶縁抵抗(MΩ)1000~消費電力(mW)【動作時】2800【待機時】575復帰電圧5~32%動作電圧75%以下(注5.)機械的耐久性100万回以上(開閉ひん度10,800回/h)接点材質【開閉部(接点部)】Ag合金定格電流(mA)【DC24V】116.5 、【DC12V】235.3コイル抵抗(Ω)【DC24V】206、【DC12V】51接点電圧の最大値(V)【開閉部(接点部)】AC800V/DC60V抵抗負荷【開閉部(接点部)】AC480V 100A/AC800V 40A/DC60V 100A/DC60V 50A/DC60V 40A接点機構【開閉部(接点部)】ダブルブレーク接点電流の最大値(A)【開閉部(接点部)】100A許容電圧範囲~135%(at 23℃)
G9TA
omron(オムロン)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠コイル定格電圧(V)DC12V電圧【リセット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)【セット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)質量(g)42消費電力(W)【リセットコイル】2.6、【セットコイル】2.6定格電圧【コイル部】DC12V接点構成1a端子形状プリント基板端子耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min分類2巻線ラッチング形絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質【開閉部】Ag合金定格電流(mA)【コイル部】217抵抗負荷【開閉部】AC250V、60A定格通電電流(A)60定格負荷【誘導負荷 PF=0.5(開閉部)】AC250V、60A許容電圧範囲【コイル部】110%以下(定格電圧に対する割合)接触機構【開閉部】1a
G9TA
omron(オムロン)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から62日以内出荷コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠。コンパクトサイズ。プリント基板端子タイプを品揃え。UL508規格に準拠コイル定格電圧(V)DC12V電圧【リセット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)【セット(コイル部)】80%以下(定格電圧に対する割合)質量(g)42定格電圧【コイル部】DC12V接点構成1a耐電圧(コイルと接点間)AC4,000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)1000~機械的耐久性10万回以上(開閉頻度 7,200回/h)接点材質【開閉部】Ag合金抵抗負荷【開閉部】AC250V、60A定格負荷【誘導負荷 PF=0.5(開閉部)】AC250V、60A許容電圧範囲【コイル部】110%以下(定格電圧に対する割合)接触機構【開閉部】1a