カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- SMC(177)
- LAMP(スガツネ工業)(27)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- 近藤製作所(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(11)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- NOK(5)
- エスコ(4)
- KSフィルター(4)
- 潤工社(3)
- brembo(3)
- RS PRO(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ユニット(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- AMPHENOL(2)
- ブランドをもっと見る
「1as-12」の検索結果

近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 非点滅 1kHz
omron(オムロン)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製。PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:70mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●逆極性保護:あり●コード番号:404-815アズワン品番65-7303-82
近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 1kHz
omron(オムロン)¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷E2A、短いボディ、ステンレススチール。PBTP検出面材質 LED表示 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護