カテゴリ

  • 農業機械(14)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「1as-39」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Sシリーズ固定用(NBR) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Sシリーズ固定用(NBR)

    武蔵オイルシール工業(58件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)種別S形固定用硬度70(±5)耐熱温度(℃)100
  • Oリング(円筒面固定用・平面固定用) 森清化工

    Oリング(円筒面固定用・平面固定用)

    森清化工(3件のレビュー)
    169税込186
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質1種A ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-30~100
  • Oリング 1AS型 NOK

    Oリング 1AS型

    NOK(5件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式1AS
  • Oリング 1A-S 大阪魂

    Oリング 1A-S

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S39 NOK

    Oリング Sシリーズ(固定用) 1A-S39

    NOK
    64税込70
    1個
    4日以内出荷
    種類Sシリーズ部品番号NOK:CO0531-A太さW(mm)2.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)38.5内径許容差(mm)±0.15
  • 圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    圧縮コイルバネ AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(52件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    その他許容誤差はJIS2級
  • Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A ノーブランド

    Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A

    ノーブランド
    82税込90
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。
    用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    標準ばね 圧縮コイルばね AS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)
    1,938税込2,132
    1パック(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    〇サンエス標準ばね [ 圧縮コイルばね AS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.4mm~Φ3.2mmを使用した円筒形圧縮コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
    材質ステンレス鋼線ばねの種類圧縮コイルバネ
  • 標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC

    標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    ・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
  • 227x1354mm ハンドル付タワシ エスコ

    227x1354mm ハンドル付タワシ

    エスコ
    11,300税込12,430
    1個
    翌日出荷
    ホルダーは360度の自在継手でデッキブラシでは掃除しにくい場所も簡単に掃除できます。
    材質ホルダー:ABS樹脂、ハンドル:アルミ、たわし:ナイロン、ポリエステル不織布エスコ品番EA928AS-31セット内容たわしホルダー(EA928AS-32)×1個、たわしハンドル(EA928AS-33)×1個、たわし赤(EA928AS-37)×1枚、たわし茶(EA928AS-39)×1枚寸法(mm)(ホルダー)95×227、(ハンドル)Φ20×1354、(たわし)115×250×25質量(g)200柄長さ(mm)1354繰り返し・詰め替え対応
  • Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)

    Cガタトメワ

    BIGM(丸山製作所)
    285税込314
    1個
    6日以内出荷
    規格ジクヨウ10図解NoSSA-α500 薬剤タンク部品_No.37、SSA-V1000C 希望付属品部品_No.9、MS035 動力噴霧機部品_No.7、MS035D 動力噴霧機部品_No.7、MK035 動力噴霧機部品_No.7、MS608C-15 ポンプ部品_No.9、AS15CD ポンプ部品 Cガタトメワ_No.9、MS035T-1 ポンプ部品_No.7、MS039D-15 ポンプ部品_No.10、SSA-V600C 希望付属品部品_No.10、MS035KD 動力噴霧機部品_No.7、GS10EM-1 ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、GKS15 ポンプ部品_No.9、MS039D-20JA ポンプ部品_No.10、SSA-V600C-1 オプション(1)部品_No.10、GS30D ポンプ部品 Cガタトメワ_No.10、MS035T 動力噴霧機部品_No.7、MS035K 動力噴霧機部品_No.7、MJS-21 ポンプ部品_No.9、MS043 ポンプ部品_No.10、GKS20-1 ポンプ部品_No.9、SD035SP ポンプ部品 Cガタトメワ_No.7、GKS10 ポンプ部品_No.9など
  • ゴムマルパッキン BIGM(丸山製作所)

    ゴムマルパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    図解NoBP2521MA 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP254HK-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.37、GKP251 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、MP2530E-S 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、BP2521A 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、BP254A 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、GKP250 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.28、GKP252 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.31、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.28、BEP25 本体部品_No.39、BP252 ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2541H 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、BP254A-1 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530EW-K ホンタイ部品_No.51、MP2520E-4M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E2 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、MP2530E-K 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530EW-M ホンタイ部品_No.51、GKP254E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MLP252E 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP252E 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.32、BP254 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、MP2530E2SP 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 ゴムマルパッキン_No.44、BP254B 本体 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.41、BP2521AS 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.7、GKP252-1 付属品部品 ゴムマルパッキン_No.8、GKP254E-1 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.39、MP2530E-M 本体,付属品部品 ゴムマルパッキン_No.40、ERS-201 付属品5 送水ポンプ-付属品部品_No.7
  • スクリュ BIGM(丸山製作所)

    スクリュ

    BIGM(丸山製作所)
    599税込659
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X20WSWナ部品名称スクリユ図解NoJC261DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.39、AC32SA エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 スクリユ_No.39、BCS260RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.43、AS20TP エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 スクリユ_No.36、JC26S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、BC234M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BC232SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、BP252MA エンジン クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スクリユ_No.26、BC20C(チップソー) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スクリユ_No.32、BK23AL エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.35、JC20S エンジン クランクケースなど
  • 1インチストレーナ(PEキイロ) BIGM(丸山製作所)

    1インチストレーナ(PEキイロ)

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    図解NoBP2540A(NF) 本体部品 1インチストレーナ(PEキイロ)_No.38、GKP2520E 本体部品 1インチストレーナ(PEキイロ)_No.24、BP2520A 本体部品 1インチストレーナ(PEキイロ)_No.24、BP2520AS(NF) 本体部品 1インチストレーナ(PEキイロ)_No.24、BP2540A 本体部品 1インチストレーナ(PEキイロ)_No.38、BP2520MA 本体部品 1インチストレーナ(PEキイロ)_No.24、BP2540H 本体部品 1インチストレーナ(PEキイロ)_No.24、GKP2540E 本体部品 1インチストレーナ(PEキイロ)_No.39、BP2520AS 本体部品 1インチストレーナ(PEキイロ)_No.24、GKP2540H 本体部品 1インチストレーナ(PEキイロ)_No.24
  • カムレバー BIGM(丸山製作所)

    カムレバー

    BIGM(丸山製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    8日以内出荷
    備考40フクム部品名称カムレバー図解NoBSA-420JAWG G-3 カウンターシャフト クラッチ部品_No.39、BSA-410S ミッション デフ (1)部品_No.39、BSA-420JEWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.39、BSA-420JES カウンターシャフト、クラッチ部品_No.39、BSA-420JESG G-4 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.39、BSA-420S ミッションデフ1部品_No.39、BSA-420JAW カウンターシャフト クラッチ部品_No.39、BSA-420JDESG G-4S カウンターシャフト、クラッチ部品_No.39、BSA-420JWG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.39、BSA-420JESG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.39、BSA-420JDS カウンターシャフト、クラッチ部品_No.39、BSA-420LDASH カウンターシャフト、クラッチ部品_No.39、BSA-420JSG G-3 カウンターシャフト、クラッチ部品_No.39、BSA-410AS ミッション デフ (1)部品_No.39など
  • カワマルパッキン 11.5X16XT1.5 BIGM(丸山製作所)

    カワマルパッキン 11.5X16XT1.5

    BIGM(丸山製作所)
    379税込417
    1個
    8日以内出荷
    部品名称カワマルパッキン 11.5X16XT1.5図解NoMS510RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.20、MSV413-M フゾクヒン、キボウフゾクヒン部品_No.10、MRS75-501 オプション(1) マキノリキ、ジェットポンプ部品_No.41、BSA-411AS 付属品 希望付属品 1部品_No.39、SSW-400CM 希望付属品部品_No.18、MSA410R2T-K 付属品部品_No.17、MRS60-300-3 フゾクヒン部品_No.26、VSA-310M 薬液配管部品_No.44、MSV413R2-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.5、MS510ESR-2K 動力噴霧機2部品_No.16、MS551DR6T-Y 付属品部品_No.20、MSV413B-M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.5、MSA410-M 付属品部品_No.17、SD41ED-2 調圧装置部品_No.22、BSM-820L-2 希望付属品1部品_No.12、MS510RC-5M ハリマーク、付属品部品_No.29、MSA613R3-K-A フゾクヒン部品_No.5、MS650DNR-2Y 付属品部品_No.2など
  • クランプ BIGM(丸山製作所)

    クランプ

    BIGM(丸山製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランプ図解NoMS511ENR-K キャブレタ部品_No.42、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.61、BSA-411SG G-3 キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、BSA-410 キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、VSA-310M 走行用エンジン(エアクリーナ分解)部品_No.7、MSA613R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.9、MS613EFR-K エンジン フューエルタンク、キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.42、MS511R2-K エンジン キャブレータ部品_No.39、BSA-410S キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、MGC1000 エアクリーナ部品_No.80、BSA-411AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、MSA613R2T-K-1 エンジン キャブレタ、フューエルタンク部品_No.39、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.68、MS510ENR-2K 1994ネン キャブレータ部品_No.42、BSA-411S キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、MSA613-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.42、BSA-411CS キャブレタ エアクリーナ部品_No.39、MSA613R2T-K エンジン キャブレ-タ部品_No.39、BSA-410AS キャブレタ エアクリーナ部品_No.39
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1個
    8日以内出荷
    規格ウンテンチユウイ図解NoBP2521A 本体部品 ラベル_No.24、BP2521MA 本体部品 ラベル_No.24、GKP252E 本体,付属品部品 ラベル_No.40、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 ラベル_No.32、GKP252 本体,付属品部品 ラベル_No.38、MLP252E 本体部品 ラベル_No.27、GKP250 本体,付属品部品 ラベル_No.34、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 ラベル_No.32、GKP251 本体,付属品部品 ラベル_No.39、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 ラベル_No.32、GKP252-1 本体部品 ラベル_No.24、BP2541H 本体部品 ラベル_No.13、BP2521AS 本体部品 ラベル_No.24
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1個
    8日以内出荷
    規格M12X90X30-7T部品名称6カクボルト図解NoBSA-410AS 付属品 希望付属品(1)部品_No.43、BSA-410S 付属品 希望付属品(1)部品_No.43、MRS90-500SLT ブーム2部品_No.39、MRS90-502BSLT ブーム2部品_No.42、MRS90D-500SLT ブーム(2)部品_No.39、MRS90-500BSLT ブーム(2)部品_No.39、MRS90D-500BSLT ブーム(2)部品_No.39、MRS90-501BSLT ブーム2部品_No.42、MRS60-300BSLT ブーム2部品_No.40、BSA-410 付属品 希望付属品(1)部品_No.43
  • ナベコネジ BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ

    BIGM(丸山製作所)
    479税込527
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X60(SM)図解NoMS3910D-15 ポンプ部品_No.27、MSJ15L-125 ポンプ部品_No.17、GS10R ポンプ部品 ナベコネジ_No.19、MS608C-15 ポンプ部品_No.17、MS037 ポンプ部品_No.18、GKS15-1 ポンプ部品_No.17、MS043D-20 -A ポンプ部品_No.18、GKS20-1 ポンプ部品_No.17、KS1300 ポンプ部品_No.17、GS15EMA ポンプ部品 ナベコネジ_No.17、GKS10 ポンプ部品_No.17、MS039D-15 ポンプ部品_No.18、KS13S ポンプ部品_No.17、KS13M ポンプ部品_No.17、MS043 ポンプ部品_No.18、MJS-21 ポンプ部品_No.19、MS3900D-15 ポンプ部品_No.24、KS2020 ポンプ部品_No.17、MS039D-20JA ポンプ部品_No.18、JAS11 ポンプ部品_No.17、GKS11-1 ポンプ部品_No.17、AS15CD ポンプ部品 ナベコネジ_No.17、GKS20 ポンプ部品_No.17、MS037D-15 -A ポンプ部品_No.18、GKS11 ポンプ部品_No.17、GKS15 ポンプ部品_No.17
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    449税込494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.8X10図解NoBSA-420JSG G-4 G-4関係 調量部品_No.9、G-4S 調量部品 ナベコネジ(+)_No.9、MSC1-102DW 巻取機部品 ナベコネジ(+)_No.21、G-5S 530J 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、MSC1-103DW 巻取機部品 ナベコネジ(+)_No.11、G-5S 535J 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.19、G-5 530L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、SSA-Z500DX-1 遮断板1部品_No.36、PCT-100 PCターミネーター 本体部品_No.39、PCT-140 本体部品_No.32、BSA-410AS 粒剤散布装置 調量取付部品_No.5、BSA-651 951シリーズ G-6 調量部部品_No.9、G-5 535L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.19、SSA-Z500DX 遮断版1部品_No.36、G-5 535L 調量部部品 ナベコネジ(+)_No.9、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 調量取付部品_No.5、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 調量部品_No.9など
  • 4カクナット BIGM(丸山製作所)

    4カクナット

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6図解NoTSB2-10 2002ネン 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.12、BSM-1030L 2002ネン 第2段ブーム ノズル 左部品_No.13、MSC1-103DW-1 オプション(3)キクヨウノズル部品 4カクナット_No.6、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム 左 18Mブーム部品_No.45、TSB3-13(44)-S 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.37、MSC1-73HW 希望付属品(2)部品_No.6、BSM-1300L-2 第2段ブーム 左部品_No.16、BSA-410AS サイドブーム部品_No.39、BSM-1240SLT-C2S 第2段ブーム ノズル部品_No.36、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第2段ブーム(左)部品_No.18、BSM-1070SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.28、MRS60-300BSLT ブーム3部品_No.36、BSM-1670LT-HE 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.2、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 左部品_No.33など
  • チヨウアツベンベローパッキン BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンベローパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    315税込347
    1個
    8日以内出荷
    部品名称チヨウアツベンベローパッキン図解NoSSA-F615DX 調圧弁部品_No.19、SSA-α603-1 調圧弁部品_No.17、MS450DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.29、BSA-420JDESG G-4S 電動調圧弁部品_No.11、BSA-420JDASG G-3 電動調圧弁部品_No.11、MS450EC-3K 調圧装置部品_No.37、SSA-α602M 調圧弁部品_No.17、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.42、MS550DR4 調圧装置部品_No.32、SSA-α1003 調圧弁部品_No.17、SD55-1 調圧装置部品_No.33、BSA-410S 電動調圧弁部品_No.11、MS551 調圧装置部品_No.33、SSW-400CM-3 調圧弁部品_No.20、SD55 調圧装置部品_No.33、MS450 調圧装置部品_No.37、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.39、SSA-α1003MA-1 調圧弁部品_No.17、MS510RC-6M 動力噴霧機2部品_No.36、BSA-411AS 電動調圧弁部品_No.11など
  • ナベコネジ(+) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M4X12L図解NoMS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.39、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.38、G-4 薬剤タンク部品 ナベコネジ(+)_No.7、MS310EC-3K 調圧装置部品_No.40、BSD-5000L 薬剤タンク部品_No.40、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.7、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.39、MS410ESL-2M 調圧装置部品_No.38、MK41EC-2 調圧装置部品_No.39、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.36、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、BSA-410AS 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、MS410ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.39、MSC1-102DW 電装品部品 ナベコネジ(+)_No.21、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.7など
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA39SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07YA39SP

    brembo
    5,998税込6,598
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07YA39SP。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【YAMAHA】BOLT/C-spec/R/ABS(14-21)、FJR1300/A/AS(01-05)、FJR1300/A/AS(06-21)、FZS1000フェザー (FZ-1)(01-03)、SCR950(17)、TDM900/A(02-10)、V-MAX (1700cc)(09-17)、XJR1300(01-15)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、XV1700ロードスターウォーリア(03)、XV1900CU(10-17)、XVS1300CB(12)、XVS1300CU(11)、XVS950A(09-15)
    材質シンタード