カテゴリ
- 制御機器(30)
- メカニカル部品(2)
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(3)
- SMC(4,230)
- コガネイ(1,525)
- BIGM(丸山製作所)(787)
- YAMAHA(ヤマハ)(447)
- オカムラ(岡村製作所)(239)
- CKD(199)
- MAZDA(マツダ)(146)
- トヨタ(142)
- ミツビシ(123)
- MICROCHIP(78)
- 長野計器(69)
- RS PRO(68)
- KANA(片山チエン)(63)
- ニッサン(58)
- 三菱ふそう(47)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- ニッセイ(39)
- NAKANO(37)
- IDEC(和泉電気)(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「2-f4」の検索結果
特価

小形封入スイッチ D4E-□N
omron(オムロン)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から63日以内出荷形D4Eの性能面をさらに向上。軽薄短小、高耐久性、高シールのニーズにマッチ。 内蔵スイッチの板ばねのレバー比を変更し、スナップ・アクション性の向上、高耐久性化を実現。内蔵スイッチにカバーを採用し、耐塵性、耐油性に優れた構造。また、プランジャ部のシールキャップの高耐久性化を実現。配線時、メンテ時間を短縮できるコネクタ方式を採用。(使いなれた、ねじ締めつけ端子も品揃え)。微小負荷タイプは金クラッド接点で電子回路制御に使用可能。ねじ締めつけ方式には、モールド端子形、動作表示灯つきモールド端子形もラインアップ。EN(Tü;V)、UL、CSA、CCC規格取得。取りつけピッチおよび特性は従来の形D4Eと同一であり変更はありません。
小形セーフティ・ドアスイッチ D4NS
omron(オムロン)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から86日以内出荷多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。取付方向(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
マルチタイマ H3DT-N/-L
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷時間レンジ、動作モードマルチタイマ。 プッシュインPlus端子台タイプ。 Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。 DINレール取付タイプ。質量(g)約100使用温度範囲(℃)-20~+60(ただし、 氷結しないこと)保護構造IP30(端子部はIP20)時間仕様(時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h耐電圧AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)定格絶縁電圧(V)AC250定格電源電圧AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下入力信号スタート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)電圧の影響±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-40~+70(ただし、 氷結しないこと)安全規格cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2EMC規格(EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV温度の影響±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下)電源リセット最小電源開放時間 0.1s復帰電圧定格電圧の10%以下動作時間のばらつき±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下)インパルス電圧(V)5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回セット誤差±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下許容電圧変動定格電圧の85%~110%最大目盛12機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)外部接続プッシュインPlus端子台電気的寿命10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
ヒータ断線警報器 K2CU
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から62日以内出荷小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)定格周波数(Hz)50/60(共用)制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min使用周囲湿度45~85%RH温度の影響±10%以内(20±30℃にて復帰方式自動復帰方式誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
小形セーフティ・リミットスイッチ 3接点・MBBシリーズ(直接開路動作付き) D4N
omron(オムロン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から85日以内出荷定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)25以下耐衝撃(耐久)1000m/s2耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1500万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度1~500mm/s(形D4N-1120)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)最大30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×0.5スナップ・アクション最小2×2スロー・アクション
小形セーフティ・リミットスイッチ D4F
omron(オムロン)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から86日以内出荷世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ。世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
積算・加減算パルスメータ K3HB-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1個当日出荷から62日以内出荷ロータリエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を高速で計測される場合に最適 カウント値を任意の値に換算します
丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ LED付 XS2
omron(オムロン)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から62日以内出荷省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。材質(ケーブル)PVCケーブル引出方向L形
マルチビームセーフティセンサ
omron(オムロン)¥119,800~税込¥131,780~1個3日以内出荷から37日以内出荷製造現場では、グローバル化や変種変量生産への柔軟な対応が求められています。 F3SG-SR/PGシリーズは、幅広いラインアップに加え、世界各国の安全規格に対応しています。 また設計~メンテナンスまで安全システム構築のすべてのシーンでお役立ちする機能を備えています。 このシリーズが、あらゆる製造現場の安全システム構築に貢献します。仕様ESPE:タイプ4機能アドバンスドタイプ
適合コネクタ付ケーブル
omron(オムロン)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から62日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~+65保護構造IEC IP67絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)30以下(DC20mV 以下、100mA以下にて)保存温度範囲(℃)-25~+70耐振動10~500Hz 全振幅1.52mm または100m/s2のいずれか小さい方の振幅をもつ単振動で、1μs以上の電流しゃ断なしケーブル保持力(N/15s)98耐電圧(V)AC1500 60 秒(リーク電流1mA 以下)
セーフティライトカーテン F3SG-SRシリーズ
omron(オムロン)¥94,980~税込¥104,478~1個ほか3日以内出荷から37日以内出荷保護構造IP65およびIP67(IEC60529)、IP67G(JIS C0920)出力(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。電源電圧(V)SELV/PELV24DC±20%(リップルp-p10%以下)制御出力PNPまたはNPNトランジスタ2出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流300mA以下、残留電圧2V以下(ケーブル延長による電圧降下を除く)、容量負荷1μF以下、誘導負荷2.2H以下 *1*2*3漏れ電流1mA以下(PNP)、2mA以下(NPN) *4*1. 形F3SG-4SRAについては、2連結時:負荷電流150mA以下、3連結時:負荷電流80mA以下。*2. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下*3. 誘導性負荷の値は、制御出力が頻その他の機能直列連結機能連結数:3連結まで総光軸数:255光軸まで安全関連機能インターロック外部リレーモニタ(EDM)プリリセットPSDIフィックスブランキング/フローティングブランキングリデュースドレゾリューションミューティング/オーバーライド相互干渉防止PNP/NPN選択応答時間変更絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路出力負荷短絡保護耐衝撃(耐久)Class3M4(IEC TR60721-4-3)/誤動作:加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]耐衝撃(誤動作)加速度15G、パルス時間6ms、X、Y、Z各方向100回(合計600回)[IEC61496-1]動作モード制御出力:入光時ON(受光器が投光信号を受信すると制御出力がON)、補助出力:制御出力情報(出力反転機能:有効)(出荷時設定)(SD Manager 3で選択可能)干渉防止機能(相互)スキャンコードによる光同期:2セット間の相互干渉を防止可能。有線同期:3セット間の相互干渉を防止可能。耐振動Class3M4(IEC TR60721-4-3)テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)出力形式(補助)PNPまたはNPNトランジスタ1出力(電源線の接続先によってPNPまたはNPNを設定)負荷電流100mA以下、残留電圧2V以下*5*5. インテリジェントタップ接続時は残留電圧3V以下。耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)耐衝撃Class3M4(IEC TR60721-4-3)発光波長(nm)870開口角(°)投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以下光源(発光波長)赤外LED耐電圧(V)AC1000、50/60Hz立ち上がり時間(s)(電源投入後)3以下耐振動(誤動作)(Hz)5~150、複振幅7mm、加速度1G、X、Y、Z各方向10掃引(共振周波数での遅延なし)[IEC61496-1]
G6S シングル・ステイブル形 サーフェス・マウント端子 Fタイプ 標準タイプ テーピング包装 DC2V
omron(オムロン)¥449,800税込¥494,7801箱(800個)32日以内出荷から72日以内出荷長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)。長い端子形状で、はんだ付け部の長期接続信頼性が高い。(サーフェス・マウント端子タイプ)。内L形端子形状で、高密度実装が可能。(サーフェス・マウント端子タイプ)。ユニークなはんだ付け部の端子構造でIRS実装時、端子温度が上昇しやすく、はんだづけ性が良好。(サーフェス・マウント端子タイプ)。コイル接点間で高耐電圧2,000V AC、高耐衝撃電圧2,500V 2×10μs(テルコーディア規格)を実現。高さ9.4mm×幅7.5mm×長さ15mmの小形サイズ。BSI(EN62368-1)付加絶縁認証タイプも品揃え。(-Yタイプ)仕様標準タイプコイル定格電圧(V)DC2V動作方式【コイル】シングル・ステイブル形包装形態テーピング包装消費電力(mW)【操作コイル_DC3】140、【操作コイル_DC4.5】140復帰電圧【操作コイル_DC4.5】10%以上、【操作コイル_DC3】10%以上定格電流(mA)【操作コイル_DC4.5】31、【操作コイル_DC5】28.1、【操作コイル_DC3】46.7コイル抵抗(Ω)【操作コイル_DC4.5】145、【操作コイル_DC5】178、【操作コイル_DC3】64.3最大許容電圧(V)【操作コイル_DC3】200%(23℃)、【操作コイル_DC4.5】200%(23℃)端子サーフェス・マウント端子 Fタイプ動作電圧(V)【操作コイル_DC5】75%以下、【操作コイル_DC3】75%以下、【操作コイル_DC4.5】75%以下
OS32C
omron(オムロン)1個欠品中8個の侵入表示灯*で、検出物の侵入方向を示します。業界初Ethernet対応セーフティレーザスキャナ。防護エリア1つ・警告エリア2つのエリアセットを業界最多の70組設定可能。複雑なAGV軌警告エリアを2つ設定できるため、警告音、速度制御など、用途に合わせた使い方ができます。エリアセット切替に必要な入力線は、独自のアルゴリズムで省配線を実現。例えば、6セットの切替えなら、4本の配線でOK。8本全ての入力線を使えば、70セットまでエリア切替が可能です。*防護エリアが最大4mの時、最小検出物体はΦ70mmです。OS32Cは、複数の反射光を検出した場合に反射光を識別する、汚れ許容モード(PTM:Pollution Tolerance Mode)を搭載しました。防護エリア内のほこりや粉塵に反射した小さな反射光を無視することで、汚れによる機械の予期しない停止を回避することができます。センサブロックを破損しても、設定内容はI/Oブロックに記憶しているため、パソコンで再設定することなく、センサブロック交換のみで再稼動が可能です。開口部やドアの枠などに設定した基準点を常に監視し、本体の取りつけ位置ずれなどを検知した場合、制御出力をOFFするので、万が一のときも安心です。(セーフティレーザスキャナの国際規格IEC 61496-3では、垂直設置による侵入検知など、レーザ走査面に対して、±30°以上の角度で侵入する人体検出アプリケーションに本機能の使用を要求しています。)。設置位置に合わせて電源コードの引出し方向が選べます。背面コード接続タイプ(OS32C-BP(-4M)/OS32C-BP-DM(-4M))と左側コード接続タイプ(OS32C-SP1(-4M)/OS32CSP1-DM(-4M))をご用意しました。AGVや設備設計に合わせて、お選びいただけます。防護エリア・警告エリアの設定は、パソコンでスキャナの動作をリアルタイムで確認しながら、簡単に設定できます。オフラインでの設定編集・テンプレート作成も可能です。OS32Cの動作状況やエリア設定情報、計測データをEtherNet/IPTM経由でモニタできるタイプ(OS32C-BP-DM(-4M),OS32C-SP1-DM(-4M))をご用意しました。EtherNet/IPTMは、ODVAの商標です。Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。仕様背面コード接続タイプその他【パフォーマンスレベル(PL)】PLd【カテゴリ】3(ISO 13849-1)【電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全】SIL 2、 PFHD=8.3× 10-8(IEC 61508)質量(kg)【本体のみ】1.3保護構造IP65(IEC 60529)電源電圧DC24V+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)耐電圧AC350V 1分間センサータイプType3 セーフティレーザスキャナ接続方式電源コード_18ピン ミニコネクタ(リード線付き)通信ケーブル_M12、4ピンコネクタ光源赤外レーザダイオード(905nm)制御出力PNPトランジスタ×2、 負荷電流250mA以下、残留電圧2V以下、負荷容量2.2μF以下、漏れ電流1mA以下 3、4、5応答時間ON→OFF応答時間_80ms以下(2スキャン) 680ms(~17スキャン) 8OFF→ON応答時間_ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガ)測定誤差100mm(検出距離3m以下)最小検出物体不透明体直径30、40、50、70mm(反射率1.8%以上)(設定ツールにより設定可能。工場出荷時は70mmに設定)検出距離(m)【防護エリア】4、【警告エリア】10、【防護エリア】1.75(最小検出物体直径_ 30mm) / 2.5(最小検出物体直径_ 40mm) / 3.0(最小検出物体直径_ 50mmまたは70mm)監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア)_ ~70 セット材質(筐体)センサヘッド_アルミダイキャスト、光学カバー_ポリカーボネート、I/Oブロック_アルミダイキャスト
OS32C
omron(オムロン)1個欠品中8個の侵入表示灯*で、検出物の侵入方向を示します。業界初Ethernet対応セーフティレーザスキャナ。防護エリア1つ・警告エリア2つのエリアセットを業界最多の70組設定可能。複雑なAGV軌警告エリアを2つ設定できるため、警告音、速度制御など、用途に合わせた使い方ができます。エリアセット切替に必要な入力線は、独自のアルゴリズムで省配線を実現。例えば、6セットの切替えなら、4本の配線でOK。8本全ての入力線を使えば、70セットまでエリア切替が可能です。*防護エリアが最大4mの時、最小検出物体はΦ70mmです。OS32Cは、複数の反射光を検出した場合に反射光を識別する、汚れ許容モード(PTM:Pollution Tolerance Mode)を搭載しました。防護エリア内のほこりや粉塵に反射した小さな反射光を無視することで、汚れによる機械の予期しない停止を回避することができます。センサブロックを破損しても、設定内容はI/Oブロックに記憶しているため、パソコンで再設定することなく、センサブロック交換のみで再稼動が可能です。開口部やドアの枠などに設定した基準点を常に監視し、本体の取りつけ位置ずれなどを検知した場合、制御出力をOFFするので、万が一のときも安心です。(セーフティレーザスキャナの国際規格IEC 61496-3では、垂直設置による侵入検知など、レーザ走査面に対して、±30°以上の角度で侵入する人体検出アプリケーションに本機能の使用を要求しています。)。設置位置に合わせて電源コードの引出し方向が選べます。背面コード接続タイプ(OS32C-BP(-4M)/OS32C-BP-DM(-4M))と左側コード接続タイプ(OS32C-SP1(-4M)/OS32CSP1-DM(-4M))をご用意しました。AGVや設備設計に合わせて、お選びいただけます。防護エリア・警告エリアの設定は、パソコンでスキャナの動作をリアルタイムで確認しながら、簡単に設定できます。オフラインでの設定編集・テンプレート作成も可能です。OS32Cの動作状況やエリア設定情報、計測データをEtherNet/IPTM経由でモニタできるタイプ(OS32C-BP-DM(-4M),OS32C-SP1-DM(-4M))をご用意しました。EtherNet/IPTMは、ODVAの商標です。Windowsは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。スクリーンショットはマイクロソフトの許可を得て使用しています。仕様左側コード接続タイプその他【電気・電子・プログラマブル電子安全関連系の機能安全】SIL 2、 PFHD=8.3× 10-8(IEC 61508)【パフォーマンスレベル(PL)】PLd【カテゴリ】3(ISO 13849-1)質量(kg)【本体のみ】1.3保護構造IP65(IEC 60529)電源電圧DC24V+25%/-30%(リップルp-p 2.5V以下)耐電圧AC350V 1分間センサータイプType3 セーフティレーザスキャナ接続方式電源コード_18ピン ミニコネクタ(リード線付き)通信ケーブル_M12、4ピンコネクタ光源赤外レーザダイオード(905nm)制御出力PNPトランジスタ×2、 負荷電流250mA以下、残留電圧2V以下、負荷容量2.2μF以下、漏れ電流1mA以下 3、4、5応答時間ON→OFF応答時間_80ms以下(2スキャン) 680ms(~17スキャン) 8OFF→ON応答時間_ON→OFF応答時間+100ms~60s(設定可能)絶縁抵抗(MΩ)20~(DC500Vメガ)測定誤差100mm(検出距離3m以下)最小検出物体不透明体直径30、40、50、70mm(反射率1.8%以上)(設定ツールにより設定可能。工場出荷時は70mmに設定)検出距離(m)【防護エリア】4、【警告エリア】10、【防護エリア】1.75(最小検出物体直径_ 30mm) / 2.5(最小検出物体直径_ 40mm) / 3.0(最小検出物体直径_ 50mmまたは70mm)監視エリアエリアセット数(防護エリア+2つの警告エリア)_ ~70 セット材質(筐体)センサヘッド_アルミダイキャスト、光学カバー_ポリカーボネート、I/Oブロック_アルミダイキャスト