カテゴリ

  • 制御機器(1,053)
  • メカニカル部品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 測定用品(6)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(127)
  • BIGM(丸山製作所)(5,916)
  • IDEC(和泉電気)(682)
  • KITO(キトー)(1,914)
  • MAZDA(マツダ)(3,286)
  • NAKANO(1,083)
  • Panasonic(パナソニック)(709)
  • SAMTEC(830)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(675)
  • SMC(19,126)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,983)
  • エスコ(1,033)
  • コガネイ(1,066)
  • ニッサン(987)
  • ホンダ(4,318)
  • 三木プーリ(2,041)
  • 三菱電機(899)
  • 大阪魂(769)
  • 日野自動車(774)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(56)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2-s」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,086件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流2線式)

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
    付属品取りつけ金具質量(g)約10(梱包状態)保護構造IEC規格 IP67出力直流2線式材質(ケース)ポリアリレート電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下コード標準絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)DC10~30温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)シールド非シールドタイプ応差検出距離の10%以下応答周波数(kHz)1以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50以下電源の種類直流2線式
  • 近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式) omron(オムロン)

    近接センサ 超小型タイプ E2S (直流3線式)

    omron(オムロン)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 表示灯(角胴形)本体部 M2S omron(オムロン)

    表示灯(角胴形)本体部 M2S

    omron(オムロン)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
  • 表示灯(角胴形)セット M2S omron(オムロン)

    表示灯(角胴形)セット M2S

    omron(オムロン)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
  • ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S omron(オムロン)

    ねじなしソケット PYF□□S/P2RF-□□-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様ねじなしタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲湿度(%RH)5~85
  • I/O リレー G7T omron(オムロン)

    I/O リレー G7T

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
  • ラチェットリレー G4Q omron(オムロン)

    ラチェットリレー G4Q

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • リチウム電池 omron(オムロン)

    リチウム電池

    omron(オムロン)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    仕様リチウム電池(3V)
  • 温度調節器 サーマックシリーズ 防水パッキン omron(オムロン)

    温度調節器 サーマックシリーズ 防水パッキン

    omron(オムロン)
    ¥269税込¥296
    1個
    当日出荷
    種類防水パッキン
  • 近接センサ E2S用取りつけ金具 omron(オムロン)

    近接センサ E2S用取りつけ金具

    omron(オムロン)
    ¥189税込¥208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 防水パッキン omron(オムロン)

    防水パッキン

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    防水パッキンを使用される場合、保護構造はIP66となります。
  • 表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)長方形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • 表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)丸形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥3,498~税込¥3,848~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー omron(オムロン)

    プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー

    omron(オムロン)
    ¥9,098税込¥10,008
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • オプション 交換フィルタ omron(オムロン)

    オプション 交換フィルタ

    omron(オムロン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様粗粒子計測タイプ用/交換フィルタ主な用途エアパーティクルセンサ用
  • セットリング omron(オムロン)

    セットリング

    omron(オムロン)
    ¥649税込¥714
    1個
    当日出荷
    セットリングは、1台のタイマで一定時間の設定をする場合や、設定範囲を制限する場合に使用すると時間の設定が容易に行えます。また作業者の個人差による設定誤差も解消できます。
  • スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザCMOSタイプ ZX2用 通信インターフェイスユニット

    omron(オムロン)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    仕様●接続アンプユニット形式:形ZX2-LDA□□●アンプユニッ卜接続可能台数:5台まで消費電力(W)0.72以下(24V時30mA以下、12V時60mA以下)(センサアンプの消費電流、出力電流は除く)電源電圧(V)DC10~30±10%(リップル(p-p)10%含む)(センサアンプから供給)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接続保護通信ポートRS-232Cポート(D-SUB 9ピンコネクタ)
  • 表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)正方形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • MEMSゲージ圧センサ omron(オムロン)

    MEMSゲージ圧センサ

    omron(オムロン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様圧力センサ、オムロン. ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。種類(圧力)ゲージ圧取付方式表面実装出力方式増幅材質(ハウジング)PPSRoHS指令(10物質対応)対応電気的接続基板
  • 電極棒用接続ナット F03-□ omron(オムロン)

    電極棒用接続ナット F03-□

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    電極棒が1m以上になる場合に使用します。
    仕様接続ナット
  • ラッチングリレー G7K omron(オムロン)

    ラッチングリレー G7K

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。 高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。 セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。 接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。 ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
  • 大型マイクロ A omron(オムロン)

    大型マイクロ A

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から116日以内出荷
    種類マイクロスイッチ
  • センサコントローラ S3D2 omron(オムロン)

    センサコントローラ S3D2

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    0.1msの高速入力応答タイマ機能を内蔵。0.1msの高速入力応答。2入力のコントローラとしても最適。電源24Vタイプ(形S3D2-AKD/CKD/CCD)、負荷制御、ランプ表示などに便利な1入力1出力オフディレイ(2回路)タイプ(形S3D2-DK/EK)も用意。センサ用電源は余裕の200mA。幅30mmの超スリムボディ。タイマ機能を装備した多機能タイプを用意
    質量(g)約140センサー接続センサ:NPNトランジスタ出力(ただし、シンク電流が18mA以上流すことができるもの)または有接点出力周囲湿度(%RH)動作時、保存時共:各35~85耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm X、Y、Z各方向 2h周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~65(ただし、氷結しないこと)停電補償時間(瞬時)20ms以下
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • 交換用ファン omron(オムロン)

    交換用ファン

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
    種類ファン
  • 表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16 omron(オムロン)

    表示灯(Φ16)長方形 耐油形 はんだ付け端子 M16

    omron(オムロン)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • パワーリレー 24V dc 2c接点 5 A パネルマウントタイプ omron(オムロン)

    パワーリレー 24V dc 2c接点 5 A パネルマウントタイプ

    omron(オムロン)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    仕様●接点構成:DPDT●極数:2●コイルタイプ:DC●コイル電圧:24V●コイル電流:21.6mA●ターンON電圧(最大):-●ターンON電圧(最小):-●定格電圧:250V●定格電流:5A●サイズ:29×13×28●実装:-●接点構成:DPDTアズワン品番68-2036-51
  • 押しボタンスイッチ A2A omron(オムロン)

    押しボタンスイッチ A2A

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
  • 一般リミット ZE omron(オムロン)

    一般リミット ZE

    omron(オムロン)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • カムポジショナ H8PS用ケーブル omron(オムロン)

    カムポジショナ H8PS用ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 温度調節器 ショートバー Y92S omron(オムロン)

    温度調節器 ショートバー Y92S

    omron(オムロン)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    仕様温度調節器 ショートバー Y92S外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×2.4×27.5
  • 無停電電源装置 BU-02SWシリーズ omron(オムロン)

    無停電電源装置 BU-02SWシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    3日以内出荷
    運転方式常時インバータ給電方式付属品接続ケーブル(RS232C 約2.2m)×1本、USB(約2.2m)×1本、リモートON/OFF専用コネクタ/出力用端子台カバーソフト(ネットワーク対応自動シャットダウンソフトPowerAct Pro、Simple Shutdown Software、UPSサービスドライバソフト)仕様バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能。縦置き/横置き可能。タイプ-温度範囲(℃)使用環境:0~40、保管環境:-15~50出力電圧商用運転時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%バックアップ時:200V mode:AC200V±3%、 220V mode:AC220V±3%、 230V mode:AC230V±3%、 240V mode:AC240V±3%対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008、Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition、Windows NT4.0LinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5UnixVMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1、VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)定格入力電圧(V)AC200/220/230/240電源コード(m)約1.8機能自動バッテリチェック機能インターフェースシリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、USB:USBコネクタ、接点信号入力湿度範囲使用環境:25~85%RH(無結露)保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)無瞬断、商用直送:4m以内入力周波数(Hz)50/60±4無償補償期間-起動電圧範囲(V)AC140±4~279±4
  • スマートカメラ FQ2シリーズ omron(オムロン)

    スマートカメラ FQ2シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
  • 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 温度警報器 K8AK-TH omron(オムロン)

    温度警報器 K8AK-TH

    omron(オムロン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PC+ABS UL94-V0保護構造IP20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×100×90許容電圧範囲定格電源電圧の85~110%ねじ締付トルク(N・m)0.49~0.59耐電圧(V)AC2300 50または60Hz 1min(異極充電部端子)
  • e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1) omron(オムロン)

    e-CONコネクタターミナル DRT2-□D16S(-1)

    omron(オムロン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。
    保存温度(℃)-20~+65使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min入力電流(mA)11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)(OFF電流/1以下)端子(I/O端子)e-CONコネクタねじ締付トルク(N・m)M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • オプション DCケーブル 2M omron(オムロン)

    オプション DCケーブル 2M

    omron(オムロン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    品名DCケーブルケーブル長(mm)2
  • 誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm omron(オムロン)

    誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 1.6 mm

    omron(オムロン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    Omron e2s シリーズ超小型近接センサは、Advanced Performance と広い範囲で超コンパクトサイズの製品を選択できます。加工物のばらつきがあっても安定して検出できます。e2s は低消費電流です。動作温度範囲: -25 → +70 ℃
    仕様●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.6 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●コード番号:215-7756アズワン品番65-7275-64
  • スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR omron(オムロン)

    スリムI/Oソリッドステート・リレー G3RV-SR

    omron(オムロン)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷