カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(3)
- ABB(8)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- Finn(5)
- IDEC(和泉電気)(16)
- KITO(キトー)(35)
- NORCOMP(29)
- ParkerTAIYO(6)
- RS PRO(76)
- SMC(690)
- StarTech.com(14)
- Wera(7)
- エスコ(8)
- カワムラサイクル(108)
- コガネイ(55)
- シグマ光機(17)
- フエニックス・コンタクト(5)
- 三菱電機(7)
- 日本モレックス(molex)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「25-40 a4」の検索結果
特価

バイパワーリレー LY2
omron(オムロン)(70件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から71日以内出荷スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
無停電電源装置 BYシリーズ
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から7日以内出荷PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS運転方式常時商用給電方式種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8保存温度(℃)-15~40機能電源ノイズ/サージ保護機能入力プラグ形状:NEMA5-15P出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)入力周波数(Hz)50/60±4充電時間(時間)12使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から70日以内出荷Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ソリッドステート・リレー G3NA
omron(オムロン)(18件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から63日以内出荷機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)
omron(オムロン)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から63日以内出荷1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160AシリーズG7Zアプリケーション産業用
静電容量形アンプ分離近接センサ(長距離タイプ) E2J
omron(オムロン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~55(ただし、氷結、結露しないこと)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-10~+55(ただし、氷結、結露しないこと)
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥879~税込¥967~1個ほか82日以内出荷負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V。20V品:連続負荷電流 3A(最大)。30V品:連続負荷電流 4A(最大)。40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)。負荷電圧 20V/30V/40V/60V/100V/200V。20V品:連続負荷電流 3A(最大)。30V品:連続負荷電流 4A(最大)。40V品:連続負荷電流 2.5A(最大)。60V品:連続負荷電流 3A(最大)。100V品:連続負荷電流 2A(最大)。200V品:連続負荷電流 0.7A(最大)その他【繰り返しピークLED順電流(入力側)】1 A (100μsパルス、100pps)電圧(V)【LED順(入力側)_最小】1.5 (IF=10mA)耐電圧【入出力間】2,500 Vrms (AC1分間)使用温度(℃)【はんだ付け】260 (10s)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30保管温度(℃)-40~+125絶縁抵抗【入出力間】最小1000 MΩ (VI-O=500VDC、ROH≦60%)最大逆電圧(V)【LED逆電圧(入力側)】6接合部温度(℃)【出力側】125 、【入力側】125