カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(547)
  • SMC(408)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(188)
  • MAZDA(マツダ)(163)
  • STMicro(152)
  • YAMAHA(ヤマハ)(122)
  • RS PRO(115)
  • MIWA(107)
  • ホンダ(99)
  • Merck(メルクミリポア)(83)
  • 扶桑精機(70)
  • 谷沢製作所(64)
  • SUS(エスユーエス)(54)
  • SHIMANO(シマノ)(51)
  • 美和ロック(49)
  • CKD(48)
  • フエニックス・コンタクト(47)
  • エレコム(43)
  • MAD MAX(マッドマックス)(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2st」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から121日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
プッシュインPlus端子ソケット用短絡バー omron(オムロン)プッシュインPlus端子ソケット用短絡バーomron(オムロン)
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
スリムI/Oリレー omron(オムロン)スリムI/Oリレーomron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から77日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から42日以内出荷
多彩なコンパクト形状でさまざまな用途に対応。 二次電池製造ラインにも最適。
絶縁板 omron(オムロン)絶縁板omron(オムロン)
99税込109
1個
当日出荷
取付G2RV-ST
交換用リレー G2RV omron(オムロン)交換用リレー G2RVomron(オムロン)
639税込703
1個
当日出荷から86日以内出荷
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から42日以内出荷
スマート近接センサ omron(オムロン)スマート近接センサomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M3取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セットほか
当日出荷から42日以内出荷
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形消費電流(mA)30以下(投光器:10以下、受光器:20以下)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護検出物体Φ2mm以上の不透明体材質(レンズ)変性ポリアリレート使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向 0.5h最小検出物体(mm)Φ2不透明体(代表例)応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T (M2取りつけタイプ)(透過形)omron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
PLCインターフェースユニット omron(オムロン)PLCインターフェースユニットomron(オムロン)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ  アンプユニット omron(オムロン)小型レーザセンサ 形E3NC-Lシリーズ アンプユニットomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形、負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下負荷電流10~100mA:2V以下)オフ状態電流:0.1mA以下応答時間最速モード(SHS):動作・復帰:各80μs、高速モード(HS):動作・復帰:各250μs、標準モード(Stnd: 動作・復帰:各1ms、ギガパワーモード(GIGA):動作・復帰:各16ms消費電力(mW)[電源電圧24V時]通常モード:1560以下(消費電流 65mA以下)、エコ機能ON:1320以下(消費電流 55mA以下)、エコ機能LO:1440以下(消費電流 60mA以下)感度調整スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整表示灯7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)、表示方向:通常/反転表示切替可能、OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)、OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
アンプユニット omron(オムロン)アンプユニットomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
仕様●材質(コード):塩化ビニル(PVC)付属品取扱説明書質量(g)約25(本体のみ)タイプセンサ通信ユニット用電源電圧センサ通信ユニットを通してコネクタより供給接続方式センサ通信ユニット用コネクタ材質(ケース)ポリカーボネート(PC)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)1~2台連結時:0~55、3~10台連結時:0~50、11~16台連結時:0~45、17~30台連結時:0~40(氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート(PC)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護保存温度範囲(℃)-30~70(氷結、結露しないこと)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)耐衝撃(m/s2)150 X、Y、Z各方向 3回(耐久)連結数最大:形E3NW-ECT使用時30台、形E3NW-CRT使用時16台、形E3NW-CCL使用時16台耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(耐久)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mmomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3T●コード番号:215-7790アズワン品番65-7273-71
光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mm omron(オムロン)光電センサ ブロック形 検出範囲 300 mmomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Omron E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置が簡単でスムーズになりました。E3T シリーズミニチュア光電センサは、プラスチック製ハウジングに収められており、正確なピンポイント LED を備えています。 小型の「ピンポイント」 LED は、微小物体の検出に最適です。背景や周囲の光沢のある金属物体への影響は最小限に抑えられます。さまざまなセンサタイプ、ライトオン / ダークオン操作モードを選択可能です。IP67 要件を満たしています
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3T●コード番号:215-7789アズワン品番65-7274-46
アンプ内蔵光電センサ E3Tシリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵光電センサ E3Tシリーズomron(オムロン)
9,798税込10,778
1個
41日以内出荷
PLCインターフェースユニット omron(オムロン)PLCインターフェースユニットomron(オムロン)
4,098税込4,508
1個
60日以内出荷
スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズ omron(オムロン)スリムI/Oリレー G2RVSTシリーズomron(オムロン)
1,598税込1,758
1個
80日以内出荷