カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • KITO(キトー)(984)
  • BIGM(丸山製作所)(132)
  • ダイヤトレンド(64)
  • プロトブレンボ(21)
  • StarTech.com(18)
  • 東正車輛(13)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 富士電線工業(13)
  • NSK(日本精工)(12)
  • Jabra(11)
  • T&D(ティアンドデイ)(10)
  • M5Stack(9)
  • エスコ(8)
  • CKD(8)
  • イスカル(7)
  • タンガロイ(6)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • 東洋国際(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30m-c」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
    電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENQシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
  • スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)

    スイッチングパワーサプライ S8VK-S

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
    形状カバー付き保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)定格出力電圧(V)DC24過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下運転並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
  • プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラ バックアップ用バッテリ

    omron(オムロン)(7件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
  • ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)

    ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
    材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
  • 小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)

    小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
    絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENSシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ omron(オムロン)

    セーフティレーザスキャナ OS32Cシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    当日出荷から68日以内出荷
  • MC サーボ R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ R88M-K

    omron(オムロン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
  • スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ omron(オムロン)

    スタンダードタイプ近接センサ E2ENTシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から70日以内出荷
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
  • ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)

    ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L

    omron(オムロン)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1個
    3日以内出荷から102日以内出荷
    タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
  • MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)

    MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K

    omron(オムロン)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
    種類サーボモーター取付方式その他電源交流
  • カムポジショナユニット レゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付) omron(オムロン)

    カムポジショナユニット レゾルバ延長ケーブル(両コネクタ付)

    omron(オムロン)
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    82日以内出荷
    適合-種別-