カテゴリ
- 制御機器(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Canon(9)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- KITACO(16)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(9)
- NAKATAKI(12)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- SMC(35)
- TRACO POWER(11)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Vesrah(4)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- いけうち(5)
- シグマ光機(21)
- スズキ(4)
- トヨタ(40)
- ホンダ(13)
- ブランドをもっと見る

漏水検知帯 F03-16SF / 16SFC
omron(オムロン)¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から63日以内出荷漏液検知帯 形F03-16PEに比べ、柔軟性と施工性に優れています。形F03-16SFCは、吸水すると検知帯被覆表面が透け内部の赤い被覆が見えるようになることで漏水箇所を容易に確認できます。乾燥後は元の白色に戻ります。仕様絶縁被覆部:吸水性と撥水性の特殊プラステック繊維の編組、電極部:錫メッキ軟銅撚り線0.33mm2質量(g)約20(1m)使用周囲温度(℃)-15~60
丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H
omron(オムロン)¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から110日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら