カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(18)
  • 重松製作所(1)
  • Moldex(モルデックス)(1)
  • SMC(616)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(19)
  • レニショー(15)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • Puig (プーチ)(8)
  • brembo(6)
  • パナソニックコネクト(5)
  • 大阪魂(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • カナレ電気(4)
  • KSフィルター(4)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m ds2」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から93日以内出荷
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
DC軸流ファン omron(オムロン)DC軸流ファンomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から翌々日出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要 アース線の配線が不要
定格電圧(V)DC24種類DC
分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-N omron(オムロン)分散型電源対応 系統連系用複合継電器 K2ZC-Nomron(オムロン)
239,800税込263,780特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
標高(m)2000以下雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間:4500V、電気回路相互間:4500V 1.2/50μs波 正負極性別に各3回
Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)Omron 光電センサ バレル形omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm omron(オムロン)光電センサ バレル形 検出範囲 300 mmomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
E3H2ミニチュアセンサ標準及び透明物用の2つのティーチモードを搭載した再帰反射モデル 逆極性保護、短絡保護 最大スイッチング電流: 45 mA 動作温度範囲: -20 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1.1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:712-5484アズワン品番65-7348-76