カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(144)
- オカムラ(岡村製作所)(83)
- NSK(日本精工)(77)
- VISHAY(30)
- メディアカバーマーケット(23)
- エスコ(18)
- ミツビシ(16)
- マスプロ電工(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- ニッサン(13)
- 富士電機(12)
- BOURNS(12)
- 大阪ケミカル(11)
- ネグロス電工(9)
- オーエッチ工業(8)
- EPSON(5)
- ナイキ(5)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
- ブランドをもっと見る
「3wc」の検索結果

小径タイプ近接センサ E2E 非シールド
omron(オムロン)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から69日以内出荷付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
近接センサ バレル形 検出範囲 0.8 mm 埋込型 5kHz
omron(オムロン)¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷E2E小径近接センサ。E2E誘導型近接センサは、径が非常に小さくなっています(3 mm、4 mm、6.5 mm、M4及びM5タイプをご用意)。 これらのセンサの安定した長い検出距離は、仕事流が変わりやすいときでさえ鉄の検出について高い性能を実現します。 E2E誘導型近接センサは、4つのインジケータランプを360 °配置で備えているため、運転ステータスを確認することが非常に簡単になります。高速応答により、最大 5 kHz のシャープな検出タイミングが実現されます 負荷短絡保護 出力の逆極性保護 取り付けが容易 LED表示仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:0.8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:27.1mm●幅:3mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:50 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:785-8392アズワン品番65-7335-76