カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(204)
- 自動車純正部品(70)
- 保管用品(36)
- バイク純正部品(35)
- 制御機器(29)
- 自動車補修部品(24)
- カー用品(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- オフィス家具(21)
- 作業工具(13)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- バイク部品(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(6)
- 建築金物(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(5)
- 農業・園芸資材(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 機構部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 住設機器(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 完成車(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- バッテリー・電装(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- MAZDA(マツダ)(6)
- NOK(4)
- ODELIC(オーデリック)(7)
- SIEMENS(6)
- SMC(204)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- エスコ(11)
- オカムラ(岡村製作所)(38)
- オーエッチ工業(6)
- コクヨ(6)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(11)
- ニッサン(58)
- プラス[家具](6)
- ミツビシ(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- ロイヤル化成(11)
- 内外電機(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「6wd」の検索結果

液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚5日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RA06WD寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RE06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,698税込¥1,8681枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RE06WD容量1枚取付方式シリコン吸着硬度9Hサイズ(mm)80×155特性光沢ブルーライトカット対応
液晶保護フィルム Panasonic Strada CN-RA06WD 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種Panasonic Strada CN-RA06WD寸法(mm)80×155取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応


プラスチックボックス
内外電機(24件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981面当日出荷から4日以内出荷海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。 アース工事が不要です。 穴あけ等の加工が容易です。材質ABS樹脂設置場所屋外防雨形材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
電動キャリーワゴン6KM WD009-6km
CRECOTE¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷キャンプ道具の運搬を劇的に楽にする、電動キャリーワゴンです。重いキャンプギアも、坂道も、このワゴンがあればラクラク移動。230Lの大容量で、テント、チェア、クーラーボックスなど、キャンプに必要なものをたっぷり収納できます。6kmの走行が可能で、広大なキャンプ場でも快適に移動できます。用途キャンプの荷運びはこれ1台!電動キャリーワゴンで、もっと自由にキャンプを楽しもう!付属品ACアダプター×1、バッテリーパック×2容量(L)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1090×980
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WD4型)
未来工業¥9,398税込¥10,3381個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
ケーブルカッシャー(ハンガーレール用50WD3型)
未来工業¥9,398税込¥10,3381個当日出荷取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
ViewLamp(ビューランプ)バラストレス水銀ランプ
ニッケンハードウエア¥8,498税込¥9,3481台当日出荷から9日以内出荷看板照明で使用されるバラストレス水銀灯160Wと、バラストレス水銀灯250W~300Wに代替可能なLEDランプ。消費電力を80%以上削減しつつ、照度アップが図れます。 防水IP65、耐振動設計で、横長看板用の広角タイプ、縦長看板の狭角タイプをご用意しました。入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP65調光方式×エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト 6畳用 調光
オーム電機¥3,398税込¥3,7381個翌々日出荷直径38cmのシーリングライト。寝室・リビング・ワンルームなどに。壁スイッチで明るさが3段階調節できます。取り付け簡単。適用畳数は~6畳。LED5年保証対象商品質量(g)約755電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、0.05(ナイトライト使用時)定格電圧(V)100本体寸法(mm)(約)Φ380×高さ75光源LED×36灯使用(交換不可)演色指数(Ra)86調光率(%)100ー50ーナイトライト調光の可否○適用畳数6調色の可否×
LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から62日以内出荷用途数値データは200V時色白高さ(mm)32材質(本体)樹脂(乳白/白)タイプΦ32電源内蔵定格電圧(V)100-242口金電源内蔵ユニット用専用口金横(mm)32光源寿命40000時間調光方式非調光タイプ演色指数(Ra)82調光の可否不可
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D
SMC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から36日以内出荷フィルタエレメントを使用しない構造により大流量、メンテナンスフリーを実現。遠心力で水滴除去(水滴分離率99%)。 水滴を含んだ空気を旋回させ、遠心分離によって水滴を除去します。フラットで一体感のあるデザイン用途水滴除去使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
DCフルリモコン卓上扇風機
TEKNOS¥6,298税込¥6,9281台当日出荷・30cm5枚羽根の卓上扇風機・土台を小さくして、羽根のサイズは30cmをキープしているので風量はリビング扇風機と変わりません!・シンプル/コンパクトなデザインで置く場所を選びません。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式・DCモーター搭載・棚の上に置けば、壁扇風機の代わりにもなります。色ホワイトハネ径(cm)30本体質量(kg)2.4消費電力(W)(50/60Hz)8~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×470風量調整3段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー4時間切首振り有り
ユニバーサルダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷から4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED配光角度(°)114演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鋼エコロジー商品省エネ
フィラーレウッド ノック式ボールペン
ゼブラ¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷天然木と金属にこだわった高級感のあるボディ/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載幅(mm)19質量(g)44シリーズフィラーレ寸法(縦×横)(mm)186×45機構ノック式インク色黒替芯EQ-0.7芯ボール径(Φmm)0.7インクエマルジョン入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
75mm ロングリーチC型クランプ
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷エスコ品番EA526WD-75材質(本体)ダクタイル鋳鉄質量(g)600種類シャコ万力寸法F(mm)90寸法D(mm)114寸法E(mm)82最大口開き(mm)75寸法B(mm)165寸法C(mm)135アゴの深さ(mm)114寸法G(mm)87荷重(kg)300
AF40-D Series エアフィルタ
SMC¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から11日以内出荷●視認性&耐環境性向上 ●工具不要用途モジュラタイプ、一般空圧機器用ボディサイズ40RoHS指令(10物質対応)対応単位表記製品の単位表記:MPa、℃
75x32mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥4,960税込¥5,4561個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-75材質MCナイロン軸径(Φmm)10許容荷重(kg)440車輪径(Φmm)75車輪幅(mm)32耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
50x24mm 車輪(耐熱・MCナイロン製)
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌日出荷仕様ベアリングなしエスコ品番EA986WD-50材質MCナイロン軸径(Φmm)8許容荷重(kg)230車輪径(Φmm)50車輪幅(mm)24耐熱温度(℃)-40/150特性耐熱性
AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
SMC¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ30ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
クロスカットシュレッダー木目
Asmix(アスカ)¥7,498税込¥8,2481台5日以内出荷インテリアに馴染むウッドスタイル。用途オフィス、事務所、テレワーク環境、店舗での機密書類、個人情報の細断質量(kg)約2.1色ブラウン消費電力(W)27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×375×184ダストボックス容量(L)約4(A4コピー用紙30枚)保証期間3か月(メーカー)定格細断枚数(50Hz/60Hz)2枚細断寸法(mm)4×10最大細断枚数2枚定格使用時間(分)10細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×375×184最大投入幅A4
ミストセパレータレギュレータ
SMC(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から25日以内出荷■透明ケースガードを採用■2層構造でケース全周をカバーし、耐環境性向上RoHS指令(10物質対応)対応
AC40C-D Series エアコンビネーション エアフィルタ+ミストセパレータ+レギュレータ
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ40ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
自転車タイヤ W/O 1本巻 黒 C249N
CST(チェンシンタイヤ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷耐摩耗に優れ、通勤・通学やアシスト自転車に最適なモデル!色黒/黒タイプ一般車・アシスト包装1本ラップタグ圧力(kPa[psi])450[65]パターンC249N耐圧(kgf/cm2)4.5
...