カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ハンマーキャスター(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • ニッセイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 富士電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • Canon(1)
  • 壬生電機製作所(1)
  • KYM機械商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400s-n100」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン)温度指示計/指示警報計 K3MA-Lomron(オムロン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5CN-Homron(オムロン)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷から66日以内出荷
寸法(mm)48×48質量(g)本体:約150、取りつけ具:約10使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:-10~50規格認証規格 UL61010-1、 CSA C22.2 No.1010-1保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2、過電圧カテゴリⅡ、ロイド規格制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度(調節)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)文字高(mm)PV:11、SV:6.5設定方式前面キーによるデジタル設定保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障、ヒータ過電流検出機能含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、温度入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、制御出力ON/OFF回数カウント機能、開平演算機能、操作量変化率リミット、PV/SVのステータス表示機能、簡易プログラム機能、冷却係数自動調整機能等入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HBを接続する際は、1:1接続でご使用ください)指示方式11セグメントデジタル表示および単発光表示(7セグメント表示も可能)メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50指示精度熱電対:(指示値の±0.1%または±1℃の大きい方)±1ディジィット以下、K(-200~1300℃レンジ)、T、Nの-100℃以下とU、Lは±2℃±1ディジィット以下。Bの400℃以下は規定なし。Bの400~800℃は±3℃以下。R、Sの200℃以下は±3℃±1ディジィット以下。Wは(±0.3%PVまたは±3℃の大きい方)±1ディジィット以下。PLⅡは(±0.3%PVまたは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.1%または±0.5℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入電圧の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電源周波数磁界イミュニティ:EN61000-4-8、電圧ディップ/電断イミュニティ温度の影響(周囲温度:-10℃~23℃~55℃ 電圧範囲:定格電圧の-15~10%時)、熱電対入力(R、S、B、W、PLⅡ):(±1%PVあるいは±10℃の大きい方)±1ディジィット以下、その他の熱電対入力:(±1%PVあるいは±4℃の大きい方)±1ディジィット以下。Kセンサの-100℃以下は±10℃以内、白金測温抵抗体入力:(±1%PVあるいは±2℃の大きい方)±1ディジィット以下、アナログ入力:(±1%FS)±1ディジィット以下補助出力リレー出力 1a AC250V、 3A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA許容電圧範囲電源電圧の85~110%制御周期0.5、1~99s(1s単位)バンク数8比例帯(P)温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)積分時間(I)0.0~3240.0s(0.1s単位)微分時間(D)0.0~3240.0s(0.1s単位)信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下)警報設定-19999~32400(小数点位置は入力種別による)バンク切替機能ありローカルSP、 警報設定値、 PID組No.(PID定数、 操作量リミット上下限など)設定ツールCX-Thermo Ver.4.0以上耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子)衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回調節感度温度入力:0.1~3240.0℃または°F(0.1℃または°F単位)アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位)サンプリング周期(ms)(入力)60使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85振動(誤動作)10~55Hz 20m/s2 3軸方向 10min振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h補助出力点数(点)2
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5EN-Homron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から66日以内出荷
高分解の5桁表示/0.01℃表示可能全機種フルマルチ入力(熱電対/Pt/アナログ入力切替可能)で、1台で種々のセンサに対応。PV/SVステータスの表示機能追加で、温調器の状態(オート/マニュアル、RUN/STOP、警報発生)をわかりやすくPV/SVと交互表示可能サポートソフトウェア(CX-Thermo Ver.4.0)より、簡易演算機能(AND/OR論理とディレー)設定で、フレキシブルな接点出力が可能制御出力ON/OFF回数カウント機能追加で、温調内部リレーの故障予知可能
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-Homron(オムロン)
39,980税込43,978
1個ほか
当日出荷から66日以内出荷
汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
温度パネルメータ K3HB-H omron(オムロン)温度パネルメータ K3HB-Homron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
50回/s(20ms)の高速サンプリング。 温度入力補正は設定容易な2点補正。
温度入力ターミナル DRT2-TS04□ omron(オムロン)温度入力ターミナル DRT2-TS04□omron(オムロン)
47,980税込52,778
1個
9日以内出荷
スマート機能を実装した温度入力ターミナル。 スケーリング機能、コンパレート機能などアナログ入力ターミナルとほぼ同様の機能が使用可能。 温度入力ターミナル特有の「設定温度範囲内時間カウント」、「入力CH間温度差検出」などの機能も充実。
質量(g)160以下保存温度(℃)-25~+65消費電流(mA)70以下(DC24V時)、110以下(DC11V時)絶縁方式入力と通信ライン間/フォトカプラ絶縁各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(初期値)(DC100Vメガ)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度相対湿度25~85%耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2.0kV耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~150Hz 複振幅0.7mmねじ締付トルク(N・m)M3:0.5変換周期(ms)250/4点変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁、1/100表示の場合は16進8桁)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~25(通信コネクタより供給)取りつけ強度(N)50、10(レール方向)端子強度(N)引っ張り50
IoT液体流量センサ omron(オムロン)IoT液体流量センサomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
9日以内出荷
質量(g)約190適合規格IP67接続方式M12-4極コネクタタイプ制御出力PNP/NPN切替式通信方式IO-Linkアナログ通信使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~70(ただし氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護材質(Oリング)FKM使用周囲湿度動作時、保存時:各35~85%RH(ただし結露しないこと)材質(ヘッド)PPSU耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回材質(ボタン)PBT材質(表示部)PES耐振動(Hz)10~2000 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h