カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(13)
- KOA(12)
- RS PRO(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- WURTH ELEKTRONIK(9)
- VISHAY(5)
- オーツカ光学(3)
- TDK(3)
- MURATA(村田製作所)(3)
- TAKMAN(3)
- YAGEO(2)
- Hongfa(ホンファ)(2)
- アズワン(1)
- 東芝(1)
- ニチバン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- BOURNS(1)
- KEMET(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「430ω」の検索結果
特価

小形パワーリレー MK
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から63日以内出荷ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
小形パワーリレー MK-S
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から97日以内出荷形MK(スーパーMK)をリニューアル。 内蔵のメカニカルインジケーターにより、接点動作状態を確認可能。 使用材料は全てRoHS指令に適合。 UL、IEC(TUV認定)規格取得。
エンコーダ入力ターミナル 3段端子台タイプ GX-EC0211/EC0241
omron(オムロン)¥98,980税込¥108,8781個3日以内出荷2個のカウンタを搭載。32ビットの範囲でパルスをカウント。 入力パルス周波数は最大4MHz(ラインドライバ入力・4逓倍)。 超高速ネットワークのEtherCAT接続により高速で正確な制御が可能。 オープンコレクタ入力、ラインドライバ入力の2種類を品揃え。 外部ラッチ入力2点、リセット入力1点を搭載。 ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。 ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。 着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。仕様フィルタ切り替えなし質量(g)390以下適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令保存温度(℃)-25~65応答時間(ON応答時間/OFF応答時間)ラッチ入力(A/B):3μs以下/3μs以下リセット入力:15μs以下/90μs以下入力信号カウンタA相/カウンタB相/カウンタZ相/ラッチ入力(A/B)/カウンタリセット入力絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~55電流(mA)(ON電流/OFF電流)ラッチ入力(A/B):3以上/1以下リセット入力:3以上/1以下表示LED緑(カウント可能状態表示)、黄(入力表示)使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐振動(誤動作)10~60Hz 振幅幅0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分耐衝撃(m/s2)150 振幅幅0.7mm雰囲気腐食性ガスのないこと保存湿度(%)25~85%(結露なきこと)ねじ締付トルク(N・m)M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5耐電圧(V)AC600(絶縁されている回路間)