カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- トヨタ(22)
- カクダイ(9)
- アリート(ariete)(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- MAZDA(マツダ)(5)
- 日野自動車(5)
- ホンダ(3)
- 三菱ふそう(2)
- タチバナ製作所(2)
- シヤチハタ(1)
- スズキ(1)
- 住友電気工業(スミチューブ(R))(1)
- 椿本チエイン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- ADVANTEC(1)
- イチネンTASCO(1)
- ブランドをもっと見る
「453-011」の検索結果
特価

コネクタ中継ボックス XW3D
omron(オムロン)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から61日以内出荷材質黄銅極数5保護構造IP67(IEC60529)定格電圧(V)DC10~30耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて)ケーブル標準ケーブル(PVC)ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15sケーブル保持力(N/15s)100挿抜回数50回以上ロック操作力(N・m)0.1~0.25
コネクタ中継ボックス XW3B
omron(オムロン)¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷から66日以内出荷センサI/Oコネクタを集配線し、省工数・耐環境性を追求した制御盤外用コネクタ中継ボックスに低背・軽量タイプ、シリーズ化。IP67をクリアし、大幅に低背化した堅牢な集配線中継ボックス。センサI/Oコネクタ(M12)方式の光電センサ、近接センサ、リミットスイッチに対応。さらに、定格電流をアップし、グランド端子を追加、バルブ、ソレノイドなどにも対応。電源表示LED、動作表示LEDつき。取りつけ寸法はポート数に関係なく同一なため、増設時の取り替えが簡単