カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • タンガロイ(47)
  • エスコ(15)
  • イトーキ(13)
  • ミルウォーキーツール(12)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • マキタ(4)
  • KTM(4)
  • CKD(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • LONG(3)
  • Mono Wireless(2)
  • RENOGY JAPAN(2)
  • EARTH MAN(1)
  • KTC(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4ah-12」の検索結果

特価
本日3月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Tシリーズomron(オムロン)
65,980税込72,578特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。 「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。 トータルランニングコストの低減を実現します。 入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。 UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。 万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。 UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。 UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。 ※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック付属品接続ケーブル(RS-232C)、USBタイプ据置型種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品ケーブル長(m)約1.8対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)1.8保存温度(℃)-15~50機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力ディスプレイLCD使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)使用周囲温度(℃)0~40寿命5年(長寿命)接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)DC12切替時間(秒)10msec.以内安全規格UL1778取得充電時間(時間)8定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)切替時間10ms以内使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)電池寿命(年)5(長寿命)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Rシリーズomron(オムロン)
259,800税込285,780
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命5年(長寿命)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)電池寿命(年)5(長寿命)
交換用バッテリ(BN150RA用) omron(オムロン)交換用バッテリ(BN150RA用)omron(オムロン)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
BN150RA用交換バッテリ。※BN150RAに対して、BNB150RAは1個必要。
仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個適合機種BN150RA質量(kg)12電圧(V)48圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
増設用バッテリ(BN150RA用) omron(オムロン)増設用バッテリ(BN150RA用)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
BN150RA用増設バッテリユニット。【型式】BNM150RA、【保証期間】3年(バッテリ3年間無償提供サービス)。
仕様●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC12V/8.5Ah×4個●ユーザ側で交換:標準装備(ホットスワップ)●長期保管(再充電間隔):6か月以内(保管温度25℃以下)/2か月以内(保管温度40℃以下)適合機種BN150RA質量(kg)30種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×448×85.5(2U)設計標準使用期限7年(25℃)、5年(40℃)
交換用バッテリ(BNM150RA用) omron(オムロン)交換用バッテリ(BNM150RA用)omron(オムロン)
83,980税込92,378
1台
8日以内出荷
BNM150RA用交換バッテリ。※BNM150RAに対して、BNBE150RAは2個必要。
仕様●電圧/容量×個数:DC12V/8.5Ah×4個適合機種BNM150RA質量(kg)12電圧(V)48圧(パック1 台当たり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)211×313×69保存温度(℃)-15~50充電時間増設バッテリユニット無し:4 時間/90%、8 時間/満充電増設バッテリユニット1 台:17 時間/90%、26 時間/満充電増設バッテリユニット2 台:36 時間/90%、46 時間/満充電増設バッテリユニット3 台:50 時間/90%、70 時間/満充電増設バッテリユニット4 台:66 時間/90%、92 時間/満充電使用周囲温度(℃)0~40寿命25℃:5年、40℃:2年使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)保存湿度(%RH)10~90(無結露)
電源(制御機器)カテゴリ
関連カテゴリ