カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(129)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • CKD(10)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
  • HELLA PAGID(1)
  • JTT(1)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • MICROCHIP(1)
  • SMC(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • オーハウス(1)
  • タンガロイ(2)
  • トップ工業(1)
  • ニッサン(3)
  • フリッツメディコ(1)
  • 京セラ(23)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f420」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形セーフティ・リミットスイッチ D4F omron(オムロン)

    小形セーフティ・リミットスイッチ D4F

    omron(オムロン)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    世界最小クラスセーフティ・リミットスイッチ。世界最小の直接開路動作機構をもったリミットスイッチ(4接点)。高感度のセーフティ・リミットスイッチ。内蔵スイッチは2接点/4接点タイプを品揃え。保護構造IP67。UL、EN(TUV)、CCC規格取得。
    保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)同極および異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm機械的耐久性1000万回以上最小適合負荷DC24V 4mA 抵抗負荷 4回路(N水準 参考値)許容操作速度1mm~0.5m/s電気的耐久性100万回以上(4mA/DC24V×4回路 抵抗負荷)15万回以上(1A/AC125V×2回路、4mA/DC24V×2回路 抵抗負荷)感電保護クラスClassⅠ(アース線付き)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)開放熱電流(A)2.5(EN60947-5-1)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:30条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)接点間隔(mm)最小2×2
関連キーワード
検出・センサカテゴリ