カテゴリ
- 農業機械(23)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4f420-10」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0
420ml クリンウエルドYE 開先防錆剤
エスコ¥3,550税込¥3,9051本翌日出荷そのまま溶接が可能。塗料と塗り重ねができます。塗布膜の上から開先部が目視できます。仕様●商品名:クリンウエルドYE●内容量:420mL●塗布面積:10~20m2/L●乾燥時間:約5分●屋外曝露試験:2~4ヶ月●粘度(F.C.NO.4):11±1秒●膜厚:5~12μm●溶接開先部の防錆剤●クリアータイプ●第4類第一石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅱ危険物の類別非危険物
パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)
CKD¥25,900~税込¥28,490~1個当日出荷から16日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
Oリング
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811セット(5個)7日以内出荷規格24.2X2.3部品名称Oリング図解NoBSA-651 951シリーズ 分水器部品_No.22、BSA-536シリーズ -A コントロール、ボックスセンサ Dシリーズ部品_No.9、MS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.3、BSA-950-1 -2シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.43、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.47、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、SSW-400CM 調圧装置部品_No.6、SSA-Z500-1 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.47、SSA-Z601S 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.47、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.38、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS515R4CF-1(10) オプション部品_No.10、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.40、SD513 調圧弁,吐出弁部品_No.3、BSA-420JW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.2など
ニギリ
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格クロ部品名称ニギリ図解NoSSA-S602DX メインミッション取付部品_No.8、BSA-420JASG G-3 変速レバー(主変速)部品_No.2、SSA-S1000 メインミッション-1部品_No.31、SSA-F617VT-1 メインミッション取付部品_No.7、SSA-S611KP メインミッション部品_No.7、SSA-α602M 主変速レバー部品_No.3、SSA-V1000C 変速レバー部品_No.10、SSA-S610 -1 メインミッション部品_No.7、BSA-420JDSG G-4 変速レバー 主変速部品_No.2、SSA-F616M メインミッション取付部品_No.8、BSA-420JAW 変速レバー(主変速)部品_No.2、SSA-F616(4)-1 メインミッション部品_No.8、BSA-420JDESG G-3 変速レバー 主変速部品_No.2、SSA-α1002ST 主変速レバー部品_No.3、BSA-420JDESG G-4S 変速レバー 主変速部品_No.2、BSA-420JS 2000ネン 変速レバー部品_No.2、SSA-R1000C 主変速レバー部品_No.4など
ナベコネジ(+)WSW
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M6X20(SM)図解NoG-4S ベアリングケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.29、SSA-G550 サイドカバー部品_No.13、SSA-α604 操作パネル部品_No.9、SSA-α603-1 操作パネル部品_No.9、BSA-420JESG G-4S G-4S関係 ベアリングケース部品_No.29、SSA-α1003MA-1 操作パネル部品_No.9、SSA-α604MA 操作パネル部品_No.9、SSA-α1004MA 操作パネル部品_No.9、SSA-α1003-1 操作パネル部品_No.9、SSA-F616 計器パネル部品_No.10、KG-4R ベアリングケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.24、SSA-F615M-2AD 計器パネル部品_No.10、SSA-F616V-1 計器パネル部品_No.10、SSA-α1004 操作パネル部品_No.9、SSA-F616MA 計器パネル部品_No.10、BSA-420JDSG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、G-4 ベアリングケース部品 ナベコネジ(+)WSW_No.29、BSA-420JDSG G-4 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、SSA-F616M 計器パネル部品_No.10、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、BSA-420JDESG G-4 ベアリングケース部品_No.29、BSA-420JSG G-4 G-4関係 ベアリングケース部品_No.29、SSA-α603 操作パネル部品_No.9、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.29、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.12、SSA-F616VT 計器パネル部品_No.10、SSA-α603MA-1 操作パネル部品_No.9、SSA-F616(4)-1 計器パネル部品_No.10、SSA-α1003 操作パネル部品_No.9、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 ベアリングケース部品_No.29、SSA-F616M-DL 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.11、SSA-F615DX 計器パネル部品_No.10
クレビスピン
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格8X29L部品名称クレビスピン図解NoSSA-F616M ペダル部品_No.27、BSA-420JSG G-3 ブレーキペダル部品_No.16、SSA-F616VT ペダル部品_No.27、BSA-420JDESG G-4 ブレーキペダル部品_No.16、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(3)部品_No.10、BSA-420JDAS ブレーキペダル部品_No.16、BSA-420JESG G-4S ブレーキペダル部品_No.16、SSA-F616 ペダル部品_No.27、SSA-F610 ブレーキ配管部品_No.27、BSA-420JAS ブレーキペダル部品_No.16、BSA-420JW ブレーキペダル部品_No.16、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(3)部品_No.10、BSA-420JSG G-4 ブレーキペダル部品_No.16、BSA-420JWG G-3 ブレーキペダル部品_No.16、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.5、SSA-F616V-1 リヤアクスル(3)部品_No.10、BSA-420JES ブレーキペダル部品_No.16など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格エンジンシドウチユウイ部品名称ハリマーク図解NoCGA-6 ハリマーク部品_No.36、BSA-420JEW ハリマーク部品_No.10、BSA-420JDESG G-4 ハリマーク部品_No.10、SSA-F501 貼りマーク部品_No.11、BSA-420JDS ハリマーク部品_No.10、BSA-411AS ハリマーク部品_No.10、BSA-410AS ハリマーク部品_No.4、BSA-420JES ハリマーク部品_No.10、BSA-420JS 2000ネン ハリマーク部品_No.10、BSA-420JWG G-3 ハリマーク部品_No.10、L4-530DW ハリマーク部品_No.9、L4-520DW ハリマーク部品_No.9、SSA-K500 貼りマーク部品_No.7、BSA-420JDES ハリマーク部品_No.10、BSA-420JAWG G-3 ハリマーク部品_No.10、SPA-500 ハリマーク部品_No.11、BSA-411S ハリマーク部品_No.10、BSA-420LDASH ハリマーク1部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ハリマーク部品_No.10など
ボールコック
BIGM(丸山製作所)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷規格ARAG45511105部品名称ボールコック図解NoSSA-F615DX ストレーナボックス部品_No.11、SSA-S600DX 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.13、SSA-α500 吸水ストレーナ部品_No.30、BSA-420JEW 薬液タンク部品_No.40、BSA-420JDSG G-4 薬液タンク部品_No.40、BSA-410AS 薬剤タンク部品_No.33、CGA-6 ストレーナボックス部品_No.16、BSA-420JWG G-3 薬液タンク部品_No.40、BSA-420JSG G-3 薬剤タンク部品_No.40、BSA-420JAS 薬液タンク部品_No.40、BSA-420JDASH 薬剤タンク部品_No.40、BSA-420JESG G-4S 薬液タンク部品_No.40、BSA-420JDSG G-4S 薬剤タンク部品_No.40、SSA-F611 ストレーナボックス部品_No.10、BSA-420JDES 薬液タンク部品_No.40、SSA-S600 2001ネン 給水ストレーナ・ホースリール部品_No.13、SSA-S551 ストレーナボックス部品_No.13など
ボールエンドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷規格ヒダリネジM14X1.5部品名称ボールエンドクミタテ図解NoBSA-420JESG G-4S ステアリングリンケージ1部品_No.4、SSA-G600 ステアリング部品_No.9、SSA-α602 フロントアクスル取付,フロントタイヤ部品_No.12、BSA-411SG G-3 ステアリングリンケージ部品_No.4、SSA-G535 フロントアクスル分解(1)部品_No.15、BSA-420JDSG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.4、BSA-420JW ステアリングリンケージ1部品_No.4、SSA-α1001ST ステアリングリンク(1)部品_No.10、BSA-420JAW ステアリングリンケージ1部品_No.4、MJI300 1997ネン ピットマンリンク部品_No.10、BSA-420JASG G-3 ステアリングリンケージー1部品_No.4、SSA-F610 ステアリング部品_No.33、SSA-M500 台車 フロントアクスル部品_No.26、SSA-S600DX 1997ネン ステアリング部品_No.33、SSA-K400A 台車 ステアリングリンク部品_No.27など
Oリング P10A
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格P10A図解NoMS7310H-20 ポンプ(クランクケース)部品_No.35、MS035R ポンプ部品_No.16、MS071EH 動力噴霧機 クランクケース部品 Oリング P10A_No.29、SSA-F617VT 送風機駆動装置部品_No.53、SD035SP ポンプ部品 Oリング P10A_No.16、KS13S ポンプ部品_No.16、SSA-F617VT メインミッション分解-2部品_No.13、GS15EM ポンプ部品 Oリング P10A_No.18、BSA-420JSG G-4S トランスミッション2部品_No.21、SSA-F616 メインミッション分解(2) ~2003年2月部品_No.11、CGA-6 トランスミッション部品_No.21、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.13、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.61、SD057 動力噴霧機(クランクケース)部品 Oリング P10A_No.29、SSA-L1000 メインミッション (ポンプ)部品_No.18など
ナット
BIGM(丸山製作所)¥189税込¥2081セット(10個)8日以内出荷部品名称ナット図解NoBSA-420JEW エンジン スタータ分解部品_No.190、SSA-アルフア1005VT 油圧ポンプ部品_No.8、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.10、SSA-F617VT-1 エンジン(油圧ポンプ)部品_No.8、BSA-420JAW エンジン(スタータ分解)部品_No.190、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.10、MS753DR4T2-K エンジン ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.96、BSA-662 1062シリーズ エンジン フライホイール、スタータ部品_No.9、GR16-M サクションパイプ部品_No.50、MS753DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.40、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.44、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.10、BSA-420JESG G-4 エンジン スタータ分解部品_No.190など
ピストンカンビ
BIGM(丸山製作所)¥5,798税込¥6,3781個8日以内出荷備考19フクム規格MS5000部品名称ピストンカンビ図解NoBSA-420JSG G-4 調圧弁部品_No.18、SSA-C610 分水器部品_No.32、BSA-420JESG G-3 調圧弁部品_No.18、SSA-α1000ST 調圧弁部品_No.18、SSA-α1000S 調圧弁部品_No.18、NCD-10ST-1 分水器部品_No.49、BSA-410S 調圧弁部品_No.18、BSA-420JES 調圧弁部品_No.18、SD44 調圧装置部品_No.26、SSA-α600 調圧弁部品_No.18、SSA-α500 調圧弁部品_No.32、BSA-411CS 調圧弁部品_No.18、BSA-950シリーズ 調圧弁,圧力計 速連なし部品_No.18、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.34、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.40、BSA-420JESG G-4 調圧弁部品_No.18、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.31、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.18、BSA-420JS 2000ネン 調圧弁部品_No.18など
6カクボルト M12X30
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M12X30図解NoBSM-840SLT-C2 付属品部品_No.45、BSD-5000L フロントマスト部品_No.2、SSA-F600 送風機部品_No.7、BSM-830L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.40、MSA515R4C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.24、SSA-F610 ファン部品_No.7、BSA-420JDESG G-3 ソフトキャビン、日除(Jタイプ用)部品_No.15、MSA415R8C-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.24、BSM-1030SLT-BC2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.71、BSM-830SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.71、BSM-1040SLT-BC2 ギヤケース部品_No.27、MS615R8CF-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-420LDASH フレーム、ブーム受け部品_No.26、BSM-1240SLT-C2 ギヤケース部品_No.27、SSA-α1001ST ファン部品_No.4、VSM-1010 オプション 油圧巻取機ー本機部品_No.20など
フランジツキ6カクボルト
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格M6X8図解NoSSA-F617VT-1 給水ポンプ部品_No.25、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.46、BSA-420JEW 動力噴霧機4 MS610S部品_No.84、SSA-S610 -1 給水ポンプ部品_No.26、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機3 MS620S部品_No.8、SSA-F611 給水ポンプ部品_No.27、MS415R4CF(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.76、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.22、SSA-L600 給水ポンプ部品_No.26、SSA-V600C-1 給水ポンプ(2)部品_No.26、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、SSA-F1010 給水ポンプ部品_No.27、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.46、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.84など
6カクボルト M10X35
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711セット(5個)8日以内出荷規格M10X35図解NoSSA-S1002 オプション(2)部品_No.37、MS550RCY-2Y ホース巻取機部品_No.34、SSA-S611KP 給水ポンプ部品_No.35、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.28、BSA-420JASG G-3 ブーム受付部品_No.6、SSA-F610 ファン駆動部品_No.71、MSA613R4C(11.5) ソウコウブクミタテ部品_No.66、MHL351A アウトリガ関係部品_No.58、BSA-420JASG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.8、GSL205-H マキトリソウチ部品 6カクボルト M10X35_No.28、SSA-F617MAT-1 給水ポンプ部品_No.34、BSA-420JAS ソフトキャビン日陰(Jタイプ用)部品_No.8、SSA-F615 ファン駆動部品_No.73、MSA515R4C-1(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59、MLSL3304 巻取装置部品_No.28、MSA515R4C(10) ソウコウブクミタテ部品_No.59など
スロットルレバーASSY
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷備考2~3フクム部品名称スロツトルレバーASSY図解NoSSA-α604 スロットル部品_No.19、SSA-N500 スロットル部品_No.2、SSA-F615M-2AD クラッチ・スロットル部品_No.25、MS615DR4CSL-Y(10) エンジンクミタテ部品_No.23、BSA-420JDS フロントパネル、スロットル部品_No.1、BSA-420JES フロントパネル、スロットル部品_No.1、BSA-420JDASG G-3 フロントパネル スロットル部品_No.1、BSA-420JDESG G-4S フロントパネル、スロットル部品_No.1、SSA-F610I 1991ネン クラッチ及びスロットル部品_No.25、BSA-411AS フロントパネル部品_No.3、SSA-N550DX スロットル部品_No.2、SSA-F616MA クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.30、SSA-K500 ステアリング、スロットルレバー部品_No.17、SSA-S611KP クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.30、SSA-E500DX-120 パーキングレバー・スロットルレバー・アクセルペダル部品_No.11など
バネザガネ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391セット(5個)8日以内出荷規格M102ゴウ部品名称バネザガネ図解NoBSA-420JDESG G-3 ナックル組立 左前部品_No.28、MHL350 足回り関係部品_No.23、SSA-α601 ボンネット部品_No.12、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.37、BSA-420JDESG G-4 フロントデフ部品_No.10、MP8010E 本体,付属品部品 バネザガネ_No.13、SSA-F615 フロントパネル部品_No.7、SSA-F615 トランスミッション操作レバー ※1999年12月~部品_No.7、SSA-S602DXVT メインミッション取付部品_No.6、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.15、SSA-α1001S ソウサパネル部品_No.12、MKW1010-BPS-1 フレーム,各部取付部品_No.18、BSM-820L-D 第1段ブーム 左部品_No.19、BSM-1300L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1040SLT-BC2-1 第1段ブーム部品_No.54、SSA-α1003MA 送風機部品_No.27、BSA-411SG G-3 トランスミッション 4部品_No.4など
ワリピン 3X20L
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961セット(5個)8日以内出荷規格3X20L部品名称ワリピン 3X20L図解NoSSA-E500KP ホースリール部品_No.20、SSA-α1000 モノフレックスポンプ(2)部品_No.21、BSA-420JDSG G-4S テンション部品_No.29、SSA-F615M-2AD パーキングブレーキ部品_No.17、SSA-C421 台車 ブレーキ・クラッチペダル部品_No.10、SSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.1、SSA-F617VT パーキングレバー部品_No.11、SSA-S500A ペダル部品_No.20、BSA-420JASG G-3 テンション部品_No.29、SSA-S610 -1 クラッチボックス・スロットルレバー部品_No.25、エクセル500 操作パネル部品_No.40、SSA-S1002(4)-1 シフトレバー部品_No.14、BSA-420JW テンション部品_No.29、SSA-E540DX ホースリール部品_No.20、SSA-V600C 撹拌部品_No.36、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.40、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.38など
ベンダマ
BIGM(丸山製作所)¥159税込¥1751個8日以内出荷規格5/32部品名称ベンダマ図解NoBL4500HA-A スロットル部品_No.5、MSD520EW-S 調圧弁部品_No.13、MSW-70-M 調圧弁部品_No.20、MSW-71-K 調圧弁部品_No.20、SSA-α510DX M-A 調圧弁部品_No.31、BSA-420JW 調圧弁部品_No.15、MS5002 調圧装置部品_No.32、MS3502 調圧装置部品_No.28、BSA-420JESG G-4S 調圧弁部品_No.15、BSA-400 調圧弁部品_No.15、BSA-420JES 調圧弁部品_No.15、SSA-C610 分水器部品_No.29、NCD-10ST-1 分水器部品_No.46、SSA-E500DX 分水器・調圧弁部品_No.24、SSA-α1000ST 調圧弁部品_No.15、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.37、BSA-420JSG G-3 調圧弁部品_No.15、L4-520DW 調圧弁部品_No.15、BSA-535 シリーズ 調圧弁部品_No.15、BSA-410S 調圧弁部品_No.15、MS153EW-3K 調圧弁部品_No.29など
スイッチ
BIGM(丸山製作所)¥7,698税込¥8,4681個8日以内出荷規格S-28AWニツカイ図解NoBSM-1350L-18DUBK スイッチボックス部品_No.11、BSA-420JSG G-4 電装品部品_No.7、KBM-502D 分水器バルブ 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.51、BSM-500F-1 スイッチボックス部品_No.9、BSM-1365SLT-20HA スイッチボックス部品_No.15、MSC1-103DW-1 電装品部品 スイッチ_No.15、BSM-830L 1998ネン スイッチボックス 電装品部品_No.14、BSA-420JW 電装品部品_No.7、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.48、BSA-420JAS 電装品部品_No.7、BSM-1050SLT-20LA3U スイッチボックス部品_No.7、BSM-1350L-18DU スイッチボックス部品_No.11、BSM-1260SLT スイッチボックス部品_No.15、BSM-1040SLT-C2S スイッチボックス部品_No.10、BSA-420LDASH 電装品2部品_No.18、BSA-420JDESG G-4S 電装品部品_No.7など
6カクボルト M10X35
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M10X35-7T部品名称6カクボルト M10X35図解NoVSA100-11 1992ネン エンジン部品_No.75、BSA-420JSG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JES ステアリング部品_No.39、BSA-410 ナックル組立(左前)部品_No.40、SSA-E500DX ステアリング部品_No.35、BSA-420JDSG G-4S ステアリング部品_No.39、SSA-V1002CT-DX 分配器-3部品_No.10、BSA-420JESG G-4S ステアリング部品_No.39、BSA-420JDS ステアリング部品_No.39、BSA-420JWG G-3 ステアリング部品_No.39、BSA-420JDESG G-4 ステアリング部品_No.39、VSA120-11 ブレーキ及びクラッチペダル部品_No.61、SSA-アルフア1005MAT 分配器-3部品_No.10、SSA-F1010 フロントアクスル部品_No.64、BSA-410S ナックル組立 (左前)部品_No.40、SSA-E500 ステアリング部品_No.35、SSA-N550DX ステアリング部品_No.36など
6カクボルト M10X55X26
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451セット(5個)8日以内出荷規格M10X55X26部品名称6カクボルト M10X55X26図解NoBSA-420JDS ブームリフト部品_No.6、BSA-651 951シリーズ オプション12 溝切り培土 キャビン仕様部品_No.10、BSA-420JASG G-3 ブームリフト部品_No.6、BSA-420JS 2001ネン 希望付属品 溝切り装置部品_No.9、BSA-420JES ブームリフト部品_No.6、BSA-420JSG G-3 ブームリフト部品_No.6、BSA-650シリーズ オプション 溝切り装置部品_No.16、BSA-420JESG G-3 ブームリフト部品_No.6、CBM-520SLT-B 動力噴霧機部品_No.74、BSA-420JDESG G-4S ブームリフト部品_No.6、BSM-500F 付属品 オプション部品_No.9、BSA-950C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.10、BSM-1670SLT オプション21 公道走行キット部品_No.35、BSA-420JSG G-4 ブームリフト部品_No.6、BSA-650C -1シリーズ オプション 溝切り培土部品_No.10、BSA-410 ブームリフト部品_No.5など
バネザ
BIGM(丸山製作所)¥569税込¥6261個8日以内出荷部品名称バネザ図解NoBSA-411SG G-3 調圧弁部品_No.10、SD44 調圧装置部品_No.21、BSA-420JS 2001ネン 調圧弁部品_No.10、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.23、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.10、BSA-950シリーズ 調圧弁,圧力計 速連なし部品_No.10、MS5002 調圧装置部品_No.22、BSA-420JS 2000ネン 調圧弁部品_No.10、SSA-E500DX-120 分水器・調圧弁部品_No.23、SSA-E540DX 分水器・調圧弁部品_No.23、SSA-C610 分水器部品_No.24、BSA-420JSG G-4S 調圧弁部品_No.10、SSA-L600 調圧弁部品_No.10、L4-530DW 調圧弁部品_No.10、BSA-411AS 調圧弁部品_No.10、BSA-420JEWG G-3 調圧弁部品_No.10、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 ~2016年9月部品_No.33、BSA-410AS 調圧弁部品_No.10、SSA-α601 調圧弁部品_No.10など
プラグマトメ
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷備考G1/4 61フクム規格G1/4部品名称プラグマトメ図解NoBSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 油圧機器1 オイルタンク、オイルフィルタ、バルブモジュール部品_No.15、BSM-1550L-18GK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.8、BSA-600LDMQ(JP) フロントデフ分解部品_No.30、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.15、SSA-アルフア1005VT 動力噴霧機2部品_No.39、MS413ESTR-100-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.11、MS313EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.15、MSV413L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、BSA-420JAW 動力噴霧機-1(MS620S)部品_No.15、SSA-E500DX-120 動力噴霧器-1(MS600F)部品_No.17、MS415R4CF-125(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.57、MS653MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17など
コガタ6カクナット
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281セット(10個)8日以内出荷規格M82シユ図解NoMLS-V4V8 本体,カバー部品_No.29、SSA-S611KP カウンタシャフト部品_No.20、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-4部品_No.29、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.15、GSLF204-M ドラムクミタテ部品 コガタ6カクナット_No.15、BSA-411AS エンジン取付部品_No.19、BSA-420JDAS マフラ取付部品_No.7、BSA-420JES マフラ取付部品_No.7、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.88、SSA-F616MAT リヤアクスル-4部品_No.25、LS-15 本体,カバー部品_No.24、MS415R8CF-RV(10) ドラムクミタテ部品_No.14、BSA-420JDSG G-3 マフラ取付部品_No.7、LS-10 本体部品_No.9、BSA-420JAS マフラ取付部品_No.7、BSA-420JESG G-4S マフラ取付部品_No.7、BSA-411S エアクリーナ キャブレタ マフラ部品_No.30、SSA-F616MAT リヤアクスル-2部品_No.78など
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GB420Rシリーズ
CKD¥14,198税込¥15,6181台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気手動操作方式ノンロック・ロック共用形リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル グロメットリード線 4GA420Rシリーズ
CKD¥12,698税込¥13,9681台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に種類単体バルブ弁仕様パイロット式 / ソフトスプール弁保護構造防塵(IP40相当)消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05手動操作方式ノンロック・ロック共用形給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)電線接続方式グロメットリード線RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ベース配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GB420Rシリーズ
CKD¥15,098~税込¥16,608~1台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用に保護構造防塵(IP40相当)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応切替位置数2位置ダブル
パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル E形コネクタリード線 4GA420Rシリーズ
CKD¥13,598~税込¥14,958~1台11日以内出荷から16日以内出荷環境性・安全機能・操作性・信頼性のすべてを備えた高性能5ポート弁の大流量タイプです。4G1・2・3Rシリーズの省電力コイルを4G4へ搭載し4G4Rへリニューアルしました。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。異物トラブルの防止のため、給気フィルタを標準装備しています。またオプション選択で、A・Bポートにフィルタの装備も可能です。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。用途空圧シリンダの駆動切換用にRoHS指令(10物質対応)対応