カテゴリ
- 制御機器(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- モノタロウ(2)
- DELTA(デルタ)(10)
- Dynabook(42)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(13)
- IDEC(和泉電気)(13)
- IPF(15)
- KENWOOD(9)
- MAC8(マックエイト)(11)
- Philips(9)
- PIAA(14)
- RS PRO(12)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(13)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- スバルアクセサリー(12)
- プロテック(34)
- メディアカバーマーケット(5,793)
- 三菱電機(512)
- 富士電機(22)
- 東芝ライテック(11)
- ブランドをもっと見る
「4h led」の検索結果
特価

バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67
omron(オムロン)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3スリット幅(mm)5発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
小型リミットスイッチ D4C-□
omron(オムロン)(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から77日以内出荷小型・薄型・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ EN、UL、CSA、CCC規格取得。 IECのIP67に適合した高いシール性。 プランジャ部はシールパッキン、ダイヤフラム、内蔵スイッチ部は保護キャップと3重のシール構造。 3m、5mのコードを標準としています。
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から63日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減しますタイプインターロック:タイプ2(EN ISO 14119)、コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)(EN60947-5-1)同極端子間:1.5、(EN60947-5-1)異極端子間:1.5、(EN60947-5-1)各端子と非充電金属部間:2.5汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.35mm直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 T型
omron(オムロン)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から70日以内出荷保護構造IEC60529規格 IP50標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)(受光部)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度 蛍光灯:1000以下漏れ電流(mA)12以下周囲温度(℃)動作時:-25~55 保存時:-30~80(ただし、氷結、結露しないこと)応答周波数(kHz)1以上(平均値は3発光波長(nm)ピーク:690光源(発光波長)GaP赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:5~85 保存時:5~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz20~2000(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)応差(mm)0.025以下発光方式直流光
モータ・リレー SE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から62日以内出荷質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 F型
omron(オムロン)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から70日以内出荷50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 密着取付型
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から70日以内出荷50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
電圧・電流パネルメータ K3HB-X
omron(オムロン)¥76,980~税込¥84,678~1個当日出荷から63日以内出荷電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
フォト・マイクロセンサ 溝型コネクタ/コード引き出しタイプ(直流光) EE-SX47/67 R型
omron(オムロン)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から70日以内出荷50~100mA直接開閉、グローバルスタンダードな溝型タイプ仕様●材質(投・受光部):ポリカーボネート保護構造IEC60529規格 IP50検出距離溝幅:5mm標準検出物体(mm)2×0.8以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート(PBT)消費電流(mA)12以下材質(カバー)ポリカーボネート周囲湿度(%RH)動作時:5~85保存時:5~95(ただし結露しないこと)保護回路負荷短絡保護耐振動(耐久)20~2000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)使用周囲照度(Lx)受光面照度/蛍光灯:1000以下応答周波数(Hz)1k以上(平均値は3k)動作モードしゃ光時ON/入光時ON(切替可)表示灯入光時点灯(赤色)周囲温度(℃)動作時:-25~55保存時:-30~80(ただし氷結しないこと)応差0.025mm以下発光波長(nm)赤外発光ダイオード(940)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回発光方式直流光
回転パルスメータ K3HB-R
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥77,980税込¥85,7781個当日出荷から63日以内出荷50kHzの高速パルス計測 回転/スピード、比率など6種類もの計測動作に対応
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL
omron(オムロン)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から63日以内出荷ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
ロードセル mVメータ K3HB-V
omron(オムロン)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷から63日以内出荷ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
多点パワーコントローラG3ZA 用電流検出器
omron(オムロン)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷最適サイクル制御により高精度な制御性を低ノイズで実現。 電力調整器に比べ小型化を実現。 ゼロクロス機能付SSRと組み合わせることで、ノイズの少ない電力制御が可能。 1台で最大8台のSSRを個別に制御が可能。 通信(SR-485)による出力量の設定や、ヒータ断線検知を実現。形G3ZA用のSmartFBライブラリもご利用可能。 CEマーキング対応。 主なバージョンアップ機能:ランプヒータに使用可能なソフトスタート機能を追加、三相ヒータに使える三相用最適サイクル制御機能を追加、専用CTと組み合わせて150A電流検出も可能。
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,498~税込¥1,648~1個ほか32日以内出荷から82日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)形状S-VSON(L)4接点構成1a耐電圧【入出力間】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子サーフェス・マウント端子保管温度(℃)-40~+125最大逆電圧(V)【LED(入力側)】6接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,498~税込¥1,648~1個62日以内出荷から82日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)形状S-VSON(L)4接点構成1a耐電圧【入出力間】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子サーフェス・マウント端子保管温度(℃)-40~+125最大逆電圧(V)【LED(入力側)】6接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-21QR□ / 41QR□□ / 61QR□
omron(オムロン)¥1,598税込¥1,7581個62日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)形状S-VSON(L)4品番負荷電圧_ 20V, 連続負荷電流_ 450mA (G3VM-21QR1)電流(A)【パルスオン(出力側)】1.35 (t=100ms、Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【ピークAC/DC(出力側)】450保管温度(℃)-40~+125電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-4.5 (Ta≧25℃)、【直流順(入力側)】-0.235 (Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】20接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-21QR□ / 41QR□□ / 61QR□
omron(オムロン)¥1,798税込¥1,9781個82日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)形状S-VSON(L)4品番負荷電圧_ 20V, 連続負荷電流_ 450mA (G3VM-21QR1)電流(A)【パルスオン(出力側)】1.35 (t=100ms、Duty=1/10)接点構成1a耐電圧【入出力間】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子サーフェス・マウント端子連続負荷電流(mA)【最大】450mA、【ピークAC/DC(出力側)】450mA保管温度(℃)-40~+125電流低減率(mA/℃)【出力側】(オン)-4.5 (Ta≧25℃)、【直流順(入力側)】-0.235 (Ta≧25℃)最大逆電圧(V)【LED(入力側)】6最大負荷電圧(V)【AC/DC_出力側】20接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125
G3VM-201G□ / S5
omron(オムロン)¥1,498税込¥1,6481個82日以内出荷L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)。L2.0×W1.45×H1.3mmのS-VSON(L)4ピン小型パッケージで基板の省スペース化に貢献。負荷電圧 20V/40V/60V。低C×R設計により高周波帯域で優れた出力特性を発揮。形G3VM-21QR : 低C×R=4.08pF・Ω(標準)。形G3VM-21QR1 : 低C×R=5.2pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR4 : 低C×R=13pF・Ω(標準)。形G3VM-41QR10 : 低C×R=4.95pF・Ω(標準)。形G3VM-61QR/61QR3 : 低C×R=13.2pF・Ω(標準)。高速応答性を実現。形G3VM-61QR3 : 動作時間0.25ms(最大)、復帰時間0.2ms(最大)。形G3VM-21QR : 動作時間0.08ms(最大)、復帰時間0.12ms(最大)。形G3VM-21QR1/41QR4 : 動作時間0.15ms(最大)、復帰時間0.1ms(最大)。高温対応(使用周囲温度 : -40℃~110℃)形状S-VSON(L)4接点構成1a耐電圧【入出力間】500Vrms (AC1分間)絶縁抵抗(MΩ)【入出力間】 (標準)108MΩ (VI-O=500VDC、R.H≦60%)使用周囲温度(℃)-40~+110 (氷結・結露のないこと)電流(mA)【LED順(入力側)】30端子サーフェス・マウント端子保管温度(℃)-40~+125最大逆電圧(V)【LED(入力側)】6接合部温度(℃)【出力側】125、【入力側】125