カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(35)
  • CKD(47)
  • KSフィルター(4)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • SMC(103)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • イトーキ(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • スバル(6)
  • ダイハツ(17)
  • トヨタ(33)
  • ニッサン(5)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • ヨシムラ(6)
  • 三菱電機(12)
  • 富士電機(10)
  • 水本機械製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5b-110」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータ・リレー K2CM omron(オムロン)

    モータ・リレー K2CM

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護要素(1E~3E)が任意選択の静止形モータ・リレー。JEM-1357三相誘導電動機用静止形保護継電器に準拠。保護要素は切り換えスイッチにより、過負荷、欠相、反相(1E~3E)が任意で組み合わせが可能。テストスイッチの操作で回路と出力リレーの動作チェックが可能。また、その動作時間は始動表示で容易に時間整定の確認が可能。盤内占有面積の小さい一体形構造。
    質量(g)780~800耐電圧耐電圧AC2500V(充電部端子と取りつけパネル間、充電部端子相互間)AC1000V(接点極間)定格絶縁電圧(V)電動機回路:AC500制御電源回路:AC500出力接点回路:AC500定格周波数(Hz)50/60ケース色マンセル 5Y7/1定格使用電圧電動機回路:AC200/220V、400/440V出力接点回路:(接点1a)AC120V/2A、AC240V/1A、AC440V/0.5A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A、(接点1b)AC120V/5A、AC240V/2A、AC440V/1A、DC110V/0.2A、DC220V/0.1A周波数許容変動定格周波数の95~105%過負荷耐量主回路:主回路電流整定値の20倍、2s、2回、1min間隔制御電源回路:定格使用電圧の1.15倍、3h、1回使用湿度範囲35~85%RH電圧許容変動(制御電源回路)定格使用電圧の85~110% ただし、欠相時は、定格使用電圧の50%で正常に動作すること。絶縁抵抗(MΩ)10以上(充電部端子と取りつけパネル間)5以上(充電部端子相互間、接点極間)使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)消費電力(VA)動作前(50Hz):3、動作時(50Hz):5電圧の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向 各3回保存温度範囲(℃)-25~65温度の影響(0~20~40℃)過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±10%、動作時間±10%反相:動作値±10%、動作時間±10%(-10~0℃、40~50℃)過負荷:動作値±10%、動作時間±20%欠相:動作値±20%、動作時間±20%反相:動作値±20%、動作時間±20%耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min耐衝撃(誤動作)98m/s2 X、Y、Z方向 各3回標高(m)2000以下耐久性10000回接点容量出力接点回路:AC11級、DC11級周波数の影響過負荷:動作値±5%、動作時間±10%欠相:動作値±5%、動作時間±10%反相:動作値±5%、動作時間±10%
  • パワーリレー (リレー本体) G7Z omron(オムロン)

    パワーリレー (リレー本体) G7Z

    omron(オムロン)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    保護構造ケース入り
  • パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット) omron(オムロン)

    パワーリレー G7Z(リレー本体+補助接点ブロックセット)

    omron(オムロン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    1極40Aの通電が可能 産業用インバータ、サーボドライバなどの電源通電、およびモータなどの電源開閉に最適 4極並列接続時の通電容量は最大160A
    シリーズG7Zアプリケーション産業用
  • ソリッドステート・タイマ H3Y-B omron(オムロン)

    ソリッドステート・タイマ H3Y-B

    omron(オムロン)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
    シーケンス制御用超小型タイマ プッシュインPlus端子台ソケットと合わせてUL-Listed取得。*プッシュインPlus端子台ソケット(形PYF-□-PU-L)との組み合わせの場合。 さらにCSA、CEマーク、CCC、LRにも対応。 黒色デザインで、電源端子配置を上部に、接点出力端子を下部に配置。 +-ドライバ共用の大型つまみにより時間セットが容易。 電源電圧のセミマルチ化を実現。
    仕様時間レンジ固定種別モノファンクションタイマ質量(g)約50保護構造IP40耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(導電部端子と露出した非充電金属部間、ただし端子ねじ部は除く)/AC2000V 50/60Hz 1min(操作電源回路と制御出力間)/AC2000V 50/60Hz 1min(異極接点間 2極タイプ)/AC1500V 50/60Hz 1min(異極接点間 4極タイプ)/AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間)端子の種類プラグイン端子外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21.5以下×63×28以下保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%EMC規格(EMI)/EN61812-1放射妨害電界強度/EN55011、Group1、classA雑音端子電圧/EN55011、Group1、classA(EMS)/EN61812-1静電気放電イミュニティ/IEC61000-4-2電界強度イミュニティ/IEC61000-4-3バーストノイズイミュニティ/IEC61000-4-4サージイミュニティ/IEC61000-4-5伝導性ノイズイミュニティ/IEC61000-4-6電圧ディップ/電断イミュニティ/IEC61000-4-11耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立上がり1ns)±1.5kV復帰電圧電源電圧の10%以上動作時間のばらつき±1%以下(最大目盛時間にて)静電気耐力4kV(誤動作)、8kV(破壊)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回瞬時接点なし端子配置上部:電源端子、下部:出力端子セット誤差±10%±50ms以下(最大目盛時間にて)動作モードパワーオンディレー色(本体)黒機械的寿命1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h)復帰時間(s)0.1以下(途中復帰を含む)動作/復帰方式限時動作/自己復帰
  • SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1b #110タブ端子 耐熱形 omron(オムロン)

    SS 5A ピン押ボタン形 低OF 1b #110タブ端子 耐熱形

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    52日以内出荷
    0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。0.1Aから10.1Aタイプまで豊富なバリエーションを揃えたオムロンのベストセラーマイクロスイッチ。動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズ。安定した分割2枚ばね構造の採用により、3,000万回の高耐久性を実現。各種インターロック用途に使える接点ギャップ1mm以上の仕様も用意。
    質量(g)1.6(ピン押ボタン形の場合)タイプ【動作に必要な力(OF)】低OF保護構造IEC IP40アクチュエータの種類ピン押ボタン形定格電圧DC 30V接点リベット耐電圧【同極端子間】AC1000V 50/60Hz 1min定格電流(A)5耐熱性耐熱形絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500V絶縁抵抗計にて)使用環境【温度】-25~+85℃【湿度】 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)機械的耐久性3,000万回以上(60回/min)最小適合負荷DC5V 160mA突入電流(A)(常時閉路)~20、(常時開路)~10接点材質銀接触仕様1b使用湿度範囲(%RH)~85(+5~+35℃にて)接点間隔(mm)0.5端子仕様#110タブ端子