カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- 三ツ星ベルト(4)
- バンドー化学(3)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- AMPHENOL(63)
- brembo(14)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- MURATA(村田製作所)(3)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- RS PRO(4)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(7)
- SMC(6)
- エスコ(3)
- オムロンヘルスケア(6)
- カネミツ(3)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- ツカサ電工(5)
- 東和制電工業(TOWA)(20)
- ブランドをもっと見る
「5v-750」の検索結果
特価

無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:750VA/450W
omron(オムロン)¥79,980税込¥87,9781台8日以内出荷。常時商用給電『正弦波出力』方式。AC100V(100V/110V/115V/120V)対応。出力容量:750VA/450W。長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)。UL1778取得、CEマーキング適合。通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)。リモートON/OFF機能付。Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付。出力コンセント数:4個。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB75S。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)298×90×322(H×W×Dmm)消費電力(W)12W/40Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)約9Kg定格入力電圧(V)AC100V/AC110V/AC115V/AC120V運転方式常時商用給電方式(正弦波出力)(オフライン方式)コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ定格出力電圧入力電圧スルー出力充電時間12時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式据置型(縦置、横置可)安全規格UL1778バックアップ時間5分バッテリー数1個出力容量(VA/W)最大750/450停電切替時間8msec.以下出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時インバータ給電) 750VA/600W:ラックマウント対応(縦置可)
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801台8日以内出荷常時インバータ給電方式、出力容量:750VA/600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、SNMP/Webカード:SC20G、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))仕様●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。)備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm消費電力(W)120W/180Wコンセント個数出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0本体質量(kg)22Kg定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V運転方式常時インバータ給電方式コンセント出力NEMA 5-15R入力プラグ3P(NEMA 5-15P)出力波形バッテリ動作時:正弦波バッテリーシール鉛バッテリ(DC12V/8Ah)定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%充電時間8時間相数入力:単相2線、出力:単相2線バッテリー電圧(V)100V入力周波数(Hz)50/60±4設置方式ラックマウント型安全規格UL1778バックアップ時間10分バッテリー数3個出力容量(VA/W)最大750/600停電切替時間無瞬断出力周波数入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hzサージ電圧保護回路あり 電源ノイズ/雷サージ保護
G6L
omron(オムロン)¥329,800税込¥362,7801箱(1000個)82日以内出荷実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。コイル定格電圧(V)DC12V質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
G6L
omron(オムロン)¥359,800税込¥395,7801箱(1000個)82日以内出荷実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。コイル定格電圧(V)DC24V質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
G6L
omron(オムロン)¥339,800税込¥373,7801箱(1000個)82日以内出荷実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)
G6L
omron(オムロン)¥339,800税込¥373,7801箱(1000個)82日以内出荷実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。{幅7.0mm×長さ10.6mm×高さ4.5mm(SMD)、4.1mm(TH)}。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。同極接点間で高耐電圧750Vを実現。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。実装面積を約20%、体積約64%減少(メーカー形G5V-1比)して高密度実装に対応。コイル-接点間で高耐電圧AC1,000V、さらに耐衝撃電圧1.5kV 10×160μs(FCC Part68)準拠。サーフェス・マウント型も品揃え。標準形式でUL/CSA規格取得。コイル定格電圧(V)DC4.5V質量(g)0.6形式標準形式(スティック/リール梱包対応)耐電圧(コイルと接点間)AC1000V 50/60Hz 1min、(同極接点間)AC750V 50/60Hz 1min定格通電電流【開閉部】1A絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)~100動作時間5ms以下(1.1ms)復帰時間5ms以下(0.4ms)定格電流(mA)【DC3】60接点電圧の最大値(V)【開閉部】AC125V、DC60V定格負荷【開閉部】AC125V 0.3A, DC24V 1A耐久性(機械的)500万回以上(開閉ひん度36,000回/h)接点電流の最大値(A)【開閉部】1耐衝撃電圧(V)(コイルと接点間)1,500V 10×160μs振動(耐久)Hz10~55 / 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm)接触機構【開閉部】クロスバ・シングル接点Ag(表面Au合金)