カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • MAZDA(マツダ)(191)
  • SMC(57)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • オムロンヘルスケア(5)
  • カーシーカシマ(3)
  • アズワン(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • 和コーポレーション(2)
  • 東芝キヤリア(2)
  • センサータテクノロジーズジャパン(2)
  • Banner(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • エスコ(1)
  • CKD(1)
  • バンドー化学(1)
  • ロックペイント(1)
  • Canon(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「67l050」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から42日以内出荷
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0202アズワン品番65-7289-56
光ファイバセンサ IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●長さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:178-0218アズワン品番65-7266-56
光ファイバセンサ 1260 mm IP67 omron(オムロン)光ファイバセンサ 1260 mm IP67omron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●検出範囲:1260 mm●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:M6●電気的接続:コネクタ●IP保護等級:IP67●長さ:17mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:820-9898アズワン品番65-7352-39
光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dc omron(オムロン)光ファイバセンサ IP67 12 → 24 V dcomron(オムロン)
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
E32シリーズ光ファイバ感知ヘッド幅広いラインアップにより、さまざまな用途に対応IP67 ( IP50 E32 - L25 ) ファイバはすべて長さ2 mの黒色PE 許容曲げ半径: 最小25 mm 付属の切断工具で長さを整え、アンプのクランプ開口部に挿入 動作温度範囲 -40℃ +70℃ ウェハーマッピング超薄型スルービームファイバ
仕様●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:Wire Lead●電気的接続:Cable●IP保護等級:IP67●材質:PE●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:14mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:340-960アズワン品番65-7285-98