カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • トヨタ(101)
  • 日東工業(8)
  • スバル(6)
  • グーリング(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • MAZDA(マツダ)(4)
  • 日野自動車(4)
  • ダイハツ(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • ミドリ安全(2)
  • WIDIN(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • フジックス[縫製用品](2)
  • いすゞ自動車(2)
  • SWITCHCRAFT(2)
  • ダイヤフェザー(2)
  • グーリングジャパン(2)
  • 泉精器製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「712-030」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ バレル形 検出範囲 300 mm omron(オムロン)光電センサ バレル形 検出範囲 300 mmomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
E3H2ミニチュアセンサ標準及び透明物用の2つのティーチモードを搭載した再帰反射モデル 逆極性保護、短絡保護 最大スイッチング電流: 45 mA 動作温度範囲: -20 → +55℃
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:300 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12コネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1.1 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:712-5484アズワン品番65-7348-76
光電センサ バレル形 検出範囲 2 m omron(オムロン)光電センサ バレル形 検出範囲 2 momron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
E3H2ミニチュアセンサ標準及び透明物用の2つのティーチモードを搭載した再帰反射モデル 逆極性保護、短絡保護 最大スイッチング電流: 45 mA 動作温度範囲: -20 → +55℃
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ