カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • メカニカル部品(9)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(3,074)
  • コガネイ(1,984)
  • New-Era(ニューエラー)(1,099)
  • BIGM(丸山製作所)(291)
  • CKD(98)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(97)
  • エスコ(93)
  • DXアンテナ(66)
  • TOTO(47)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(43)
  • 岩田製作所(42)
  • サカエ(41)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • 共立(36)
  • XP POWER(31)
  • シャープ(30)
  • ATEN(28)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CS2」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
NXシリーズ SSI入力ユニット omron(オムロン)NXシリーズ SSI入力ユニットomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
対応同期リフレッシュ対応
MC サーボ R88M-K omron(オムロン)MC サーボ R88M-Komron(オムロン)
119,800税込131,780特価
1個
当日出荷から42日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
産業用カメラ CameraLink CMOS モデル omron(オムロン)産業用カメラ CameraLink CMOS モデルomron(オムロン)
189,800税込208,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用 omron(オムロン)ラインターミネータ エンコーダラインドライバ NX-AUX用omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
The Omron incremental encoder input units are more precise timing control by synchronizing the position data with the EtherCAT Distributed ClockThey have Synchronous Serial Interface (SSI) to connect external axes to the Sysmac system.I/O system are NX I/O Bus based Type of module is Encoder input Free running, Synchronous, Task period prioritized
仕様●アクセサリタイプ:エンコーダラインドライバ●併用可能製品:NX-AUX●範囲:NX●コード番号:215-3324アズワン品番65-7275-93
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
999,800税込1,099,780
1個
翌日出荷から41日以内出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Lomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Momron(オムロン)
97,980税込107,778
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
ACサーボシステム omron(オムロン)ACサーボシステムomron(オムロン)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
硬質カバー omron(オムロン)硬質カバーomron(オムロン)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CS omron(オムロン)サーマックS 電子温度調節器(プラグインタイプ) E5CSomron(オムロン)(8件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
DIN48×48mmでシンプル機能、プラグインタイプの温度調節器 ディップスイッチで簡単設定。 文字高さ13.5mmの見やすいデジタル表示。 RoHS指令に適合。
温度センサ(サーミスタ) E52-THE omron(オムロン)温度センサ(サーミスタ) E52-THEomron(オムロン)(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から42日以内出荷
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から42日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブル omron(オムロン)プログラマブルコントローラCSシリーズ 接続ケーブルomron(オムロン)(2件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷から42日以内出荷
プログラマブルコントローラ I/Oコントロールユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ I/Oコントロールユニットomron(オムロン)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
I/Oコントロールユニット形CS1W-IC102は、12mを超える長距離増設時にCPUベースユニットまたはCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2をI/Oインタフェースユニット形CS1W-II102に接続します。
用途12mを超える長距離増設用仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令消費電流(A)0.92(5V系)オンライン交換不可二重化対応不可接続先インタフェースユニット(形CS1W-II102)
耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタ omron(オムロン)耐環境用(細線用 M12、スマートクリックマイクロコネクタタイプ)シールド型 ケーブル付コネクタomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
仕様耐環境用(細線用 M12)
プログラマブルコントローラ  I/Oインターフェースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ I/Oインターフェースユニットomron(オムロン)
46,980税込51,678
1個
翌々日出荷
I/Oインタフェースユニット形CS1W-II102は、12mを超える長距離増設時にCS1用増設ベースユニットに装着し、長距離増設用接続ケーブル形CV500-CN□□2を接続します。
用途12mを超える長距離増設用仕様対応システム:CPU二重化・シングル増設、CPU単独共用適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令オンライン交換不可二重化対応不可
プログラマブルコントローラ デュプレックスユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ デュプレックスユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
仕様オンライン交換:不可適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M スペースユニットomron(オムロン)
959税込1,055
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CS1D デュプレックスユニットomron(オムロン)
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
仕様●対応システム:CPU二重化・デュアル増設専用●基本機能:CPUユニットの二重化処理、異常監視、 異常時の切り替えを実●オンライン交換:可能消費電流(A)0.41(5V系)
プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど) omron(オムロン)プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)omron(オムロン)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
外部接続脱着式端子台占有号機数1号機分
プロセス出力ユニット(絶縁型制御出力ユニットなど) omron(オムロン)プロセス出力ユニット(絶縁型制御出力ユニットなど)omron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
種別絶縁型制御出力ユニット適合規格海外規格UCE、CE外部接続脱着式端子台占有号機数1号機分
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M Controller Linkユニットomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
産業用カメラ USB3.0モデル omron(オムロン)産業用カメラ USB3.0モデルomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
41日以内出荷
産業用カメラ GigE Vision CMOS 小型ボードモデル omron(オムロン)産業用カメラ GigE Vision CMOS 小型ボードモデルomron(オムロン)
87,980税込96,778
1個
41日以内出荷
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワード omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 プログラムメモリ ステップ、32000 データメモリ ワードomron(オムロン)
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能CP1L CPU他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:24 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:16 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:10000ステップ●実装タイプ:DINレール●動作温度 Min:0℃●コード番号:401-450アズワン品番65-7326-13
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10Kワード omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10Kワードomron(オムロン)
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能CP1L CPU他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:6●出力タイプ:トランジスタ●電圧カテゴリ:20.4→ 26.4 V dc●出力数:4●ネットワークタイプ:ペリフェラルUSBポート●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5k ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Max:+55℃●コード番号:760-9137アズワン品番65-7269-43
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップomron(オムロン)
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能CP1L CPU他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能
仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:8 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:6 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●バックアップ電池:あり●コード番号:401-589アズワン品番65-7326-17
PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップ omron(オムロン)PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L-EL 5000ステップomron(オムロン)
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
Omron プログラマブルロジックOmron CP1L は、8 つのリレー出力と USB ネットワークコンピュータインターフェイスを備えたプログラマブルロジックコントローラ( PLC )です。5000 ステップのプログラム容量と 20 個の I/O ポイントを備えています。この PLC は Sysmac CP1L シリーズ用です。このシリーズは、モジュラ PLC に対応しており、小型ながら拡張性に優れ、他のコントローラよりも高速な処理速度を実現しています。この PLC シリーズは、モジュラ PLC と小型化に対応しています。軽量化に Faster の特長を生かした設計設計設計を進めています。この製品には、6 つの内蔵割り込み、高速カウンタ、システム全体を高速化する命令の Faster Processing、そして演算を大幅に容易にする構造テキスト言語サポートなど、旧世代の PLC と比べて多くのメリットがあります。Advanced Robotics に適した高精度位置制御機能も備えています。 注 : Omron CPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C 拡張モジュールは、CP1L CPU シリーズと併用することができます。特長と利点内蔵イーサネットポート DC 電源装置が必要です 他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 つの高速エンコーダ入力と 2 つの高速パルス出力 32 k ワードのメモリサイズ CP1H、CJ1、CS1 シリーズ PLC と互換の命令セットです RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 位置決め機能 動作温度範囲: 0 → 55 ℃用途産業オートメーション ロボット 自動車産業認定CE
仕様●併用可能製品:CPシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L-EL●入力数:12●出力タイプ:リレー●電圧カテゴリ:20.4 → 26.4 V dc●出力数:8●ネットワークタイプ:Ethernet●ディスプレイ込み:あり●通信ポートタイプ:RS232●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●動作温度 Min:0℃●コード番号:821-1750アズワン品番65-7359-51
産業用カメラ CoaXPress モデル omron(オムロン)産業用カメラ CoaXPress モデルomron(オムロン)
889,800税込978,780
1個
41日以内出荷
DeviceNet 周辺機器 DCAシリーズ omron(オムロン)DeviceNet 周辺機器 DCAシリーズomron(オムロン)
8,898税込9,788
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 割り込み入力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ CJ1/CJ1M 割り込み入力ユニットomron(オムロン)
46,980税込51,678
1個
42日以内出荷
割込入力ユニットはCPU装置に装着してください。 形CS1W-INT01は、2ユニットまで実装できます。
適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
インクリメンタル形 外径Φ25 ロータリエンコーダ E6A2-Cシリーズ omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ25 ロータリエンコーダ E6A2-Cシリーズomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
41日以内出荷
プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニット omron(オムロン)プログラマブルコントローラ TTL入出力ユニットomron(オムロン)
59,980税込65,978
1個
42日以内出荷
仕様占有点数:入力2CH、出力2CH定格電圧(V)DC5入力電圧(V)DC5出力点数32点接続方法コネクタ方式(適合コネクタ形C500-CE404)付属入力点数32点消費電流(A)0.27(5V系)最大負荷電流(mA)35入力電流(mA)約3.5実装可能な装置CPU装置:形CS1W-BC□□3・CS1W-BC□□2、CS1用増設装置:形CS1W-BI□□3・CS1W-BI□□2、CS1用長距離増設装置、CS1D CPU装置(CPU単独/CPU二重化)、CS1D増設装置
増設ケーブル固定用金具 omron(オムロン)増設ケーブル固定用金具omron(オムロン)
7,698税込8,468
1個
42日以内出荷
仕様増設ケーブルの抜け防止用金具(CPU二重化・シングル増設システム専用品)種類増設ケーブル固定用金具