制御機器 (69) FA担当者のオススメ新商品 (5) ブランド: omron(オムロン)出荷目安: 翌日以内すべて解除
無停電電源装置 BYシリーズ omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS
種類 バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 保存温度(℃) -15~40 出力波形 商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 使用温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
交換用バッテリーパック(BY35S/50S用) omron(オムロン) (1件のレビュー) 翌日出荷
交換用バッテリパク BY35S/50S用
付属品 取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1 適合機種 BY35S/BY50S 幅(mm) 66 質量(kg) バッテリ:約2.5 高さ(mm) 104 種類 小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 電圧(V) DC12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 66×153×104 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH バッテリー容量(Ah) 7 動作温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH 充電時間(時間) フル:12、90%:8 電池寿命(年) 5(周囲温度20℃)/2.5(周囲温度30℃)
無停電電源装置 BZシリーズ omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様 バッテリユーザー側で交換 付属品 モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足 質量(kg) 3.2 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 出力電圧(V) (商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10 最大電流(A) 12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×123.5×86.5 騒音値(dB) 40以下 冷却方式 自然空冷(ファンなし) 出力周波数(Hz) (商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz 出力波形 (商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波 インターフェース (USB)Bコネクタ 相数 単相 使用温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH(無結露) 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー電圧(V) DC12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 切替時間(秒) 10msec.以内 入力周波数(Hz) 50/60±4 充電時間(時間) 12 入力電圧許容範囲(V) AC86±4~114±4V 波形歪 - 起動電圧範囲(V) AC86±4~114±4V 入力保護容量(A) 13 バッテリー数 1 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA 5-15P 切替時間 10ms以内 電池寿命(年) 4~5 ゴム足(mm) 5.8 線数 2線
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 7日以内出荷
仕様 ●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 ケーブル長(m) 約1.8 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 運転方式 常時インバータ給電方式 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(ファン有) 機能 自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能 入力プラグ 形状:3P(NEMA5-15P) インターフェース シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ バッテリー バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能 ディスプレイ 7セグLED 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー電圧(V) DC12 保護機能 入力:リセットタイプ過電流保護器 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 縦置き/横置き可 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪 100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC70±4~146±4 入力電圧範囲(V) AC75±4~144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~144±4(90%以上の接続負荷時) 過負荷保護 ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露) ゴム足(mm) 高さ:約13
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) AC100V:500VA/300W omron(オムロン) 8日以内出荷
常時商用給電『正弦波出力』方式AC100V(100V/110V/115V/120V)対応出力容量:500VA/300W長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)UL1778取得、CEマーキング適合通信インタフェース(USB/RS-232C/接点信号を標準装備)リモートON/OFF機能付Windows/Linux/Mac対応の自動シャットダウンソフト標準添付出力コンセント数:3個本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 質量(kg) 約6 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BXB50F。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 287×330×45(W×D×H) 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W) [内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34(内部) ケーブル長(m) 約1.8 コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0 出力電圧(V) 商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5% 本体質量(kg) 約6Kg 最大電流(A) 定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5 定格入力電圧(V) AC100/110/115/120 定格出力電流(A) 5~4.2 運転方式 常時商用給電方式 電源コード(m) 1.8 騒音値(dB) 40以下 保存温度(℃) -15~40 冷却方式 自然空冷(ファン無) コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力周波数(Hz) (商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ 定格出力電圧 入力電圧スルー出力 充電時間 12時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 使用周囲温度(℃) 0~40 バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 無償補償期間 - 定格出力電圧(V) AC100/110/115/120 入力電圧許容範囲(V) 100V mode:AC86±4~114±4V、110V mode:AC96±4~124±4V、115V mode:AC101±4~129±4V、120V mode:AC106±4~134±4V 波形歪 18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) 入力保護容量(A) 10 バックアップ時間 3.5分/最大負荷時:300W 発熱量(KJ/h) 通常97/充電122 バッテリー数 1個 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) 100 mode:AC86±4~114±4、110 mode:AC96±4~124±4、115 mode:AC101±4~129±4、120 mode:AC106±4~134±4 出力容量(VA/W) 最大500/300 停電切替時間 8msec.以下 切替時間 8ms以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 4~5(長寿命) 線数 2線(アース付) サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
交換バッテリ omron(オムロン) 当日出荷 から 7日以内出荷
付属品 取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1 種類 小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH 動作温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH 充電時間(時間) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 5(周囲温度25℃)
無停電電源装置 BN-Tシリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 10日以内出荷
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途 ※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。 仕様 ●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック 付属品 接続ケーブル(RS-232C)、USB タイプ 据置型 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約1.8 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用) 出力電圧(V) 商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 定格入力電圧(V) AC100 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 1.8 保存温度(℃) -15~50 機能 自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能 インターフェース シリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力 ディスプレイ LCD 使用温湿度範囲 0~40℃、25~85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃) 0~40 寿命 5年(長寿命) 接続ケーブル [長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m 保管温湿度範囲 -15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 切替時間(秒) 10msec.以内 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 入力電圧許容範囲(V) AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時) 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 入力電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護 ・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 切替時間 10ms以内 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 5(長寿命) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
交換用バッテリーパック(BZ35LT2/50LT2用) omron(オムロン) 8日以内出荷
交換用バッテリパック BZ35LT2/50LT2用
付属品 取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1 適合機種 BZ35LT2/50LT2 幅(mm) 94 質量(kg) バッテリ:約1.9 高さ(mm) 108 種類 小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 電圧(V) 12 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×72×108 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH バッテリー容量(Ah) 5 動作温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH 充電電圧(V) 13.65±0.15 充電時間(時間) 90%:12、80%:6 電池寿命(年) 4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/750VA/680W/据置型 omron(オムロン) 8日以内出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 140(W)×359(D)×167(H)mm 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W) (内部)無負荷時:通常15/最大50、定格負荷時:通常50/最大100 ケーブル長(m) 約1.8 コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 出力電圧(V) 商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 本体質量(kg) 約11 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 7.5 運転方式 ラインインタラクティブ方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×359×167 騒音値(dB) 45以下 冷却方式 自然空冷(FAN無) コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間 フル充電8時間、90%充電4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) 100V 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8 定格出力電圧(V) AC100 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 入力保護容量(A) 13 バックアップ時間 4分/最大負荷時:680W 発熱量(KJ/h) 通常180/充電360 バッテリー数 1個 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 本体幅(mm) 140 過負荷保護 ・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W) 最大750/680 停電切替時間 10msec.以内 切替時間 バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命 5年(期待) 最大入力電流(A) (定格入力電圧時/最小入力電圧時):10/12 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 線数 2線(アース付) サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時商用給電/正弦波出力) 350VA/210W omron(オムロン) 8日以内出荷
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB50S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 質量(kg) 約4.5 備考 3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 92×285×165(W×D×H) 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W) [内部]無負荷時:通常12/最大25、定格負荷時:通常20/最大30(内部) ケーブル長(m) 約1.8 コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 出力電圧(V) 商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100±6% 本体質量(kg) 4.5kg 最大電流(A) 定格入力電圧時:4/最小入力電圧時:4.8 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 3.5 運転方式 常時商用給電方式 電源コード(m) 1.8 騒音値(dB) 40以下 保存温度(℃) -15~40 冷却方式 自然空冷(ファン無) コンセント出力 NEMA5-15R 入力プラグ NEMA5-15P 出力周波数(Hz) (商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ 定格出力電圧 入力電圧スルー出力 充電時間 12時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線 使用周囲温度(℃) 0~40 バッテリー容量(Ah) 7 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 タワー型 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 無償補償期間 - 波形歪 25%以下(整流負荷、定格出力時)・20%(抵抗負荷、定格出力時) 入力保護容量(A) 10 バックアップ時間 6分/最大負荷時:210W 発熱量(KJ/h) 通常72/充電108 バッテリー数 1個 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) 標準電圧感度:AC86±3~114±3、高電圧感度:AC95±3~108±3 出力容量(VA/W) 最大350/210 停電切替時間 10msec以内 切替時間 10ms以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 4~5(長寿命) 線数 2線(アース付) サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
交換用バッテリーパック(BU100RW用) omron(オムロン) 翌日出荷
交換バッテリパック(BU100RW用)
付属品 取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1 適合機種 BU100RW 幅(mm) 327 質量(kg) バッテリ:約8.2 高さ(mm) 154 種類 小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 電圧(V) DC36(12×3) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 327×69×154 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH バッテリー容量(Ah) 8×3 動作温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH 充電時間(時間) 90%:8、80%:4 電池寿命(年) 4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
交換用バッテリーパック(BA75T/BA100T用) omron(オムロン) 翌日出荷
交換バッテリパック(BA75T/BA100T用)
付属品 取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1 適合機種 BA75T/BA100T 幅(mm) 69 質量(kg) バッテリ:約5.6 高さ(mm) 168 種類 小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 電圧(V) DC24(12×2) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×212×168 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH バッテリー容量(Ah) 7.2×2 動作温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH 充電時間(時間) 90%:8、80%:4 電池寿命(年) 5(周囲温度25℃)/2(周囲温度40℃)
1G対応ネットワークカード omron(オムロン) 当日出荷 から 8日以内出荷
ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。ギガビットイーサネット対応/ギガビットイーサネットが必須な仮想化環境などのシステムに使用できます。産業用イーサネット通信プロトコル(Modbus TCP)やSNMP(MIB/Trap)によるUPSのネットワーク管理/「SCADA」や「SNMPマネージャ」などを使用するネットワーク環境で、UPSをネットワーク経由で監視や制御ができます。UPS制御機能/ネットワーク経由で即時またはスケジュールによるシャットダウンや起動を行うことができます。/メーカー、仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」を併用することにより仮想化環境をシャットダウンすることができます。UPS監視、モニタ機能/UPSより入出力の電圧や周波数、バッテリ状態、接続容量などの情報を取得し、UPSの動作状態を監視することができます。/ブラウザを使用しネットワーク経由でUPSの稼働状況を確認することができます。通知機能/UPSが入力電源異常やバッテリ劣化、故障などを検知すると、SNMP(Trap)やメールにより発生しているイベントを通知することができます。スクリプトシャットダウン機能/自動シャットダウンソフトをインストールできないアプライアンスサーバやUTMなどをシャットダウンできます。/ユーザにて、プリセットされているスクリプトファイルの編集や、新たなスクリプトファイルの追加ができます。PoEポート制御機能/マネジメントPoEスイッチに接続されたIPカメラやアクセスポイントなどがフリーズした時、対象のPoEポートを自動で検出およびPoE給電の制御(OFF/ON)を行い、フリーズを自動で復旧できる場合があります。冗長機能/SC22のみで冗長電源構成を構築することができます。死活監視機能/ICMPを使用して接続している機器の応答を確認し、その監視対象の機器から応答がない場合は、UPSの出力コンセントの制御(OFF/ON)や、UPSを自動再起動して接続機器を自動的に復旧できる場合があります。ログ機能/SC22が検知したUPSのイベントやUPSから収集したデータをログに記録できます。無線LAN機能/無線LANアダプタを接続することで、無線LANによるアクセスができます。USBメモリ機能/USBメモリを接続することで、SC22内のログをUSBストレージに保存することができます。メーカー仮想化環境専用自動シャットダウンソフト「VirtuAttendant」対応/VirtuAttendant(有償)を使用することにより、Nutanix(AHV/ESXi)、およびVMware vSphere ESXiで構築した仮想化環境をシャットダウンすることができます。/仮想化環境専用自動シャットダウンソフトに関しては、コチラをご確認ください。本体3年保証
仕様 ●ノイズ規制(準拠基準):VCCI クラスB、●MIB:SWC2(独自)、UPS MIB (RFC1628) 適合 【UPS】100Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU100RE/BU60RE、BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW、BU150R、BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW、BN300R/BN150R/BN75R[ラインインタラクティブ方式]BL100T/BL75T/BL50T、BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T・200Vモデル:[常時インバータ給電方式]BU5002R/BU3002R/BU3002RH、BU3002SW/BU1002SW 適合機種 BU100RE、BU60RE、BU300RW、BU200RW、BU100RW、BU75RW、BU150R、BU150SW、BU100SW、BU75SW、BU50SW、BN300R、BN150R、BN75R、BL100T、BL75T、BL50T、BN300T、BN220T、BN150T、BN100T、BN75T、BN50T、BU5002R、BU3002R、BU3002RH、BU3002SW、BU1002SW 質量(g) 約65 外形寸法(mm) 60×130×19(W×D×H) 本体質量(g) 約65 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×130×19 保存温度(℃) -20~55 最大消費電力(W) 3(USB未使用時)、6(USB使用時) 使用周囲温度(℃) -10~55 使用環境条件 -10~55℃、10~90%RH(無結露) 保管環境 -20~55℃、10~90%RH(無結露) ネットワークタイプ 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T プロトコル SNMP、HTTP、HTTPS、SSH、Telnet、ICMP、SMTP、Modbus TCP など 適合アダプタ 無線LAN:TP-Link製 TL-WN725N、TL-WN823N 対応ブラウザ Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Firefox 使用周囲湿度(%RH) 10~90(無結露) USB タイプA(無線アダプタ/USB メモリ用)※注意 本ポートを充電用途に使用しないでください、Micro USB(コンソール設定用)
BWシリーズ UPS本体 omron(オムロン) 当日出荷
寸法(mm) 85×342×235 質量(kg) 7.9 規格 ノイズ規制:VCCI クラスB適合 消費電力(W) (無負荷時)通常15/最大35、(定格負荷時)通常30/最大45 ケーブル長(m) 約1.8 出力電圧 商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:AC100V±6% 本体質量(g) 7900 本体質量(kg) 約7.9 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 10 運転方式 常時商用給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×342×235 騒音値(dB) 40以下 冷却方式 自然空冷(FAN無) 機能 バイパス機能標準装備 コンセント出力 NEMA 5-15R×4個 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時)50/60±0.1 出力波形 (商用時/バックアップ時)正弦波 バッテリー 長寿命バッテリ搭載、交換可(ホットスワップ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×342×235 出力容量 1000/610 相数 単相 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~40℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 設置方法 縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz) 50/60±4 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 12 定格出力電圧(V) 入力電圧スルー出力 波形歪 (整流負荷、定格出力時)25%以下、(抵抗負荷、定格出力時)20%以下 入力保護容量(A) 15 バックアップ時間 4.3分/最大負荷時:610W バッテリー数 2 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) AC86±3~114±3(入力電圧感度 標準)、AC95±3~108±3(入力電圧感度 高感度) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体幅(mm) 85 過負荷保護 (商用運転時)1)定格容量110%以上、1分以上継続で出力停止、2)定格容量125%以上、10秒以上継続で出力停止・(バックアップ運転時)1)定格容量120%以上、20秒以上継続で出力停止、2)定格容量135%以上、1秒以上継続で出力停止 出力容量(VA/W) 1000/610 給電方式 常時商用給電(正弦波出力タイプ) 切替時間 10ms以内 バッテリー寿命 5年(期待) 最大入力電流(A) (定格入力電圧時/最小入力電圧時):11/12.7 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 線数 2線(アース付)
無停電電源装置 ラインインタラクティブ/1500VA/1350W/据置型 omron(オムロン) 翌日出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1500VA/1350W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07が必要))、UL1778規格取得。
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 質量(kg) 約21 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 172×415×225(W×D×H) 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W) [内部]無負荷時:通常24/最大100、定格負荷時:通常100/最大200 ケーブル長(m) 約1.8 コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):8出力コンセント個数(スルー):0 出力電圧(V) 商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6% 本体質量(kg) 本体重量:20kg/梱包重量:22Kg 定格入力電圧(V) AC100 定格出力電流(A) 15 運転方式 ラインインタラクティブ方式 電源コード(m) 1.8 騒音値(dB) 50以下 保存温度(℃) -15~50 冷却方式 強制空冷(FAN有) コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力周波数(Hz) (商用運転時)入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時) 充電時間 フル充電8時間、90%充電4時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 使用周囲温度(℃) 0~40 寿命 5年(長寿命) 接続ケーブル [長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8 無償補償期間 (無償保証サービス)3年 波形歪 20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 入力保護容量(A) 25 バックアップ時間 4.5分/最大負荷時:1350W 発熱量(KJ/h) 通常360/充電720 バッテリー数 1個 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA5-15P 入力電圧範囲(V) AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度) 過負荷保護 ・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W) 最大1500/1350 停電切替時間 10msec.以内 切替時間 10ms以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz 最大入力電流(A) 定格入力電圧時/最小入力電圧時:17/20 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 電池寿命(年) 5(長寿命) 線数 入力・出力:2線(アース付) サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置(常時商用給電/テーブルタップ型) 350VA/210W omron(オムロン) 翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm 消費電力(W) 10W/20W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):3 本体質量(kg) 3.2kg 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力 NEMA5-15R 入力プラグ NEMA5-15P 出力波形 バッテリ動作時:矩形波 バッテリー シール鉛バッテリ 定格出力電圧 商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10% 充電時間 12 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型/縦(壁掛け) 安全規格 VCCI B種 バックアップ時間 5分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大350/210 停電切替時間 10msec以内 出力周波数 商用運転時:入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路 あり 回線サージ保護機能(電話回線のみ)
交換用バッテリーパック(BU300RW/BU200RW用) omron(オムロン) 8日以内出荷
交換バッテリパック(BU300RW/BU200RW用)
付属品 取扱説明書×1、リプレイスサービス取引申込書/UPSを長時間使用されているお客様へ×1 適合機種 BU300RW/BU200RW) 幅(mm) 393 質量(kg) バッテリ:約16.2 高さ(mm) 152 種類 小型シール鉛蓄電池(長寿命タイプ) 電圧(V) DC72(12×6) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×103×152 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH バッテリー容量(Ah) 8×6 動作温湿度範囲 0~40℃/25~85%RH 充電時間(時間) 90%:8、80%:4 電池寿命(年) 4~5(周囲温度20℃)/2~2.5(周囲温度30℃)
無停電電源装置(常時インバータ給電) 1000VA/700W:縦置 omron(オムロン) 翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/700W、出力コンセント:6、切替時間:無瞬断 交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BP100XS、増設用バッテリ:BUM100S規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 145(W)×395(D)×224(H)mm 消費電力(W) 50W/70W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 15.5Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P) 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛蓄電池 定格出力電圧 100V mode:AC100±3%110V mode:AC110±3%115V mode:AC115±3%120V mode:AC120±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 据置型 安全規格 UL1778、VCCIクラスA バックアップ時間 5分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大1000/700 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 入力周波数スルー出力、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
BasicPDU 200V/30A/0U/24口_C13(20)+C19(4) omron(オムロン) 翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:● 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BU5002R 質量(kg) 約3.2 取付 ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V) 250 定格出力電流(A) 15×2系統 入力プラグ NEMA L6-30P 定格入力電流(A) 30 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 250 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 37×55.4×1520(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護 サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント IEC C13×20個、IEC C19×4個
無停電電源装置 常時商用/AC100V/550VA/330W/-10~55℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 omron(オムロン) 翌日出荷 から 8日以内出荷
無停電電源装置(UPS)、常時商用、リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)、仕様環境温度-10~55℃まで対応、1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合、従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。ファンレス設計なので、塵埃などによる故障のリスクを軽減。出力容量:550VA/330W、出力コンセント数3、バックアップ切替時間:10msec.以内 、ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード、保証期間3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 外形寸法(mm) 400(W)×230(D)×43(H)mm コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー リチウムイオン蓄電池 定格出力電圧 入力電圧スルー出力 充電時間 12時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラック型 安全規格 UN38.3取得 バックアップ時間 8分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大550/330 停電切替時間 10msec以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
増設用バッテリーユニット(BU100SW、BU1002SW用) omron(オムロン) 翌日出荷
BU100SW、BU1002SW用増設バッテリ3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
仕様 ●ユーザ側で交換:ホットスワップ 付属品 バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具 適合機種 BU100SW、BU1002SW 質量(kg) 約20.5 種類 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm) 145×395×224(W×D×H) 電圧(V) DC36(12×3個) バッテリー容量(Ah) 7.2 バッテリー電圧(V) DC12 設置方式 縦置き/横置き可能 充電時間(時間) 90%充電:24 無償補償期間 - バックアップ時間 - バッテリー数 3個(2並列接続) 電池寿命(年) 4~5(周囲温度20℃の場合です) ゴム足(mm) 高さ:約14
組込用途用常時インバータ/1000VA/800W/据置型 omron(オムロン) 翌日出荷
本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。BAX15NPまたは自作電源ケーブル要。交換用バッテリBAB100T。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 128(W)×345(D)×215(H)mm 消費電力(W) 20W/60W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):4出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 約12.5Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA5-15R/端子台 入力プラグ 端子台 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 同期モード時50/60±5.5、非同期モード時39~71 設置方式 据置型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 5分 バッテリー数 2個 出力容量(VA/W) 最大1000/800 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 同期モード時:入力周波数に同期、非同期モード時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5% サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 常時インバータ/1.5KVA/1.2KW/ラックマウント対応 omron(オムロン) 8日以内出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:1500VA/1200W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設バッテリ最大6台増設可。UL1778。増設用バッテリ:BUM150RC。交換用バッテリ:BUB150RC。交換用ファン:BUF150RC。出力コンセント抜け防止ケーブルクランプ:BUX150RC。縦置用固定金具:BUP150RC。自動シャットダウンソフトはメーカホームページより無償でダウンロード。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。自動シャットダウンソフトはオムロンHPより無償ダウンロード。増設用バッテリBUM150RC(最大6台増設可)。交換用バッテリBUB150RC。 外形寸法(mm) 438(W)×480(D)×87(H)mm 消費電力(W) 150W/225W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 約21Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/9Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±2% 110Vmode:AC110V±2% 115Vmode:AC115V±2% 120Vmode:AC120V±2% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±5.5 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778 バッテリー数 4個 出力容量(VA/W) 最大1200/1050 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 商用運転時:入力周波数に同期、バックアップ運転時:50/60Hz±0.5%、バッテリ動作時:50/60Hz±0.5% サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
BasicPDU 100V/15A/1U/6口 omron(オムロン) 翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>6個。【ラック取り付け】ラック(1U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA 質量(kg) 約1.4 取付 ラック(1U) 定格入力電圧(V) 125 定格出力電流(A) 15 入力プラグ NEMA 5-15P 定格入力電流(A) 15 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 68×44×485(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント 抜け防止形、接地形2Pコンセント×6個
無停電電源装置(常時インバータ給電) 3000VA/2400W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン) 翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:3000VA/2400W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 438(W)×550(D)×130(H)mm 規格 ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W) (内部)無負荷時:通常65/最大170、定格負荷時:通常410/最大540 ケーブル長(m) 約3 コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 出力電圧 商用運転時: 100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3%、バックアップ運転時:100V mode:AC100V±3%、110V mode:AC110V±3%、115V mode:AC115V±3%、120V mode:AC120V±3% 本体質量(kg) 約33 定格入力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A) 30 運転方式 常時インバータ給電方式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×550×130(3U) 騒音値(dB) 56以下 冷却方式 強制空冷(ファンあり) コンセント出力 NEMA 5-20R(15A兼用) 入力プラグ 3P(NEMA L5-30P)/端子台 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/8Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8 バッテリー電圧(V) 100V 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778取得 充電時間(時間) 8(バッテリ増設なし)、24(バッテリ増設あり) 定格出力電圧(V) AC100、AC110、AC115、AC120 波形歪 (整流負荷、定格出力時)100V mode:6%以下、110V mode:6%以下、115V mode:8%以下、120V mode:10%以下、(抵抗負荷、定格出力時)3%以下 入力保護容量(A) 15 バックアップ時間 4分/最大負荷時:2400W バッテリー数 6個 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状 NEMA L5-30P/端子台 入力電圧範囲(V) AC75±4~143±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4~143±4(90%以上の接続負荷時) 本体幅(mm) 438 過負荷保護 ・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時) 出力容量(VA/W) 最大3000/2400 停電切替時間 無瞬断 切替時間 バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:4ms以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz バッテリー寿命 4~5年 最大入力電流(A) (定格入力電圧時/最小入力電圧時):28/35 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) 線数 2線(アース付) サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
無停電電源装置 常時商用/AC100V/1000VA/730W/-10~50℃/ラック型/リチウムイオンバッテリ搭載 omron(オムロン) 翌日出荷
無停電電源装置(UPS)。常時商用。リチウムイオンバッテリ搭載により期待寿命10年(周囲温度25度バッテリ初期状態)。仕様環境温度-10~50℃まで対応。1U(44.45mm以下)設計なので、EIA規格に適合。従来のUPSでは困難な狭所環境への設置可能。増設バッテリ。出力容量:1000VA/730W。出力コンセント数:3。バックアップ切替時間:10msec.以内。ホームページよりシャットダウンソフト無償ダウンロード。保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年/保証範囲:製品故障)。
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 外形寸法(mm) 438(W)×400(D)×43(H)mm コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):3出力コンセント個数(スルー):0 定格入力電圧(V) AC100V 運転方式 常時商用給電方式(オフライン方式) コンセント出力 NEMA 5-15R 入力プラグ NEMA 5-15P 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー リチウムイオン蓄電池 定格出力電圧 入力電圧スルー出力 充電時間 2.7時間 相数 入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラック型 安全規格 UN38.3取得 バックアップ時間 3分 バッテリー数 1個 出力容量(VA/W) 最大1000/730 停電切替時間 10msec以内 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±0.1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
BasicPDU 100V/15A/0U/12口 omron(オムロン) 翌日出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN150RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:● 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU150R/BN300R/BN150R/BN150RA 質量(kg) 約1.5 取付 ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V) 125 定格出力電流(A) 15 入力プラグ NEMA 5-15P 定格入力電流(A) 15 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 29.5×55.4×840(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント 抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
増設用バッテリ(BV100REX/BV100REM用) omron(オムロン) 翌日出荷
BV100REX/BV100REM用増設バッテリユニット。【型式】BVM100X。【保証期間】保証期間:3年(ご愛用者登録にて5年、保証範囲:製品故障)。
仕様 ●バッテリ容量(V/mAh)×個数:DC25.2V/2900mAh×3個●長期保管(再充電間隔):12ヶ月(25℃以下)、9ヶ月(40℃以下) 適合機種 BV100REX/BV100REM 質量(kg) 7.7 種類 リチウムイオン蓄電池 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 438×400×43(1U) 保存温度(℃) -20~55 ディスプレイ 3個のLEDで状態表示 使用周囲温度(℃) -10~50(バッテリ充電時:0~50) 漏れ電流(mA) 1以下 設計標準使用期限 10年(25℃)、8年(35℃)、4年(45℃)、2.8年(50℃) 使用周囲湿度(%RH) 10~90(無結露) 保存湿度(%RH) 10~90(無結露)
BasicPDU 100V/30A/0U/12口 omron(オムロン) 欠品中
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。100V仕様の差込口は全て抜止差込口。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】NEMA5-15R<2極接地付き抜止形>12個。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様 ●セット使用対象UPS:BN300RA●出力コンセント抜け止め:抜止式差込口●スライドレール:● 付属品 取扱説明書、19インチラック取付用金具 適合機種 BN300RA 質量(kg) 約2.6 取付 ラック:縦方向(0U) 定格入力電圧(V) 125 定格出力電流(A) 15×2系統 入力プラグ NEMA L5-30P 定格入力電流(A) 30 相数 単相2線(アース付) 使用温湿度範囲 -5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下 安全規格 電安法 定格出力電圧(V) 125 外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 29.5×55.4×1120(ケーブル含まず) 設計標準使用期限 7年(周囲温度-5℃~40℃) 過負荷保護 サーキットプロテクタ(20A×2系統) 電源ケーブル 電安法(取得規格)/約3m 出力コンセント 抜け防止形、接地形2Pコンセント×12個
無停電電源装置(常時インバータ給電) 2000VA/1600W:ラックマウント対応(縦置可) omron(オムロン) 翌日出荷
常時インバータ給電方式、出力容量:2000VA/1600W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300FF(フロント)/BUF300RF(リア)、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
仕様 ●自動シャットダウンソフト:オムロンHPより無償ダウンロード(Windows/Linux/他OS対応※最新情報はWindows/Linux/他OS対応。最新の情報はオムロンHPをご確認ください。) 備考 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM300R、交換用バッテリ:BUB300R、交換用ファン:BUF300RF(フロント)/BUF300RR(リア)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可 外形寸法(mm) 438(W)×550(D)×130(H)mm 消費電力(W) 280W/390W コンセント個数 出力コンセント数(バックアップ):6出力コンセント個数(スルー):0 本体質量(kg) 33Kg 定格入力電圧(V) AC100V/110V/115V/120V 運転方式 常時インバータ給電方式 コンセント出力 NEMA 5-20R(15A兼用) 入力プラグ 3P(NEMA 5-15P)/端子台※最大出力で使用する場合、30Aプラグに変更していただく(お客様でご用意ください)か端子台接続にしていただくことが必要※ 出力波形 バッテリ動作時:正弦波 バッテリー シール鉛バッテリ(DC12V/8Ah) 定格出力電圧 100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3% 充電時間 8時間 相数 入力:単相2線、出力:単相2線 バッテリー電圧(V) 100V 入力周波数(Hz) 50/60±4 設置方式 ラックマウント型 安全規格 UL1778 バックアップ時間 7分 バッテリー数 6個 出力容量(VA/W) 最大2000/1600 停電切替時間 無瞬断 出力周波数 入力周波数に同期、バッテリ動作時:50/60Hz±1Hz サージ電圧保護回路 あり 電源ノイズ/雷サージ保護
接点用ケーブル omron(オムロン) 当日出荷
適合機種 BW120T、BW100T、BW55T、BW40T 品名 接点信号ケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応