カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- CKD(7)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(22)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- OSG(オーエスジー)(114)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- THK(16)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7)
- エスコ(18)
- コガネイ(15)
- コクヨ(7)
- サンドビック(6)
- メディアカバーマーケット(11)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- 三菱電機(20)
- 京セラ(5)
- 岩田製作所(6)
- 雅(32)
- ブランドをもっと見る
「DM-5」の検索結果

ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷から102日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
プラグ片側 コネクタ付ケーブル (M12 ストレート)
omron(オムロン)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から63日以内出荷仕様●色(ケーブル):ライトブルー種類イーサネット用極数4保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20定格電圧(V)DC30定格電流(A)3コネクタ形状片側コネクタ(M12プラグ)絶縁抵抗(MΩ)1000以上使用周囲温度(℃)-25~70接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~70メッキ金めっきケーブル引出方向ストレート耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)ケーブル種類標準ケーブル