カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 制御機器(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 切削工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • カー用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 建築金物(3)
  • 保管用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「un-200」の検索結果

129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ロータリーエンコーダ MUTOH

    ロータリーエンコーダ

    MUTOH(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
    用途計測仕様慣性モーメント:4gcm2質量(g)70(ケーブル含む)タイプ測長用使用温度範囲(℃)0~45電源(V)DC4.5~13保護構造IP50出力形態オープンコレクタ許容回転数(min-1[r.p.m])3000取付内径(Φmm)(軸)8消費電流(mA)50以下使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)保存温度範囲(℃)-20~80耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)耐振動39.2m/s2(4G)で30分出力相A、B、Z相出力位相差90°±45°起動トルク(N・m)5×10-3伝送距離(m)15以下出力耐電圧(V)30
  • 排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
  • 電工パワー薄刃ニッパー TSUNODA(ツノダ)

    電工パワー薄刃ニッパー

    TSUNODA(ツノダ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。
    用途ケーブルや線材等の切断に。仕様本体硬度(HRC):43~47全長(mm)214質量(g)0.29切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2硬度HRC(刃部)58~64熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • ピンキングハサミ サンコッコー

    ピンキングハサミ

    サンコッコー
    2,998税込3,298
    1丁(1本)
    当日出荷
    ギザギザに切れるピンキングハサミです。なめらかな切れ味で使いやさ抜群です。
    仕様ピンキングはさみ材質ステンレス寸法(mm)215刃ピッチ(mm)5
  • 軒天換気孔(雲水) 真田化鋼(S・ROSE)

    軒天換気孔(雲水)

    真田化鋼(S・ROSE)
    829税込912
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
    用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ寸法D(mm)10
  • ユニバーサルナットセッター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ユニバーサルナットセッター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 掃除口(VP・VU兼用) アウス

    掃除口(VP・VU兼用)

    アウス
    76,980税込84,678
    1個
    翌々日出荷
    ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
    形状掃除口タイプVP、VU兼用
  • インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ 武藤工業

    インクリメンタル ロータリーエンコーダ Φ8 UNシリーズ

    武藤工業
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷
    軸にそのまま装着できる中空軸形状。、取り付けが簡単で堅牢な設計。
  • 小町はさみ サンコッコー

    小町はさみ

    サンコッコー
    879税込967
    1丁(1本)
    6日以内出荷
    軽く、さびにくい、ステンレスカラーはさみ。
    材質ステンレス寸法(mm)190
  • 紫外線殺菌消毒保管庫 ケニス

    紫外線殺菌消毒保管庫

    ケニス
    48,980税込53,878
    1個
    10日以内出荷
    菌やウイルスに有効な保管庫です。 コンパクト設計で様々な用途に使用できます。
    寸法(mm)290×332×385質量(kg)6.5電源AC100V・50/60Hz殺菌灯6W×1本タイマー20分
  • 1/4"(6.35mm)H ユニバーサルナットセッター 全長200mm 13mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)H ユニバーサルナットセッター 全長200mm 13mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    差込角(mm)DIN3126 E6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (防虫網付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    ●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (防虫網付・防火ダンパー付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 防風板付フラットフード覆い付 (防虫網付・防火ダンパー付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    ●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス200 岩崎電気

    レディオック LEDダウンライト ライトユニット クラス200

    岩崎電気
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    種別ライトユニット質量(kg)0.3出力固定形材質(本体)アルミ使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)13.9/13.7/13.8定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)使用場所屋内用距離被照射面距離:10cm以上
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-200JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN32-200JZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-200Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN20-200Z)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁 アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    119,800税込131,780
    1丁
    6日以内出荷から13日以内出荷
    アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ガンです。50ml用と200ml用があります。
    用途アラルダイト接着剤(カートリッジ)用仕様【入目】1丁危険物の類別非危険物
  • アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用) アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)

    アラルダイト 2液混合カートリッジ 専用エアガン(200ml用)

    アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
    149,800税込164,780
    1丁
    8日以内出荷
    アラルダイト接着剤200ml用カートリッジの専用エアガンです。圧縮空気による自動駆動ですので、2液を同時配合比で吐出が可能です。吐出速度の調整可能性。
    用途200ml用エアガン。各種金属・プラスチック・石材・ガラス・セラミックの接着用、電機・電子部品の絶縁接着・注型用。仕様【入目】1丁適合200mL用長さ(mm)400幅(mm)70高さ(mm)300危険物の類別非危険物
  • PDC 200-6UN P6(PE) サンコー(三甲)

    PDC 200-6UN P6(PE)

    サンコー(三甲)
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    材質超高分子量PEブルー容量(L)200長辺(mm)(外寸)581外寸法・高さ(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラドラム PDC 200-5UN VMQ ブルー サンコー(三甲)

    プラドラム PDC 200-5UN VMQ ブルー

    サンコー(三甲)
    52,210税込57,431
    1個
    5日以内出荷
    密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
    仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××935●内容量(L):200アズワン品番67-7113-31
  • プラドラム PDC 200-7UN P7 PE ブルー サンコー(三甲)

    プラドラム PDC 200-7UN P7 PE ブルー

    サンコー(三甲)
    52,210税込57,431
    1個
    5日以内出荷
    密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
    仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-33
  • プラドラム PDC 200-6UN P6 PE ブルー サンコー(三甲)

    プラドラム PDC 200-6UN P6 PE ブルー

    サンコー(三甲)
    52,210税込57,431
    1個
    5日以内出荷
    密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
    仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):581××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-32
  • プラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルー サンコー(三甲)

    プラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルー

    サンコー(三甲)
    52,210税込57,431
    1個
    5日以内出荷
    密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。
    仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):588××905●内容量(L):200アズワン品番67-7113-29
  • 気体用マスフローメータ:CMSシリーズ azbil(旧:山武)

    気体用マスフローメータ:CMSシリーズ

    azbil(旧:山武)
    169,800税込186,780
    1個
    31日以内出荷から91日以内出荷
    ●1. 温度・圧力補正が不要の ”質量流量計測”●2. 多種ガスに対応(ガス種切替機能)●3. 高精度 ±3%RD、ワイドレンジアビリティ 100:1●4. 上流直管不要:省スペース設置●5. 低圧損構造(燃焼ガスにも適用)●
    用途工業炉ガス管理、燃焼制御、エネルギー管理、分析器ガス、研究用途、圧縮空気管理
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-200JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-200JZ)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-200JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN25-200JZ)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25リード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN40-200Z SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN40-200Z

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN40-200JZ SMC

    標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1UN40-200JZ

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200クッション(N) ラバークッションジャバラ(J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-200JZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-200JZ)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-200Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-200Z)

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-200Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN63-200Z)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-200Z) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN50-200Z)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-200KZ) SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1UN40-200KZ)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)200クッション(N) ラバークッションジャバラ(K) 耐熱ターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • プラスチックドラム サンコー(三甲)

    プラスチックドラム

    サンコー(三甲)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途液体輸送材質超高分子量PE
  • 危険物輸送容器 ポリコン セキスイ

    危険物輸送容器 ポリコン

    セキスイ(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    安全輸送を約束する品質保証「UN規格」に合格した容器です。落下試験・気密試験・水圧試験・積み重ね試験に合格しています。灯油・酢酸・硝酸の代表3薬品にて調査し、容器性能試験に合格しています。
    材質超高分子量HDPEグレー口内径(Φmm)50
  • 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ プロダックス

    200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ

    プロダックス
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 。 【Sサイズ】。 こちらの商品は、3枚構成で、セカンドシート後方(シートロック金具)までしっかり敷ける「フロアパネルS」です。 バックドア側から全長2030mmの範囲をカバーし、荷室全面をほぼフルに保護。 荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方、より快適な車内空間を求める方におすすめです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:3分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単
    用途車体の保護、積載物の安定性向上
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • 導電ポリタンク UN規格対応 Buerkle

    導電ポリタンク UN規格対応

    Buerkle
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    静電気拡散性をもつUN規格対応ポリタンクです。
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)寸法(mm)300×200×258容量(L)10規格(UN規格)3H1/Y1.5/200表面抵抗値(Ω)10^9未満アズワン品番3-8661-01