カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(43)
  • Dynabook(41)
  • 富士通(29)
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • ロジテック(19)
  • Advantech(アドバンテック)(19)
  • マイクロソフト(18)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(15)
  • AHS(15)
  • EPSON(12)
  • StarTech.com(12)
  • シュナイダーエレクトリック(11)
  • QNAP(10)
  • NEC(9)
  • Dell(9)
  • CONTEC(コンテック)(6)
  • ASUSTOR(6)
  • 山屋商店(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「Intel SSD」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XE omron(オムロン)汎用封入スイッチ(側面取り付け形) ZE/XEomron(オムロン)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から121日以内出荷
形Z一般用基本スイッチを内蔵。高耐久性で、しかも大きなしゃ断容量を持っています。 カバーをはずすと、内蔵スイッチの端子が正面にあるため、接続が容易。
質量(g)約260~280定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(動作限度位置において)端子温度上昇50deg以下許容操作頻度(回/min)機械的:120以下・電気的:20以下
関連キーワード
pentel energel 0.7特集