カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 渡辺電機工業(180)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(161)
  • MARWI(144)
  • SPARKFUN(113)
  • BMW(99)
  • メディアカバーマーケット(81)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(78)
  • RS PRO(66)
  • 大塚刷毛製造(48)
  • フエニックス・コンタクト(41)
  • ビーエム機器(35)
  • PIA(34)
  • トレード(33)
  • 三菱ふそう(27)
  • SMC(23)
  • SKF(日本エスケイエフ)(21)
  • 日本特殊塗料(21)
  • EVANS(21)
  • ABUS(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NAD」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)(18件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から61日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-N omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用複合継電器用電源アダプター K2ZC-Nomron(オムロン)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
出力電圧(V)DC24V出力電流(mA)DC800
インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタル omron(オムロン)インクリメンタルエンコーダ 360 インクリメンタルomron(オムロン)
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
The Omron incremental rotary encoders are IP64 (improved oil-proof construction with sealed bearings) standard encoders, having maximum permissible speed upto 6,000 r/min .These pre wired model encoders are vibration and shock resistant and are made up of aluminium .Incremental model External diameter of 50 mm Resolution of up to 2,000 ppr
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●電源電圧:24 V dc●コード番号:215-3300アズワン品番65-7273-57
cad特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cad