カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 京セラ(37)
  • 黒田精工(36)
  • サンワダイレクト(29)
  • ヤンマー(27)
  • RS PRO(25)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(18)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • 西田製作所(14)
  • Schutzinger(14)
  • MICROMOTORS(13)
  • 八洲光学工業(9)
  • SICK(9)
  • DiodesZetex(9)
  • SPARKFUN(8)
  • SMC(7)
  • サンワサプライ(7)
  • TRUSCO(7)
  • JTC(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「NCM」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) パネルマウントアダプタ omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) パネルマウントアダプタomron(オムロン)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
種類パネルマウントアダプタ
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) コントローラリンクユニット omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) コントローラリンクユニットomron(オムロン)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
種類コントローラリンクユニット
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) センサヘッド用延長コード omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) センサヘッド用延長コードomron(オムロン)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷から42日以内出荷
超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッド omron(オムロン)超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズセンサヘッドomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
質量(g)約75(本体のみ)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)2検出方式距離設定形接続方式コネクタ中継タイプ光源可視半導体レーザ (660 nm)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)保存温度範囲(℃)-25~70(氷結、結露しないこと)汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による)耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回(耐久)表示灯OUT表示灯(橙色)、STABILITY表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h(耐久)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)光源(発光波長)可視半導体レーザ(660nm) 0.5mW(平均出力100μW)、JIS規格 クラス1、IEC/EN Class1、FDA Class1)保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニット omron(オムロン)超小型CMOSレーザセンサ形E3NC-Sシリーズアンプユニットomron(オムロン)
17,880税込19,668
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
品名アンプユニット電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%含む絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) 接続コード omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) 接続コードomron(オムロン)
10,980税込12,078
1本
42日以内出荷
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) デジタルイコライザ omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ) デジタルイコライザomron(オムロン)
37,980税込41,778
1個
42日以内出荷
スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ)センサヘッド用延長コード omron(オムロン)スマートセンサ(2次元CMOSレーザタイプ)センサヘッド用延長コードomron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
42日以内出荷
仕様-適合形ZS-HLシリーズ専用タイプ-