「PLC LAN」の検索結果
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CP1L デジタル入出力モジュール - トランジスタ出力。最大スイッチング容量: 0.3 A / ポイント @ 4.5 → 30 V dc ( CP1W - 40EDT1 )、0.3 A / ポイント @ 24 V ac + 10 % / -5 % ( CP1W - 20EDT1 ) 漏洩電流:最大 0.1 mA 残留電圧:最大 1.5 V
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:PLC Module●入力方式:Voltage●出力タイプ:Transistor●寸法:90 x 86 x 50 mm●コード番号:401-488
アズワン品番65-7299-73
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
トランジスタリモートI/O端子。トランジスタ端子でI/Oを拡張可能に 制御システムの生産性に影響することなく保守システムデータなどの幅広いデータを収集可能 通信電源の電圧レベル情報、装置の摩耗、機器の動作情報などの貴重な情報をネットワークを通じて収集・管理可能 拡張I/Oユニットによる拡張 通信ボーレート設定が不要で端子台が取り外せるため、保守が容易
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●入力方式:PNP●寸法:115 x 53.1 x 49.7 mm●コード番号:746-3085
アズワン品番65-7358-97
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
3 層 Terminal Block 搭載の 32 個のトランジスタリモート I/O 端子。3 層 Terminal Block のスマートスレーブで、端子を共有しなくても配線位置が分かりやすくなっています 端子を共有せずに簡単に配線できます 配線の位置がわかりやすい リレー Terminal Terminal Terminal Terminal (端子台)は不要です カセットタイプの着脱式回路セクション
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●出力タイプ:PNP●寸法:180 x 54 x 83 mm●コード番号:746-3098
アズワン品番65-7359-02
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
トランジスタリモートI/O端子。トランジスタ端子でI/Oを拡張可能に 制御システムの生産性に影響することなく保守システムデータなどの幅広いデータを収集可能 通信電源の電圧レベル情報、装置の摩耗、機器の動作情報などの貴重な情報をネットワークを通じて収集・管理可能 拡張I/Oユニットによる拡張 通信ボーレート設定が不要で端子台が取り外せるため、保守が容易
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●出力タイプ:PNP●寸法:115 x 53.1 x 49.7 mm●コード番号:746-3095
アズワン品番65-7358-92
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
3 層 Terminal Block 搭載の 32 個のトランジスタリモート I/O 端子。3 層 Terminal Block のスマートスレーブで、端子を共有しなくても配線位置が分かりやすくなっています 端子を共有せずに簡単に配線できます 配線の位置がわかりやすい リレー Terminal Terminal Terminal Terminal (端子台)は不要です カセットタイプの着脱式回路セクション
仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:DRT2シリーズ●入力方式:PNP●寸法:180 x 54 x 83 mm●コード番号:746-3089
アズワン品番65-7358-93
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
デジタル出力モジュール。PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Digital, Relay●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:2 A●寸法:89 x 31 x 95.4 mm●コード番号:510-1489
アズワン品番65-7267-81
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
デジタル出力モジュール。PNPトランジスタ出力モジュール(品番 ; 512-5902 512-5902 )は、短絡保護と出力ワイヤ破損検出機能を備えています。 コモン: 1 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 出力: 16 (品番 ; 510-1489 510-1489 には8) 電流消費: 品番 ; 510-1489 510-1489 の場合、90 mA @ 5 V dc (48 mA @ 24 V dc)、; 512-5895 512-5895 の場合、110 mA @ 5 V dc (96 mA @ 24 V dc)、; 510-1495 510-1495 及び ; 512-5902 512-5902 の場合、100 mA @ 5 V dcのみ
仕様●アクセサリタイプ:PLC I/Oモジュール●併用可能製品:SYSMAC CJ Series●出力タイプ:Digital, Transistor●シリーズ:SYSMAC CJ Series●出力電流:500 mA●寸法:89 x 31 x 95.4 mm●コード番号:510-1495
アズワン品番65-7287-32
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Omron トランジスタ出力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。PNP 24 V dc 定格電圧及び 15 → 28.8 V dc 動作負荷電圧を備えています。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-OD デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。最大残留電圧: 1.5 V オン / オフ応答時間: 300 ns (最大) / 300 ns (最大 絶
仕様●アクセサリタイプ:デジタル出力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7497
アズワン品番65-7273-22
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Omron DC 入力ユニットは、4 点式でねじなしのクランプ Terminal Block の外部接続を備えています。定格電圧は 24 V dc です。高速同期制御及び汎用用途向けの NX-ID デジタル I/O ユニットで、EtherCAT カプラに接続することで同期 I/O リフレッシュ又はフリーランリフレッシュを選択できます。入力電流: 3.5 mA (標準)( @ 24 V dc ) オン電圧 / オン電流: 15 V dc (最小) / 3 mA (最小 ( IOG と各信号間) オフ電圧 / オフ電流:最大 5 V dc / 最大 1 mA ( IOG と各信号間)
仕様●アクセサリタイプ:デジタル入力●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●コード番号:215-7487
アズワン品番65-7276-48
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
NX-ADアナログ入力ユニット。オムロンのNX-ADシリーズ産業用アナログ入力ユニットです。この電圧 / 電流アナログ入力ユニットは、汎用入力から高速同期高分解能ユニットまで、マシン制御のあらゆるニーズに応えられるよう設計されています。NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの組み合わせで、フリーランリフレッシュ方式と同期I/Oリフレッシュ方式に対応しています。どのモデルも高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1ユニットで最大8点のアナログ入力を取り込めます。NXシリーズEtherCATカプラを使用して、フリーランリフレッシュ方式又はI/O同期リフレッシュ方式を選択できます。入力更新サイクルはチャンネル当たり10 μs、分解能は1/30000で、高速計測や高精度制御に最適です。すべての基本モデルにシングルエンド入力タイプと差動入力タイプがあります。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしプッシュイン式端子台により、配線工数が大幅に削減されます。全モデルが幅12 mmで、キャビネットの省スペースを実現します。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●入力方式:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2798
アズワン品番65-7317-76
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●電源電圧:-10 → +10 V●応用例:通信●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2805
アズワン品番65-7317-63
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
NX-DAアナログ出力ユニット。オムロンのNX-DAシリーズ業務用アナログ出力ユニットです。この電圧及び電流アナログ出力ユニットは、高速同期制御から汎用出力まで、あらゆるアナログ制御ニーズに応えられるように設計されています。NX-DA出力ユニットは、フリーランリフレッシュと、NX1P2 CPUユニット又はEtherCATカップルユニットとの同期I/Oリフレッシュに対応しています。すべてのNX-DAアナログ出力ユニットは、高い信頼性と品質を誇ります。特長 / 利点。1台のユニットで最大4つのアナログ信号を出力します。EtherCATカプラユニットによるリフレッシュに、フリーランリフレッシュ又はI/O同期リフレッシュを選択できます。ラインナップには、サンプリング速度10 μs、分解能1/30000を達成するモデルも含まれており、高速、高精度制御に最適です。脱着可能ねじなし端子台の採用により、メンテナンス性が向上します。ねじなしクランプ端子台により、配線作業を大幅に削減できます。ユニット幅は12 mmで省スペース化を実現できます。
仕様●アクセサリタイプ:アナログ出力モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:アナログ●応用例:通信●出力電流:4 → 20 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2803
アズワン品番65-7317-62
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
NX-ODトランジスタ出力ユニット。オムロンのNX-ODシリーズ産業用デジタル出力ユニットです。汎用から高速同期制御まで、デジタル制御のあらゆるニーズに応えます。他のNXシリーズI/OユニットやEtherCATカプラユニットと高速NXバスで接続できます。 すべてのデジタル出力ユニットで優れた信頼性と品質が実現されています。特長 / 利点。NXシリーズEtherCATカプラとの接続により、高速なI/Oリフレッシュが可能になります。コントローラの制御周期に同期した出力リフレッシュができます。(同期リフレッシュ)。高速モデルはオン / オフ応答時間が300 ns以下で、高速高精度制御を実現できます。ねじなし端子台は脱着可能で、試運転やメンテナンスを容易に実施できます。ねじなしクランプ端子台とコネクタタイプにより、配線工数が大幅に削減されます。最大で16個のデジタル出力を省スペースの幅12 mm内に収容できます。(幅30 mmのコネクタタイプ)。3、2、1線接続方式の2、4、8、16、32点タイプがあります。タイムスタンプ時刻指定出力では、プログラムで指定した時刻に出力ユニットが出力をリフレッシュします。これにより、コントローラの制御サイクルとは無関係に高精度の出力制御が可能になります。
仕様●アクセサリタイプ:デジタルI/O用モジュール●併用可能製品:CJ PLC, EtherCATカプラユニット, NXシリーズCPUユニット●出力タイプ:デジタル●電源電圧:24 V dc●応用例:通信●出力電流:400 mA●動作温度 Max:+55℃●実装タイプ:パネル取り付け●寸法:12 x 71 x 100 mm●コード番号:136-2795
アズワン品番65-7317-74
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様実装可能な装置:CPU装置、増設装置
仕様●IO-Linkポート数:4●I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ方式(固定)●ポート接続端子:スクリューレスクランプ端子
構造盤内内蔵型
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
I/Oリフレッシュ方式フリーランリフレッシュ方式
大規模で柔軟な安全システムを実現
多様な装置間インターロックの実現
安全制御の設計生産性を向上するツール
熟練者の調整をAIで自動化。生産現場の革新、はじまる。
仕様I/Oリフレッシュ方式:フリーランリフレッシュ
入力マルチ入力(熱電対、測温抵抗体)
変換時間(ms)50
仕様●PCカードスロット:CFカードTypeⅠ/Ⅱ×1スロットオムロン製メモリカード形HMC-EF□□□を装着して使用●Ethernet(LAN)ポート:1ポート(10/100BASE-TX)●占有号機数:1号機分
消費電流(A)0.56(5V系)
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
仕様●最大計測デバイス数LAN:100台(LAN直結できる計測デバイスの場合、接続方法で制限あり)●最大計測デバイス数RS-485:124台(31台×4ポート)●最大計測チャネル数:500チャネル(計測デバイスの種別と収集間隔により制限あり)
付属品取扱説明書、スタートアップガイド、メモリバックアップ用電源、CD-ROM(ソフトウェア、マニュアル)
質量(kg)0.7
品名センサネットワークサーバ
保護構造IP20
消費電力15VA以下
電源電圧(V)AC100~240(-15~10%)50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~55
取付け方法ねじ止めまたは、DINレール取付
耐衝撃(m/s2)150上下、左右、前後6方向 各3回
アズワン品番64-9682-49
使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結、結露なきこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
適合機種NX701-1□00/NX701-1□20
1個
¥55,980
税込¥61,578
81日以内出荷
関連キーワード