カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • BIGM(丸山製作所)(151)
  • ParkerTAIYO(116)
  • CKD(90)
  • 京セラ(25)
  • ニッセイ(23)
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • サンドビック(8)
  • ワルター(7)
  • コガネイ(6)
  • 三菱マテリアル(6)
  • エスコ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • コーセル(4)
  • THK(4)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • Vesrah(4)
  • KSフィルター(4)
  • AFAM(アファム)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R300-02」の検索結果

特価
本日6月27日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6A2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型エンコーダ(外径Φ25)位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000エンコーダ種類インクリメンタル形
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C2-Comron(オムロン)(2件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から121日以内出荷
「タフネス」&「イージー」シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズE62Cシャフト丸型外径(Φmm)50材質(ケース)亜鉛合金保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護材質(シャフト)SUS420J2
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6C3-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
「耐久性」と「使いやすさ」を実現!シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売材質(本体)アルミニウム質量(g)約300(梱包状態)最高回転数(min-1[r.p.m])5000保護構造IEC60529規格 IP65材質(ケース)アルミニウム分類インクリメンタル形 シャフトタイプ消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと)保護回路出力負荷短絡保護耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引出力軸許容ラジアル荷重(N)80出力軸許容スラスト荷重(N)50最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65)起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと)出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T)材質(シャフト)SUS303耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間エンコーダ種類インクリメンタル形衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Z omron(オムロン)コネクタ端子台変換ユニット専用接続ケーブル(シールドあり) XW2Zomron(オムロン)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2 omron(オムロン)電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2omron(オムロン)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から69日以内出荷
制御出力リレー接点
I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-R omron(オムロン)I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル XW2Z-Romron(オムロン)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から117日以内出荷
無停電電源装置 BN-Rシリーズ omron(オムロン)無停電電源装置 BN-Rシリーズomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型定格入力電圧(V)AC100運転方式ラインインタラクティブ方式電源コード(m)3出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)寿命5年(長寿命)保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)切替時間(秒)10msec.以内入力周波数(Hz)50/60±4定格出力電圧(V)AC100入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)電池寿命(年)5(長寿命)
インクリメンタル形 外径Φ25 ロータリエンコーダ E6A2-Cシリーズ omron(オムロン)インクリメンタル形 外径Φ25 ロータリエンコーダ E6A2-Cシリーズomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
G70V用 シーメンス製PLC接続ケーブル omron(オムロン)G70V用 シーメンス製PLC接続ケーブルomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
G70V用PLC接続ケーブル。シーメンス製用
G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブル omron(オムロン)G70V用 シュナイダー製PLC接続ケーブルomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
G70V用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
サーマックS 電子温度調節器 E5C2Nシリーズ omron(オムロン)サーマックS 電子温度調節器 E5C2Nシリーズomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
31日以内出荷
抵抗器 omron(オムロン)抵抗器omron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷