カテゴリ

  • 制御機器(47)
  • メカニカル部品(41)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(662)
  • MAZDA(マツダ)(259)
  • エスコ(132)
  • SMC(130)
  • IKO(日本トムソン)(128)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • RS PRO(74)
  • フジトク(73)
  • brembo(64)
  • CKD(63)
  • POSH Faith(63)
  • Puig (プーチ)(60)
  • オムロンヘルスケア(56)
  • ニッタ(50)
  • DAYTONA(デイトナ)(50)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(41)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(40)
  • AFAM(アファム)(40)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R8-8」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶対値エンコーダバックアップバッテリ omron(オムロン)絶対値エンコーダバックアップバッテリomron(オムロン)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)2000
パラメータユニット omron(オムロン)パラメータユニットomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
適合R88M-G、R88D-GN□-ML2
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
コネクタ omron(オムロン)コネクタomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
動力ケーブル用コネクタ omron(オムロン)動力ケーブル用コネクタomron(オムロン)
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷
仕様(100V/200V)750W以下用
制御入出力用コネクタ omron(オムロン)制御入出力用コネクタomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
接続CN1
ブレーキケーブル用コネクタ omron(オムロン)ブレーキケーブル用コネクタomron(オムロン)
929税込1,022
1個
翌々日出荷
エンコーダケーブル用モータ側コネクタ R88M-K, R88D-KN□-ML2用 omron(オムロン)エンコーダケーブル用モータ側コネクタ R88M-K, R88D-KN□-ML2用omron(オムロン)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シールドクランプブラケット omron(オムロン)シールドクランプブラケットomron(オムロン)
8,698税込9,568
1個
翌々日出荷
シールドクランプブラケットS omron(オムロン)シールドクランプブラケットSomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ] omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ[G5シリーズ MECHATROLINK-Ⅱ通信内蔵タイプ]omron(オムロン)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
保護構造盤内蔵型適合規格(EMC指令)EN55011、EN61000-6-2、IEC61800-3(低電圧指令)EN61800-5-1EN954-1(Cat.3)、EN ISO 13849-1:2008(Cat.3)(PLc,d)、ISO13849-1:2006(Cat.3)(PLc,d)、EN61508(SIL2)、EN62061(SIL2)、IEC61800-5-2(STO)、IEC61326-3-1(SIL2)(UL規格)UL508C(CSA規格)CSA22.2 No.14耐電圧電源端子・動力端子とFG間:AC1500V 50/60Hz 1分間絶縁抵抗(MΩ)電源端子・動力端子とFG間:0.5以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+55(結露がないこと)保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(結露がないこと)耐振動(耐久)10~60Hz 加速度5.88m/s2以下(共振点での連続使用は不可)使用周囲湿度90%RH以下(結露がないこと)雰囲気腐食性ガスなどがないこと
MC サーボ R88M-K omron(オムロン)MC サーボ R88M-Komron(オムロン)
49,980税込54,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
モータ動力ケーブル omron(オムロン)モータ動力ケーブルomron(オムロン)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
MC サーボ R88D omron(オムロン)MC サーボ R88Domron(オムロン)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類ACサーボドライバ電源交流
制御ケーブル omron(オムロン)制御ケーブルomron(オムロン)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
抵抗器 omron(オムロン)抵抗器omron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
エンコーダケーブル R88M-G R88D-GT omron(オムロン)エンコーダケーブル R88M-G R88D-GTomron(オムロン)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
63,980税込70,378
1台
翌々日出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
ブレーキケーブル omron(オムロン)ブレーキケーブルomron(オムロン)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ACサーボモータ/ドライバ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
エンコーダケーブル omron(オムロン)エンコーダケーブルomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ケーブル omron(オムロン)ケーブルomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ACサーボモータ G5シリーズ(パルス列入力タイプ)omron(オムロン)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
材質(放熱板)Al種類サーボモーター保護構造IP67(軸貫通部、モータコネクタ、エンコーダコネクタの接続ピン部は除く)電源交流定格連続モータータイプシリンダタイプ絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、20~85%RH以下(結露がないこと)最高保証温度:72時間まで80℃耐振動(耐久)加速度49m/s2モータ停止時は24.5m/s2以下X、Y、Z方向使用周囲湿度20~85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級F種耐衝撃(m/s2)加速度98m/s2以下X、Y、Z方向 3回雰囲気腐食性ガスなどがないこと耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(電圧100V/200V)動力端子とFG間:AC1800(電圧400V)ブレーキ端子とFG間:AC1000バックラッシュ±1 °
MC サーボ R88M-G omron(オムロン)MC サーボ R88M-Gomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
リニアモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵リニアモータタイプ] omron(オムロン)リニアモータ/ドライバ[G5シリーズ EtherCAT通信内蔵リニアモータタイプ]omron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1M omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Momron(オムロン)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ中慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-K omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Komron(オムロン)
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種類サーボモーター取付方式その他電源交流
MC サーボ R88M-GP omron(オムロン)MC サーボ R88M-GPomron(オムロン)
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1L omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズ R8M1Lomron(オムロン)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
タイプ低慣性種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-G omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-Gomron(オムロン)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ACサーボシステム omron(オムロン)ACサーボシステムomron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷から69日以内出荷
MC サーボ(ブレーキ付) R88M-GP omron(オムロン)MC サーボ(ブレーキ付) R88M-GPomron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流
サーボシステム omron(オムロン)サーボシステムomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MC サーボ R88G omron(オムロン)MC サーボ R88Gomron(オムロン)
61,980税込68,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
セーフティコネクタ omron(オムロン)セーフティコネクタomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
9日以内出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ(共用)接続CN8
外部スケール接続用コネクタ omron(オムロン)外部スケール接続用コネクタomron(オムロン)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ(共用)接続CN4
ACサーボモータ/ドライバ OMNUC コネクタ omron(オムロン)ACサーボモータ/ドライバ OMNUC コネクタomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
仕様ドライバ側周辺コネクタ接続CN1