カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ピカコーポレイション(8)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • SK(新潟精機)(4)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • HORIBA(2)
  • アカギ(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • 青木精密工業(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • SMC(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 北川鉄工所(1)
  • NOK(1)
  • 日本モレックス(molex)(1)
  • NTB(1)
  • TKG(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-1076」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レベル機器 omron(オムロン)レベル機器omron(オムロン)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ)  XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプ omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(汎用タイプ) XG4 MILタイププラグ、ロックレバー後取り付けタイプomron(オムロン)
169税込186
1個
81日以内出荷
仕様●材質(コンタクト端子部):黄銅●材質(コンタクト圧接部):黄銅●処理(コンタクト 端子部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)●処理(コンタクト 圧接部):ニッケル下地/錫めっき(2.0μm)種類MILタイププラグ定格電圧(V)AC300耐電圧AC500V/1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)3材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94/V-0)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)総合挿入力極数×1.96N以下材質(コンタクト接触部)黄銅処理(コンタクト接触部)ニッケル下地/金めっき(0.15μm)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)色(ハウジング)黒色