カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- omron(オムロン)
- EIKO(栄工舎)(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- INAX(LIXIL)(5)
- KEIHIN(2)
- MSTコーポレーション(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(2)
- オーム電機(3)
- コーコス信岡(2)
- パネフリ工業(12)
- マキタ(4)
- 共立(12)
- 協和精工(2)
- 工進(1)
- 廣杉計器(7)
- 新ダイワ(18)
- 栃木屋(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「a-427」の検索結果

AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ
omron(オムロン)(6件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から7日以内出荷配線/調整のしやすさを追求。保護構造IEC規格 IP66接続方式端子台タイプ材質(ケース)ABS絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下材質(取付金具)鉄耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回